洗車スポンジ/ブラシ :「自動車 洗車用品」の検索結果
細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:L。 ウルトラソフトは非常に柔らかく、帯電防止機能付きです。 より優しいタッチが必要なデリケートな表面に最適です。 特に車内清掃、ダッシュボードなどの狭い箇所にオススメです。
用途洗車、カーケアに
材質(ブラシ部)ウルトラソフト合成毛
材質(ハンドル)PP、NBR
危険物の類別非危険物
細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:M。 100%高級猪毛は天然素材で油分を含んだ質感が特徴です。 汚れを落とすだけでなく、表面にツヤを与える効果もあります。 特にレザーやタイヤの洗浄にオススメです。
用途洗車、カーケアに
材質(ブラシ部)高級猪毛(天然)
材質(ハンドル)PP、NBR
危険物の類別非危険物
細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:M。 ホワイトPETは固めの毛質で頑固な汚れに最適です。 特にブレーキ周り、ハンドル、ホイールリムの洗浄にオススメです。
用途洗車、カーケアに
材質(ブラシ部)ホワイトPET
材質(ハンドル)PP、NBR
危険物の類別非危険物
細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:S。 ミックスヘアーは猪毛の柔らかさとPPの耐久性を併せ持ちます。 ダッシュボード、タイヤ、ホイールリムなど手の届きにくい箇所の清掃に使えます。
用途洗車、カーケアに
材質(ブラシ部)猪毛20%+PP80%
材質(ハンドル)PP、NBR
危険物の類別非危険物
広範囲を細部に至るまで素早く快適に掃除するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 人間工学に基づいたボール型のグリップは非常に握りやすく、滑りにくいラバー加工と耐薬品性を備えております。ウルトラソフトブラシはデリケートでソフトタッチが必要な箇所に最適なアイテムです。 最高の精度とケアを実現し、繊細なディテール作業のニーズにお応えします。【ブラシのお手入れ方法】 使用後はキレイな水ですすぎ、洗剤や汚れを落として優しく絞ってください。 ブラシを下にするか、もしくは付属のブラシホルダーに装着して乾かしてください。
用途洗車、カーケアに
セット内容ブラシホルダー
全長(mm)138
材質(ブラシ部)ウルトラソフト
ハンドル長さ(mm)78
材質(ハンドル)PP、NBR
ブラシ長(mm)60
危険物の類別非危険物
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
『洗車道具』には他にこんなカテゴリがあります
- 洗車スポンジ/ブラシ
 - 洗車用水切りワイパー
 - 洗車バケツ
 - 自動車用洗車クロス
 - 洗車ウエス
 - ウェットクロス
 - 洗車モップ
 - 洗車用洗浄機
 - 洗車用ブロワ/エアガン
 - パルスエアーガン
 - ポリシャ
 
洗車道具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。