ブラシの先から水が出ます。
ブラシとホースの接続がワンタッチでできます。
仕様ワンタッチ接続式
トラスコ品番003-7851
長さ(mm)390
質量(g)110
適合コネクタタカギ製コネクタ全て
危険物の類別非危険物
ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。
種類長柄タイプ
トラスコ品番003-7877
長さ(mm)780~1240
寸法(mm)200×970×105
質量(g)605
接続方法ワンタッチ接続式
伸縮範囲(cm)78~124
適合コネクタタカギ製コネクタすべて
危険物の類別非危険物
TKG品番7-1287-1101
TKG品番(2017)6-1229-1101
適合用途洗車
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ホースをワンタッチで接続し、通水しながら使用できます。
用途洗車用。清掃用。
適合用途洗車
トラスコ品番211-0270
長さ(mm)500
質量(g)115
適合コネクタタカギ製コネクタすべて
危険物の類別非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『洗車道具』には他にこんなカテゴリがあります
- 洗車スポンジ/ブラシ
- 洗車用水切りワイパー
- 洗車バケツ
- 自動車用洗車クロス
- 洗車ウエス
- ウェットクロス
- 洗車モップ
- 洗車用洗浄機
- 洗車用ブロワ/エアガン
- パルスエアーガン
- ポリシャ
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。