洗車スポンジ/ブラシ :「洗車 ホース」の検索結果

スポンジは、ポリウレタンなどを発泡させて作られた、多孔質で吸水性に優れたものです。柔らかい素材でできており、洗剤を含ませると、きめ細やかな泡を作ることができるので、洗車にも便利。柄がついているものは、手が届きにくい車のルーフやフロントガラスも簡単に洗浄することができるでしょう。また、ワックス用のスポンジは、きめ細かい素材となっており、適度な硬さがあるので、やさしくしっかりとワックスを塗ることができます。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握りやすいスポンジグリップ採用! トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。 通水タイプはハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せる仕様になっており、通水ON/OFF切替機能付き。
用途清掃・お手入れ 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホースコネクターをカチッとジョイントできます。
種類柄付きタイプ 使用方法ホース(内径約15mm)を接続して通水するか、ブラシ部分に水をかけながら使用してください。 材質柄部/ポリエチレン、ブラシ部/ポリプロピレン 質量(g)200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×415×80 耐熱温度(℃)約60 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
679 税込747
当日出荷

PP先割繊維使用。ホースにつなげられる通水タイプ。ホイールやボディーの下回り洗浄に最適。
適合用途洗車 材質柄:ポリエチレン、毛:ポリプロピレン 幅(mm)85 全長(mm)410 種類柄付きタイプ 毛丈(mm)10
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。 種類長柄タイプ トラスコ品番003-7877 長さ(mm)780~1240 寸法(mm)200×970×105 質量(g)605 接続方法ワンタッチ接続式 伸縮範囲(cm)78~124 適合コネクタタカギ製コネクタすべて 危険物の類別非危険物 TKG品番7-1287-1101 TKG品番(2017)6-1229-1101 適合用途洗車
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

ホースコネクターにジョイントできる伸縮できる通水スポンジです。 ヘッド部への取り付けはねじ止め式になります。
伸縮範囲(mm)900~1300 材質頭部:ABS樹脂・PU・ステンレスPP 柄部:アルミニウム・ABS・PP・PVC・合成ゴム 寸法(mm)300×1000×120 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

ホースをワンタッチで接続し、通水しながら使用できます。
用途洗車用。清掃用。 適合用途洗車 トラスコ品番211-0270 長さ(mm)500 質量(g)115 適合コネクタタカギ製コネクタすべて 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

トラックのフロント周りを洗うのに適した長柄の洗車ブラシです。柄の長さが1.5mありますので、フロントガラス上部まで十分に届き、洗うことができます。ブラシの接地面を二面加工にしてありますので、使用される方や洗う箇所によって最適な面で洗うことが可能です。ブラシヘッド部は300gと軽く、長時間の使用でも疲れにくいです。柄の素材にアルミを採用しているので、丈夫で軽く使いやすくなっています。ブラシの柄の先端に保護ラバーを装着していますので、ミラーアームなどへの洗車中の接触時にも傷がつきにくくなっています。(実用新案出願中)。持ち手部分のブラシ側のラバーは可動式なので、お好きな位置に移動して使用することができます。市販のゴムホースが接続できるので、水を流しながらの洗車が可能です。ブラシヘッドが交換可能なので、非常に経済的です。
用途トラック用長柄ブラシ 材質(ブラシ部)PVC 危険物の類別非危険物
1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

にぎりやすく手にやさしい軟質グリップ付。 ホースをつなげて水が出る。スポンジから水を出しながら洗えるので、キズをつけにくくラクしてイッキに洗車!
適合用途洗車 寸法(mm)約106×390×117 種類柄付きタイプ 材質(柄部)ABS・PP・TPEE 材質(頭)ポリウレタンフォーム 危険物の類別非危険物
1個
799 税込879
当日出荷

ワイドなブラシで使いやすく、ホースにつないで使用できます。放水式です。
用途洗車用ブラシ 仕様O型 寸法(mm)100×380×120 タイプ放水式 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1本
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通水洗車ブラシ PP モノタロウ 動画あり
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄 材質本体:PE、ブラシ:PP 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:青 質量(g)135 種類柄付きタイプ 適合内径(Φmm)ホース内径15 毛丈(mm)50 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135 適合用途洗車
1個
299 税込329
当日出荷

ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。 馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。車やオートバイのホイールに最適です。
用途ボディーやバンパー等の洗浄 材質本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60% 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:黒 質量(g)約150(本体) 種類柄付きタイプ 適合内径(Φmm)ホース内径:15 毛丈(mm)50 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)約75×約135 適合用途洗車
1個
399 税込439
当日出荷

ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。 硬い毛質でコシの強い天然繊維のパキンを使用したハードに使用可能な洗車ブラシです。
用途農機具やトラック、ボディー、下回り、足回り、マットの洗浄。 材質柄:PE、ブラシ:パキン 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:黄 毛丈(mm)50 寸法(幅W×長さL)(mm)【植毛部】約80×約140 適合ホース内径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
439 税込483
当日出荷

キズをつけにくくコシが強い。
用途下周りに最適。車やバイクの下まわり・ホイルの洗浄用。ホースを直接つなぐタイプです。(コネクターは不可) 種類柄付きタイプ 寸法(mm)約125×410×100 質量(g)約148 材質(柄部)ポリエチレン 材質(毛)PP先割 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
409 税込450
当日出荷

馬毛製のためPPなどと比べて柔らかい! ホースにつなげる通水タイプ。 安心の日本製。
用途車やオートバイのアルミ・メッキホイールの洗浄 幅(mm)90 全長(mm)420 柄:黒・ブラシ:黒 質量(g)約160 種類柄付きタイプ 毛丈(mm)55 材質(柄部)PP 材質(毛)馬毛 適合ホース内径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)58×110 適合用途洗車
1本
529 税込582
当日出荷

キズをつけにくくしなやか。【やわらかめ】キズつけにくくしなやか。ホース(内径15mm)を接続して通水できます! またはブラシ部分に水をかけながらの使用もOK!
用途ホイルに最適 。車やバイクのボディ・アルミホイル・メッキホイルの洗浄用 種類柄付きタイプ 寸法(mm)約125×410×100 質量(g)約174 材質(柄部)ポリエチレン 材質(毛)馬毛 約40%・PP 約60% 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
609 税込670
当日出荷

ハンドルとホースを繋いで蛇口を捻れば水が出る便利な商品。ポールは180cmまで伸びます。家庭用ホースに接続の際はコネクタが必要となります。付属のブラシはスタンダードブラシです。
用途車の清掃 適合用途洗車 材質プラスチック/合成繊維 質量(g)1045 幅(cm)25 危険物の類別非危険物
1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷