自動車用安全ミラー :「アクリルミラー」の検索結果
安全ミラーとは、見通しの悪い道路や、車や歩行者の往来が激しい箇所に設置することで、死角となっている道路の状況を目視確認できるようにするための凸面鏡です。主に、事故防止や安全確認を補助する目的として使用。製品として、割れにくく軽い素材で製造された、軽量樹脂製ミラーが多く利用されています。家庭のガレージに、簡単に取り付けられるタイプの製品が多く普及しており、大小様々な大きさの安全ミラーがあるので、使用環境に合わせて設置することが可能です。
関連キーワード
「形状」から絞り込む
丸型(6)
角型
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途中央線のない道路のクルマ・バイクなどの確認に
仕様視認距離約20m~30m、曲面率:1000R
セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本
材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS
視認距離約20m~30m
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途せまい道路の歩行者・自転車の確認に
仕様視認距離約10m~20m、曲面率:650R
セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本
材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS
視認距離約10m~20m
交通量が多い場所に最適。広い幹線道路などクルマ・バイクの往来の激しい場所の確認に最適です。大きく映るから距離感がよくわかる。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。
形状角
材質ミラー:アクリル樹脂、フレーム:HIPS、金具:スチール
寸法(mm)370×220
サイズS
質量(g)941
サイズ(mm)370×220
曲率半径2000R
視認距離長距離用~約50m
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
出庫時の死角をなくし安全を確保。
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー。
近距離用。
アタッチメント・金具で幅広くカンタンに取り付けできる。
仕様近距離用:視認距離~約5m、曲面率:450R
セット内容ミラー本体:1個・取付金具:1個・フランジナット:2個・タッピングビス:2本
材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:ポリプロピレン
視認距離~約5m
広い視野で距離感をつかみやすい。中央線のない道路、クルマバイクの往来が多い場所の確認に最適です。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。
形状角
材質ミラー:アクリル樹脂、フレーム:HIPS、金具:スチール
寸法(mm)280×210
サイズM
質量(g)711
サイズ(mm)280×210
曲率半径1000R
視認距離中距離用~約30m
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途広い道路のクルマ・バイクの確認に
仕様視認距離約30m~50m、曲面率:2000R
セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本
材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS
視認距離約30m~50m
コンパクトなのにワイドに映す。せまい道路の歩行者自転車の確認に最適です。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。
形状角
材質ミラー:アクリル樹脂、フレーム:HIPS、金具:スチール
寸法(mm)240×190
サイズS
質量(g)596
サイズ(mm)240×190
曲率半径650R
視認距離近・中距離用~約20m
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『安全・作業用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用コーナーガード/クッション
- 自動車用安全ミラー
- 反射テープ/シート/レンズ
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。