自動車用防犯・セキュリティー用品 :「車用ドアモール」の検索結果
ホーネットと組み合わせることで、ドアロックをホーネットのリモコンで操作できるようになります。車種により別売のオプション451M、525Tなどを使用することで様々なコントロール形式のドアロックシステムに対応が可能です。
アズワン品番64-9312-93
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ホーネットのリモコンでキーレスエントリーをする場合に後づけアクチュエーター式による車両のドアロック方式に対応するための専用モーターです。
接続には別売オプションの451M、452Tが必要となります。
集中ドアロックが装備されている車両でもニッサン、マツダ車など車種により524Nが必要となります。
集中ドアロックが装備されていない車両ではドアの枚数分の524Nが必要となります。
アズワン品番64-9313-03
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
ホーネットのリモコンでキーレスエントリーをする場合に単線方式によるクルマや特殊なドアロック方式に対応するための専用リレーです。
アズワン品番64-9313-04
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ホーネットのリモコンでキーレスエントリーをする場合にアクチュエーター直結極性反転方式、後づけアクチュエーター式によるクルマや特殊なドアロック方式に対応するための専用リレーです。
アズワン品番64-9312-92
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
リレーアタックなどの車両盗難、車上荒らし、部品盗難が心配な方にオススメ!セキュリティ専用リモコンモデル。
仕様画像技術:デジタルHDR、Gセンサー:3段階の感度調整が可能、記録映像再生方法:本機液晶モニターおよびパソコンなど
質量(g)ドライブレコーダー:約110、メインユニット:約68
外形寸法(mm)ドライブレコーダー:約120×67×40、メインユニット:約78×76×26
消費電力(W)約3
電源電圧(V)ドライブレコーダー:DC12/24シガープラグコード付属(約3.5m)、メインユニット:DC12
有効画素数前方カメラ(200万画素)、車内カメラ(100万画素)
機能セキュリティレコーダー:リモコン録画、センサー連動録画、ショックセンサー、ドアセンサー、イグニッションONセンサー、ライトフラッシュ、録画:常時録画、イベント録画、手動録画、録画ファイル、ループ録画機能、トリプル録画機能
記録媒体microSDHC/SDXCカード、class10(8GB~128GB)
消費電流(mA)待機時:約8(動作確認LED含む)、警報時:約1000
LED色動作確認:赤
使用周囲温度(℃)ドライブレコーダー:-30~+65、メインユニット:約-40~+85
フォーマット形式録画:動画 MOV(H.264)
音圧レベル(dB)サイレン:最大約128
録画時間ファイル:1分/2分/3分から選択
音声録音ワンタッチON/OFF可能
液晶モニター3.0インチIPS方式
記録画像サイズ前方カメラ(1920P×1080P)Full HD、車内カメラ(1280P×720P)HD
F値前方カメラ(F2.2)、車内カメラ(F1.8
言語表示日本語、英語、中国語(繁体字・簡体字)
アズワン品番64-9312-79
日時カレンダー機能・リアルタイムクロック(充電池内蔵)
フレームレート前方カメラ(30fps)、車内カメラ(25fps)
画角記録:前方カメラ(水平約111°、垂直約59°、対角約136°)、車内カメラ(水平約110°、垂直約58°、対角約130°)
録画方式常時録画/イベント録画/手動録画
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
カーセキュリティとドライブレコーダーの2つの機能を搭載!音と光と録画で犯人を威嚇撃退します。リレーアタックなどの車両盗難、車上荒らし、部品盗難が心配な方にオススメ!セキュリティ専用リモコンモデル。
仕様エンジンスターター併用可能
付属品生活防水リモコン2個
型式728VⅢ
寸法(mm)78×76×26
機能2段階衝撃センサー、大音量サイレン、イグニッションONセンサー、作動確認時、警告/警報時:スモールライト点滅(※車種により要オプション)、新保安基準対応、セキュリティON/OFF、ドアのロック/アンロック
操作リモコン:10m
アズワン品番64-9312-78
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。