115件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアロックアンサーシステム BullconドアロックアンサーシステムBullcon
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
ドアロックアンサーシステムのオプションの電子ブザーです。
HORNETアクリルスキャナー KATO-DENKI(加藤電機)HORNETアクリルスキャナーKATO-DENKI(加藤電機)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
おしゃれなアクリルプレートで犯人を威嚇! アクリルプレートにはHORNETロゴ入り。
ライト:青色アズワン品番64-9313-12
ボンネットピンスイッチ KATO-DENKI(加藤電機)ボンネットピンスイッチKATO-DENKI(加藤電機)
869税込956
1個
5日以内出荷
ボンネット用スイッチ
アズワン品番64-9313-36
ダイオード5本分岐ユニット KATO-DENKI(加藤電機)ダイオード5本分岐ユニットKATO-DENKI(加藤電機)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ダイオード5本分岐ユニット。各ドアへのドアトリガー配線時、電流のまわり込みを防ぐために接続します。
アズワン品番64-9313-23
LEDホルダー KATO-DENKI(加藤電機)LEDホルダーKATO-DENKI(加藤電機)(1件のレビュー)
399税込439
1個
5日以内出荷
高輝度LED用カバー(1個入り)。
アズワン品番64-9313-19
128dB シングルトーンサイレン KATO-DENKI(加藤電機)128dB シングルトーンサイレンKATO-DENKI(加藤電機)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
単音色の最新型ミニサイレン。
アズワン品番64-9313-14
2ワイヤードアロックモーター KATO-DENKI(加藤電機)2ワイヤードアロックモーターKATO-DENKI(加藤電機)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
ホーネットのリモコンでキーレスエントリーをする場合に後づけアクチュエーター式による車両のドアロック方式に対応するための専用モーターです。 接続には別売オプションの451M、452Tが必要となります。 集中ドアロックが装備されている車両でもニッサン、マツダ車など車種により524Nが必要となります。 集中ドアロックが装備されていない車両ではドアの枚数分の524Nが必要となります。
アズワン品番64-9313-03
ソレノイドリレー KATO-DENKI(加藤電機)ソレノイドリレーKATO-DENKI(加藤電機)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ホーネットのリモコンでキーレスエントリーをする場合にアクチュエーター直結極性反転方式、後づけアクチュエーター式によるクルマや特殊なドアロック方式に対応するための専用リレーです。
アズワン品番64-9312-92
いたずら防止用ねじキャップ(10セット入) エスコいたずら防止用ねじキャップ(10セット入)エスコ(1件のレビュー)
735税込809
1セット(10組)
翌日出荷
仕様キャップサイズ:Φ16×4.5(H)mm材質キャップ:SUS304、ワッシャー:SUS305
HORNET メタルワイヤー式ハンドルロック用 着せ替え用保護カバー KATO-DENKI(加藤電機)HORNET メタルワイヤー式ハンドルロック用 着せ替え用保護カバーKATO-DENKI(加藤電機)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
メタルワイヤー式ハンドルロックの着せ替えカバー。ワイヤー保護カバーを着せ替えてオシャレに防犯しよう!
材質ポリエステル寸法(mm)約400×50質量(g)約19
ナンバープレート盗難防止 カーメイトナンバープレート盗難防止カーメイト
1,498税込1,648
1箱(4個)
6日以内出荷
特殊形状ボルトで、ナンバープレートの盗難防止に。 ボルトはサビに強い外装用メッキ仕様。
用途ナンバープレート盗難防止用ボルトシルバーセット内容ボルト4本、専用キャップ4個セット、専用工具
ワンタッチカーセキュリティー HORNETワンタッチカーセキュリティーHORNET
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
衝撃、振動、侵入、ドア開けを検知できる2段階超音波センサーを搭載し、システムON中は7連LEDが点滅してセキュリティ装着を周囲にアピールできます。センサー検知時には、30秒の警報と7連LEDが点滅し、犯人を威嚇します。内蔵電池でおよそ7日間の防犯ができシガーソケットを差し込むことでエンジン作動中に自動的に充電します。
型式BEE737-S質量(g)約250(内蔵バッテリー、サンバイザー設置用クリップ含む)外形寸法(mm)メインユニット:約111×111×38温度(℃)推奨充電:0~+50電源電圧(V)D.C.12消費電流(mA)平均(待機時)約2、(警報時)約9、(警戒時)約5バッテリー4.8V/1100mAh(車載対応ニッケル水素バッテリー)音圧【警報】最大90dB(約70dB、80dB、90dBから選択可能)動作温度(℃)本体:-40~+85、内蔵バッテリー:-40~+85
ナンバープレートロック MCG-76052 McGard(マックガード)ナンバープレートロック MCG-76052McGard(マックガード)
3,998税込4,398
1個(3本)
7日以内出荷
ナンバープレートロックはナンバープレートを固定しているネジを交換するだけで、ナンバープレートの盗難を防止するロックボルトです。マックガードのナンバープレートロックはボルトの本数だけでなく、長さも多数ご用意していますので、国産車だけでなく輸入車にも幅広くお使いいただけます。
ねじ径M6首下長(mm)8×1本+12×2本主な適合車種(参考)BMW、MINI、VW等
ナンバープレートロック MCG-76033 McGard(マックガード)ナンバープレートロック MCG-76033McGard(マックガード)
3,998税込4,398
1個(3本)
7日以内出荷
ナンバープレートロックはナンバープレートを固定しているネジを交換するだけで、ナンバープレートの盗難を防止するロックボルトです。マックガードのナンバープレートロックはボルトの本数だけでなく、長さも多数ご用意していますので、国産車だけでなく輸入車にも幅広くお使いいただけます。
ねじ径M6首下長(mm)8×3本主な適合車種BMW、MINI、VW等
ナンバープレートロック MCG-76038MC McGard(マックガード)ナンバープレートロック MCG-76038MCMcGard(マックガード)
3,998税込4,398
1個(2本)
7日以内出荷
ナンバープレートロックはナンバープレートを固定しているネジを交換するだけで、ナンバープレートの盗難を防止するロックボルトです。マックガードのナンバープレートロックはボルトの本数だけでなく、長さも多数ご用意していますので、国産車だけでなく輸入車にも幅広くお使いいただけます。
ねじ径M6首下長(mm)15×2本主な適合車種(参考)二輪車
カーナビゲーションロック MCG-76056 McGard(マックガード)カーナビゲーションロック MCG-76056McGard(マックガード)
3,498税込3,848
1個(2本)
7日以内出荷
ナビゲーションロックは、お車の部品の中でも比較的高価でかつ盗まれやすい部品であるカーナビの盗難を防止します。カーナビを固定しているネジのうち2本をナビゲーションロックと取替えるだけで、その後のメンテナンスも必要なく、気軽にお使い頂けます。装着後はインパネの下に隠れるため、車内の見た目を損なうこともありません。
寸法(ボルト)M5首下長(mm)14
カーナビゲーションロック MCG-76055 McGard(マックガード)カーナビゲーションロック MCG-76055McGard(マックガード)
3,498税込3,848
1個(2本)
7日以内出荷
ナビゲーションロックは、お車の部品の中でも比較的高価でかつ盗まれやすい部品であるカーナビの盗難を防止します。カーナビを固定しているネジのうち2本をナビゲーションロックと取替えるだけで、その後のメンテナンスも必要なく、気軽にお使い頂けます。装着後はインパネの下に隠れるため、車内の見た目を損なうこともありません。
寸法(ボルト)M6首下長(mm)15
バッテリーロック MCG-76065 McGard(マックガード)バッテリーロック MCG-76065McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(2個)
7日以内出荷
チャイルドシート連動置き去り防止警告装置 ひとりにしまセンサー bitstrongチャイルドシート連動置き去り防止警告装置 ひとりにしまセンサーbitstrong
26,980税込29,678
1箱
6日以内出荷
・体重36kg未満のお子様をチャイルドシートに座らせたまま、不注意で車から離れてしまう車内置き去り事故を光と音声アラームで防止します。 ・走行中にお子様がチャイルドシートから脱出した場合も警告します。 ・乗用車の車種を問わず使用できます。 ・スマホや電波発信デバイスを使用しませんので、誰が運転しても安全に機能します。また、不所持や紛失の心配もありません。 ・エンジンが停止した(給電されない)状態では、内蔵の電池で駆動します。・イタリア製です。
用途以下の警告を出すことができます。1子供置き去り(チャイルドシートに子供を残して、エンジンを停止し、シートベルトを外した)2走行中に子供がチャイルドシートから離れた3走行前、子供をチャイルドシート座らせて放置したシートベルトセンサーをドライバーのシートベルトバックルに六角穴付きボルトで固定します。 ※六角レンチ付属座席センサーをシートベルトセンサーと接続し、チャイルドシートの表面カバーの下に設置します。電源DC 5V 車内USB電源(Type-A)センサー感知範囲座席センサー反応重量範囲:2~36kg
送迎車両・車内置き去り防止安全装置 Safety Alarm 認定番号:A-020 amex送迎車両・車内置き去り防止安全装置 Safety Alarm 認定番号:A-020amex
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
セーフティーアラームとは、ドライブレコーダーやディスプレイオーディオなど車載機器の製造・販売を手掛ける青木製作所が開発した「送迎車両内の置き去り防止の確認作業を支援する」安全装置です。
用途車載機器の製造で培ったノウハウを生かし、アラームを止めることが目的とならぬよう確認作業の充実を念頭においた専用設計の製品です。使用温度範囲(℃)-30~65ケーブル長(m)約12内容【車内警報】音声アラーム(本機の音声アラームには、VOICEVOX 波音リツを使用)【車内警報の開始タイミング】キーオフ直後【車外警報】車両ホーン【車外警報の開始タイミング】車内警報が開始してから15分後、監視モード中緊急SOSボタン押下時方式降車時確認式取付場所直射日光が当たるところ以外消費電流(mA)最大280(監視モード中は約50mA)電流(mA)【暗】最大16保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く)動作電圧DC12 / 24V警報音・音量85dB
ドアロックモーター 5本配線タイプ データシステムドアロックモーター 5本配線タイプデータシステム
5,598税込6,158
1箱
7日以内出荷
リモコンドアロックRDL275Ⅲを装着する際に必要になるオプション部品です。装着する機種により要不要と2本配線タイプ、5本配線タイプと異なりますので、データシステムホームページを必ずご確認ください。本製品は5本配線タイプになります。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
ドアロックモーター 2本配線タイプ データシステムドアロックモーター 2本配線タイプデータシステム
4,598税込5,058
1箱
7日以内出荷
リモコンドアロックRDL275Ⅲを装着する際に必要になるオプション部品です。装着する機種により要不要と2本配線タイプ、5本配線タイプと異なりますので、データシステムホームページを必ずご確認ください。本製品は2本配線タイプになります。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
ドアロックアンサーシステム BullconドアロックアンサーシステムBullcon
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
ドアロック / アンロックの作動をハザードの点滅で確認できます。
ドアロックアンサーシステム BullconドアロックアンサーシステムBullcon
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
ドアロック / アンロックの作動をブザー音で確認できます。
LEDキット BullconLEDキットBullcon
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ドアロックアンサーシステムのオプションのLEDキット(赤)です。
LEDキット BullconLEDキットBullcon
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ドアロックアンサーシステムのオプションのLEDキット(青)です。
ドアロックアンサーシステム BullconドアロックアンサーシステムBullcon
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ドアロックアンサーシステムのオプションのサイレンです。
ドアロックアンサーシステム BullconドアロックアンサーシステムBullcon
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ドアロック / アンロックの作動をハザードの点滅とブザーで確認できます。
ダブルポイントループセンサー KATO-DENKI(加藤電機)ダブルポイントループセンサーKATO-DENKI(加藤電機)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
車両コンピューターや電装部品などにセンサー張り巡らせることができます。犯人の対象物へのアクセスを検出することができます。
HORNET with 知多みるく ステッカー KATO-DENKI(加藤電機)HORNET with 知多みるく ステッカーKATO-DENKI(加藤電機)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
「知多みるく」とのコラボ防犯ステッカー
アズワン品番64-9313-44
HORNETロゴ入りキーホルダー KATO-DENKI(加藤電機)HORNETロゴ入りキーホルダーKATO-DENKI(加藤電機)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
HORENTリモコン492T、492Hの専用12Vリモコン電池キーホルダー。 ワンプッシュで取り外し可能なリングが便利です。
寸法(mm)約100×29×11アズワン品番64-9313-43
ボルトロック KATO-DENKI(加藤電機)ボルトロックKATO-DENKI(加藤電機)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ボルトロック。サビに強いステンレス製。 専用工具でしか取り外しできないため、ナンバープレートやエアロパーツなどの外装品の盗難を防止。 外装パーツの盗難対策にオススメ
高輝度LED(赤) KATO-DENKI(加藤電機)高輝度LED(赤)KATO-DENKI(加藤電機)
799税込879
1個
5日以内出荷
高輝度LED(赤)。220G、260G、K-1、K-2、K-7、725V、725VⅡ、728V、728VⅡ、728VⅡ+専用LEDランプ。
アズワン品番64-9313-38
高輝度LED(青) KATO-DENKI(加藤電機)高輝度LED(青)KATO-DENKI(加藤電機)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
高輝度LED(青)。300V、302V、303V、310V、V810、V820、V830、270G、K-8専用LEDランプ。
アズワン品番64-9313-39
プログラムスイッチ KATO-DENKI(加藤電機)プログラムスイッチKATO-DENKI(加藤電機)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
プログラムスイッチ
アズワン品番64-9313-37
動作確認LED付プログラムスイッチ(赤) KATO-DENKI(加藤電機)動作確認LED付プログラムスイッチ(赤)KATO-DENKI(加藤電機)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
動作確認LED付プログラムスイッチ(赤)
アズワン品番64-9313-35
トグルスイッチ KATO-DENKI(加藤電機)トグルスイッチKATO-DENKI(加藤電機)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
トグルスイッチ。センサーオプションの増設時に便利なON/OFFスイッチ。
アズワン品番64-9313-34
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(スネーク) KATO-DENKI(加藤電機)Vシリーズ着せ替えリモコンケース(スネーク)KATO-DENKI(加藤電機)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。スネーク。
リモコン493V、493H対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-32
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(クラッシックブラック) KATO-DENKI(加藤電機)Vシリーズ着せ替えリモコンケース(クラッシックブラック)KATO-DENKI(加藤電機)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。クラッシックブラック。
リモコン493V、493H対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-31
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(アストロブルー) KATO-DENKI(加藤電機)Vシリーズ着せ替えリモコンケース(アストロブルー)KATO-DENKI(加藤電機)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。アストロブルー。
リモコン493V、493H対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8アズワン品番64-9313-30
自動車用防犯・セキュリティー用品