絞り込み
ブランド
- KATO-DENKI(加藤電機)(56)
- McGard(マックガード)(9)
- HORNET(9)
- Bullcon(7)
- カーメイト(4)
- DELTA(デルタ)(3)
- 中発販売(3)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- データシステム(2)
- Beat-Sonic(2)
- Meltec(大自工業)(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- amex(1)
- CAPStyle(1)
- ユニファス(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
エコロジープロダクト

ハンドルセキュリティーロック HL-04
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷軽自動車から大型トラックまでお使いいただけます。愛車の盗難防止に大活躍!!。ハンドルに取り付けるだけの簡単セキュリティーロック。視覚的な抑止効果も期待できます。対応ハンドルグリップ直径が55mmですので、ハンドルカバー装着車にも取付けできます。用途セキュリティー付属品キー/3本適合使用可能ハンドルサイズ:内径26~45cm(グリップ直径55mm以内)材質バー/スチール、バーカバー/PVC色レッド質量(g)850本体サイズ(mm)470~765
HORNET 自動車用メタルワイヤー式ハンドルロック
KATO-DENKI(加藤電機)(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷車両盗難対策に!メタルワイヤー式ハンドルロック材質ロック部外装:ABS樹脂/ロック部内部:スチール/キーシリンダー:亜鉛/ワイヤーカバー:PVC/ワイヤー保護クロス:ポリエステル/ホーネットオリジナルクリーニングクロス:ポリエステル(80%)+ナイロン(20%)質量(kg)約0.4寸法(cm)ロック部:約10.4×5.8×4.8(突起部除く)全長(cm)約69アズワン品番64-9312-86
カーロック
EMERSON(エマーソン)(11件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷簡単装着で抑止効果抜群!!硬質性合金で超強力。 ラチェット式で自動ロック!!。簡単に開けられないクロス式キーを採用!!用途軽自動車から10tトラックまで幅広く対応!!付属品専用鍵(4個)材質特殊合金寸法(mm)固定フック間/最小290-最大490質量(kg)1.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×55×720適合車種ハンドル内径490mm以下適合ハンドル内径290~490mm、太さ56mm以下![ステアリングホイールセキュリティ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12672646-250130-06.jpg)
ステアリングホイールセキュリティ
BRIDGE[自動車用品]¥8,798税込¥9,6781セット欠品中ハンドルロックとホーンの二重で盗難を防止します。ハンドルロックを取り付けた後、ハンドルが動かないようにロック。無理に動かそうとすると、車のクラクションが鳴り、より防犯性を高めることができます。簡単に取付ができ、幅広い車種に対応しております。またピッキングが困難な構造を採用し、専用キーは3本ご用意。用途車両の盗難対策に。付属品専用キー:3本、六角レンチ:1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×50×38.5入数(個)1
自動車用ハンドルロック
KATO-DENKI(加藤電機)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷車両盗難対策に!専用キー付、コンパクト設計なハンドルロック。HORNET防犯ステッカー付アズワン品番65-1841-83
ナンバープレート盗難防止
カーメイト(5件のレビュー)¥969税込¥1,0661箱(4個)当日出荷メーカーオリジナルの手裏剣形穴の特殊形状ボルトで、ナンバープレートの盗難防止に。 ボルトはサビに強い特殊メッキ仕様。ボルトの頭が薄くペンチなどでも緩めにくくなってます。 ナンバープレートボルト専用。用途ナンバープレート盗難防止用ボルトセット内容ボルト4本セット、専用工具付き(非売品)寸法(mm)23×13×13質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
盗難防止 ハンドルセキュリティーロック HL-05
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷軽自動車から大型トラックまで使用できるハンドルロック。ハンドルカバー装着車にも取り付け可能です。用途セキュリティー付属品キー/3本適合使用可能ハンドルサイズ:内径27~44(グリップ直径40mm以内)材質バー/スチール、キー部分/アルミ合金、バーエンド・フックカバー/PVC色ブルーサイズ(mm)最小530~最大800
盗難防止シートベルトワイヤーロック
DELTA(デルタ)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ワイヤータイプなのでラクラク取付・ラクラク収納!。簡単!シートベルトソケットにワンタッチ装着。軽量!柔軟性のあるワイヤータイプだから軽量で収納もコンパクト。目立つ!車外からの視覚的な防犯効果も抜群。用途車の盗難・いたずら防止。付属品鍵3本材質ロック部:ABS樹脂・スチール、シリンダー:亜鉛、ワイヤー被膜:PVC、保護カバー:ポリエステル全長(mm)685質量(g)456
ハンドルロック
中発販売¥6,998税込¥7,6981個当日出荷車両盗難に対して視覚的に防犯効果が期待できるハンドルロック。 簡単取り付け。 CANインベーダー対策。 リレーアタック対策。 特殊専用キー合計3本付属。
自動車用ハンドルロック
KATO-DENKI(加藤電機)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷無理な取り外しや破壊行為にはクラクションで威嚇します。車両盗難対策に!専用キー付、ハンドルロック。HORNET防犯ステッカー付アズワン品番65-1858-26
ナンバープレート盗難防止
カーメイト(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(4個)当日出荷メーカーオリジナルの手裏剣形穴の特殊ボルトでナンバープレートの盗難防止に。 専用台形ワッシャーでフラットスタイルを演出。 ワッシャー・ボルト共にサビに強いステンレス製。 ナンバープレートボルト専用。用途ナンバープレート盗難防止用ボルトセット内容ボルト4本セット、専用工具付き(非売品)質量(g)38RoHS指令(10物質対応)対応
L型ロック式ハンドルロック
中発販売¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ハンドルのスポークを挟みこんだ固定が可能なダブルロック式を採用しています。クラクションバーにより無理な取り外しや破壊行為にはクラクションが鳴り威嚇することができます。用途車の盗難防止に。付属品専用キー3本、保護クロス1枚、六角レンチ1本トラスコ品番692-2853幅(mm)110色黒高さ(mm)110奥行(mm)375
盗難防止ワイヤーロック
CAPStyle(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個欠品中ワイヤータイプなのでラクラク取付ラクラク収納! 簡単!シートベルトソケットにワンタッチ装着。 軽量!柔軟性のあるワイヤータイプだから軽量で収納もコンパクト。 目立つ!車外からの視覚的な防犯効果も抜群。用途車の盗難・いたずら防止
ワイヤーハンドルロック
中発販売(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ワイヤーハンドルロック。シートベルトバックルにガッチリロック。あなたの愛車を守ります。視覚的にも防犯効果を高めます。特殊専用キー採用。簡単に取付、取り外しができます。丸めてラクラク、コンパクト収納。幅広い車種に対応できる汎用性。専用キー3本付属材質ロック部:ABS樹脂・スチール、シリンダー:亜鉛、ワイヤー被膜:PVC、保護カバー:ポリエステル寸法(mm)ロック部(突起物除く):103×48××59全長(mm)695質量(g)440(製品のみ)グリーン購入法適合
ダイオード5本分岐ユニット
KATO-DENKI(加藤電機)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ダイオード5本分岐ユニット。各ドアへのドアトリガー配線時、電流のまわり込みを防ぐために接続します。アズワン品番64-9313-23
ソレノイドリレー
KATO-DENKI(加藤電機)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ホーネットのリモコンでキーレスエントリーをする場合にアクチュエーター直結極性反転方式、後づけアクチュエーター式によるクルマや特殊なドアロック方式に対応するための専用リレーです。アズワン品番64-9312-92
ナンバープレートロック MCG-76040
McGard(マックガード)¥3,998税込¥4,3981個(4本)7日以内出荷ナンバープレートロックはナンバープレートを固定しているネジを交換するだけで、ナンバープレートの盗難を防止するロックボルトです。マックガードのナンバープレートロックはボルトの本数だけでなく、長さも多数ご用意していますので、国産車だけでなく輸入車にも幅広くお使いいただけます。ねじ径M6首下長(mm)20×4本主な適合車種(参考)軽自動車
ナンバープレートロック MCG-76034
McGard(マックガード)¥3,998税込¥4,3981個(3本)7日以内出荷ナンバープレートロックはナンバープレートを固定しているネジを交換するだけで、ナンバープレートの盗難を防止するロックボルトです。マックガードのナンバープレートロックはボルトの本数だけでなく、長さも多数ご用意していますので、国産車だけでなく輸入車にも幅広くお使いいただけます。ねじ径M6首下長(mm)12×3本主な適合車種(参考)BMW、VW等
ナンバープレートロック MCG-76038MC
McGard(マックガード)¥3,998税込¥4,3981個(2本)7日以内出荷ナンバープレートロックはナンバープレートを固定しているネジを交換するだけで、ナンバープレートの盗難を防止するロックボルトです。マックガードのナンバープレートロックはボルトの本数だけでなく、長さも多数ご用意していますので、国産車だけでなく輸入車にも幅広くお使いいただけます。ねじ径M6首下長(mm)15×2本主な適合車種(参考)二輪車
鍵穴シール
KATO-DENKI(加藤電機)¥899税込¥9891個5日以内出荷カギ穴シール。カギのこじ開けによるいたずらや車上荒しに対して、視覚的に威嚇 カギ穴のドレスアップ。女性でも簡単に装着可能。セキュリティ初心者にオススメ。 シールサイズは2種類(12mm・14mm)あり、多くの車種に対応可能
1Aダイオード1Aダイオード(10本入り)
KATO-DENKI(加藤電機)¥899税込¥9891個当日出荷1Aダイオード(10本入り)。 オプションを多数使用する場合に電流のまわり込みを防ぐために配線の途中に接続します。 また各ドアへのドアトリガー配線時に電流のまわり込みを防ぐために接続します。アズワン品番64-9313-21
高輝度LED(赤)
KATO-DENKI(加藤電機)¥899税込¥9891個5日以内出荷補修用部品 高輝度LED(赤)対応機種719M、725M、718Gplus、725G、K-β、K-5アズワン品番64-9313-20
ナンバープレート盗難防止ネジキット iGuard(アイガード)
ユニファス¥3,198税込¥3,5181セット3日以内出荷防犯率を高めるネジ頭部3D形状。嵌合する専用工具でのみ脱着可能。他の専用工具と相互しない多種頭部形状用途車のナンバープレートなどの盗難防止にセット内容iGuard 4本、専用ソケット1つ、専用ソケット用ピン1つ首下長(mm)15ねじの呼びM6
ナンバープレート盗難防止
カーメイト(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(2個)5日以内出荷から6日以内出荷ボルトキャップのスワロフスキー社製ラインストーンがナンバープレートを演出。 メーカーオリジナルの手裏剣形穴の特殊形状ボルトで、ナンバープレートの盗難防止に。 ボルトはサビに強い外装用メッキ仕様。 ドレスアップや盗難防止に。用途ナンバープレート盗難防止適合ナンバープレートの視認性の規制セット内容ボルト2本、キャップ2個、専用工具(非売品)寸法(mm)(ボトル)M6×20RoHS指令(10物質対応)対応
ナンバープレート盗難防止
カーメイト¥1,498税込¥1,6481箱(4個)6日以内出荷特殊形状ボルトで、ナンバープレートの盗難防止に。 ボルトはサビに強い外装用メッキ仕様。用途ナンバープレート盗難防止用ボルトセット内容ボルト4本、専用キャップ4個セット、専用工具色シルバー
車内置き去り防止安全装置
HORNET¥44,980税込¥49,4781個当日出荷降車時確認式(アナログ)と自動検知式(デジタル)の両方を搭載してヒューマンエラー防止が出来ます。エンジン停止時に車内ブザーをを鳴らし社内確認を促します。運転者等が車内未確認の場合や、車内センサーが人の動きを検知した時には、車両ホーンを30秒鳴らし周囲に異常をお知らせします。メール通知可能(オプション)。用途送迎車両の車内置き去り防止を支援する安全装置仕様【作動/解除/操作】降車時確認式・自動検知式(5分)・ブザー停止用リモコン操作範囲(約10~20m/個)・センサー寸法(mm)用リモコン操作範囲(約10~20m/個)、【車内センサー】車内の未確認を検知(未確認検知センサー)・人の動きを検知(2段階超音波センサー/検出距離約4m)、【車内ブザー】ブザー音色(リズム音色)・ブザー鳴動パターン(リズムA/B/C)、【車外アラーム】車両ホーン鳴動、【異常・故障検知】電源/5段階超音波センサー/バッテリー残量/車両ホーン/内蔵ブザーセット内容メインユニット、ブザー停止用リモコン、センサー用リモコン、車載対応ニッケル水素バッテリー、直接電源取出ハーネス、シガープラグ電源ハーネス、オプションハーネス、ミニリレー、ステッカー電源電圧(V)DC12消費電流(mA)(平均)待機時:約2、作動時:約5、警報時:約30使用電池【センサー用リモコン】3.0V/CR2032×1個、【ブザー停止用リモコン】3.0V/CR2450×1個使用周囲温度(℃)約-40~85バッテリー電圧(V)4.8音圧レベル(dB)【車内ブザー】リズム鳴動時:約70~90LED7連7色LEDバッテリー容量(mAh)1100
HORNETカーセキュリティ
HORNET¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷防犯の基本機能であるガラス割り、ドアのこじ開け、ボンネットこじ開け、不正なエンジン始動検知を搭載し、巧妙な手口であるリレーアタック、CANインベーダー、キープログラマー、コードグラバーへの対策ができる高機能防犯モデル。利便性も高く純正・市販エンジンスターター、ターボタイマーとの併用も可能で周囲使用温度は-40℃~85℃と幅広く、寒冷地での利用も可能。犯人が一番嫌がる「目」として、駐車中の録画や警告・警報時に市販のドライブレコーダーを連動起動させ映像を記録します。犯罪抑止効果、防犯の実力を兼ね備えたハイエンドモデル。質量(g)68外形寸法(mm)【メインユニット】78×76×26電源電圧(V)D.C.12使用周囲温度(℃)-40~+85音圧レベル(dB)【サイレン】最大128消費電流【待機時】8(動作確認LED含む)【警報時】1A
ステアリングロック
HORNET¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷車両ステアリングのスポークを挟み込む固定が可能なダブルロック式を採用したステアリングロック!18段階で長さを調整できるから幅広い車種に対応しています。また、特殊形状でピッキングに強い専用キーが3本付属されています。セキュリティ上、専用キーの増設はできませんので紛失しないように注意してご利用ください。付属品専用キー3本、防犯ステッカー×2枚寸法(mm)本体:約465(最小)~660(最大)×100×117/ロックアーム部装着幅:約195(最小)~365(最大)質量(g)約1260
盗難防止ダイヤル式ステアリングロック
DELTA(デルタ)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷鍵が不要のダイヤル式ハンドルロック。「強力ロック機能」と「合計10万通りの暗証番号設定」で徹底防犯。用途車の盗難・いたずら防止。
盗難防止シートベルトワイヤーロック
DELTA(デルタ)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ワイヤータイプなのでラクラク取付・ラクラク収納!。簡単!シートベルトソケットにワンタッチ装着。軽量!柔軟性のあるワイヤータイプだから軽量で収納もコンパクト。目立つ!車外からの視覚的な防犯効果も抜群。用途車の盗難・いたずら防止。
ナンバープレートロック MCG-76052
McGard(マックガード)¥3,998税込¥4,3981個(3本)7日以内出荷ナンバープレートロックはナンバープレートを固定しているネジを交換するだけで、ナンバープレートの盗難を防止するロックボルトです。マックガードのナンバープレートロックはボルトの本数だけでなく、長さも多数ご用意していますので、国産車だけでなく輸入車にも幅広くお使いいただけます。ねじ径M6首下長(mm)8×1本+12×2本主な適合車種(参考)BMW、MINI、VW等








![ステアリングホイールセキュリティ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12672646-250130-06.jpg)



































![盗難防止用ハンドルロック REX(レックス)[自動車用品] 盗難防止用ハンドルロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82067198-260714-02.jpg)