1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)コードレスグリースガン
RoHS
ポンピングの回数と量を設定できるポンプモードで、最適なグリース充てんが可能です。最適な圧力と流量を実現する2つのスピードモードにより、高速で効率的な充てんが可能です。1.2mホースと90度カプラーにより、届きにくい場所にも簡単にアクセス可能です。すべての標準カートリッジシステムに対応します。
用途グリースの充てん セット内容本体、90度カプラー、ショルダーベルト 質量(kg)4.6 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 最大流量300g/min 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×259×123 最大吐出圧力69MPa(10,000psi) グリス容量450g ホース長さ(mm)1200 グリス種類ちょう度番号0-2号 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

『消臭/芳香/除菌』には他にこんなカテゴリがあります