10V型有機ELフラッグシップモデル。業界唯一の有機ELディスプレイを搭載。※国内市販AV一体型ナビゲーションとして。2024年9月12日現在。映像美に加え、薄型でスタイリッシュな大画面が車室空間を上質に彩ります。YouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。HD画質を最大限に活かした、繊細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。普段スマートフォンで使っている電話やメッセージ、音楽まで、ワイヤレスまたは有線(USB Type-C)接続でナビ画面から操作可能。前後2カメラのストラーダ専用設計ドライブレコーダーであなたのドライブをサポート。※別売りオプションが必要です。
質量(kg)ナビゲーションユニット :約1.9、ディスプレイユニット :約0.7
最大出力(W)50 × 4
表示方式自己発光方式
定格出力(W)18 × 4
電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース
有効画素数0.9999
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ナビゲーションユニット:178 ×100 ×162 (取付奥行き寸法:160 ※突起部/モニター取付部を除く、ディスプレイユニット :240 × 141 × 13 (最薄部4.7 ※突起部を除く
消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時)
接続端子カメラ入力レベル/映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、ビデオ出力レベル/映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、サブウーファー出力電圧/1.0 Vrms(Vol MAX)、HDMI入力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)、HDMI出力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)
動作温度(℃)-10 ~ +60
画面サイズ10V型
画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3)
スピーカー部インピーダンス(Ω)適合:4 (4~8 使用可能)
記録メディアmicroSDXC
パネル【タッチパネル】静電容量方式
画面寸法(mm)10V型ワイド、幅×高さ×対角:223×126×256
映像入力RGB (ナビゲーション画面)
Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal
TVチューナーフルセグ
1台
¥229,800
税込¥252,780
9日以内出荷
『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります
カーナビゲーション の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。