カーナビゲーション :「カーナビ フルセグ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7V型スタンダードモデル。YouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。HD画質を最大限に活かした、繊細でリアルな地図を搭載。普段スマートフォンで使っている電話やメッセージ、音楽まで、ワイヤレスまたは有線(USB Type-C)接続でナビ画面から操作可能。※2024年10月発売時には搭載されていません。バージョンアップを行うことで利用可能となる機能です。専用設計のドライブレコーダーなのでHD画質のナビ画面で録画した映像も簡単に確認できます。※別売りオプションが必要です。
質量(kg)約1.8 最大出力(W)45 × 4 表示方式透過型カラーフィルター方式 定格出力(W)18 × 4 電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース 有効画素数0.9999 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×100×188 (取付奥行寸法 160) 消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時) 接続端子カメラ入力レベル/映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、ビデオ出力レベル/映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、HDMI入力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子) 動作温度(℃)-10 ~ +60 画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3) スピーカー部インピーダンス(Ω)適合:4 (4~8 使用可能) パネル【タッチパネル】抵抗感圧式アナログタイプ(フィルム+ガラス) 画面寸法(mm)7V型ワイド、幅×高さ×対角:156×80×175 映像入力RGB (ナビゲーション画面) Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal
1台
91,980 税込101,178
9日以内出荷

7V型スタンダードモデル。YouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。HD画質を最大限に活かした、繊細でリアルな地図を搭載。普段スマートフォンで使っている電話やメッセージ、音楽まで、ワイヤレスまたは有線(USB Type-C)接続でナビ画面から操作可能。※2024年10月発売時には搭載されていません。バージョンアップを行うことで利用可能となる機能です。専用設計のドライブレコーダーなのでHD画質のナビ画面で録画した映像も簡単に確認できます。※別売りオプションが必要です。
質量(kg)約1.8 最大出力(W)45 × 4 表示方式透過型カラーフィルター方式 定格出力(W)18 × 4 電源電圧(V)DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース 有効画素数0.9999 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)206×104×175 (取付奥行寸法 156) 消費電流(A)2.0以下 UDIO OFF時) 接続端子カメラ入力レベル/映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、ビデオ出力レベル/映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、HDMI入力/HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子) 動作温度(℃)-10 ~ +60 画素数2 764 800 画素 (縦720 ×横1 280 × 3) スピーカー部インピーダンス(Ω)適合:4 (4~8 使用可能) パネル【タッチパネル】抵抗感圧式アナログタイプ(フィルム+ガラス) 画面寸法(mm)7V型ワイド、幅×高さ×対角:156×80×175 映像入力RGB (ナビゲーション画面) Wi-Fi対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal
1台
91,980 税込101,178
9日以内出荷

『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります