HDMI変換ケーブルAV003は、車載ナビ用のHDMIタイプE端子を一般的なHDMIタイプA端子に変換するケーブルです。HDMIタイプA端子に変換することで車載ナビにスマートフォンやストリーミング機器などのHDMI出力機器を接続可能。様々なコンテンツの映像などを車載ナビに映す(。車載ナビの仕様やアプリ・動画・HDMI出力機器によっては表示されない場合があります。)ことができます。車載ナビ用のHDMIタイプE端子を一般的なHDMI機器で使われているHDMIタイプA端子に変換。車載ナビにHDMI機器を接続しやすくなります。また、HDMI出力対応ナビとHDMI入力のあるモニターの接続にも使用可能です。
付属品HDMI変換ケーブル(AV003)、HDMI中継コネクター、取付/取扱説明書
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状HDMI(タイプAメス)-HDMI(タイプEオス)/HDMI(タイプAオス)-HDMI(タイプAオス)
最大解像度4K/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
HDMI規格プレミアムハイスピードHDMI2.0
帯域幅(Gbps)(伝送)18
1箱
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ドライブ中でも定番アプリでお気に入りの動画が楽しめる車用エンターテイメントアダプターです。YouTube、Amazon PrimeVideo、Netflix、U-NEXT、ABEMA(旧・Abema TV)をあらかじめインストール済。さらにAppleCarPlay、AndroidAutoをワイヤレスで利用可能。USBメモリなどに保存した動画や音楽ファイルの再生も対応しており、ディスプレイオーディオをより便利に活用できるアイテムです。
仕様SoC:Allwinner H618 Quad-core Cortex-A53 1.5GHz
セット内容本体、USB C-Aケーブル(27cm)、USB電源補助ケーブル(A-A、76cm)、USB変換アダプター(A-C)、リセットピン、スタートアップガイド
寸法(mm)幅85×高さ51×奥行15
質量(g)約46
電源電圧DC5V(消費電流平均300mA/最大600mA)
対応再生可能メディア:【ビデオ】拡張子:mp4, ts, mkv, webm, flv コーデック:MPEG-2, H.264, H.265, VP8, VP9【オーディオ】拡張子:mp3, aac, m4a, m4r, flac, ogg, opus, ape, wav コーデック: MP3, AAC, FLAC, Vorbis, Opus, APE, リニアPCM
機能内蔵アプリ: YouTube / ABEMA / PrimeVideo / Netflix / U-NEXT ワイヤレスCarPlay / Android Auto USBメモリに保存された動画や音楽ファイルの再生、Bluetoothハンズフリー通話・音楽再生、システム・アプリのオンラインアップデート
メモリーシステム:2GB
OSAndroid12
ポートUSB-C(給電・通信用)×1、USB-A(外部ストレージ用)×1
BluetoothVer.5.0
Wi-Fi802.11 a / b / g / n / ac 2.4/5GHzデュアルバンド
ストレージ内蔵:16GB
1箱
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります
カーナビゲーション の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用
Panasonic(パナソニック)
税込¥21,978
¥19,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。