2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトシンプルデスク
広々使えるシンプルなL字木製デスクです。 置きたい物やレイアウトに合わせてサイドデスクを左右入れ替えることもできます。 広大なワークスペースの使い道はパソコンだけでなく、ミシン台や工作台等様々な用途で使用できます。 L字の内側の脚が無い足元オープン設計なのでフリースペースが広がり、左側から右側への移動もスムーズにできます。 補強パイプを4本設置し総耐荷重60kgの強度です。 メイン・サブデスクそれぞれのクロス状のバックフレームで横揺れを防ぎます。 天板を補強するリーンホースメントを4本搭載しています。 メインデスク・サブデスクの結合部は頑丈なプレートでしっかり固定されます。 デスクの各接地部は高さを微調整できるアジャスター付きです。 デスク下に余分なパーツがないため、お手持ちのキャビネットやファイルワゴンもらくらく収納できます。 天板はキズに強く耐水性のあるメラミン化粧板を採用しています。
高さ(mm)700 間口(mm)1500 奥行(mm)1500 質量(kg)24.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×1500×700 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(メラミン化粧板) 総耐荷重(kg)60
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク
オフィスでの集中ワーク用デスクです。 天板が前後にスライドできる仕様になっており、クランプ固定のモニターアームなどが取り付け可能です。 天板の下にD250mmの中棚、天板の上にD150mmの小物用の棚が付属します。 天板の幅に合わせたケーブルトレイが付属します。 2段階の高さ設定が可能で上にすると天板上に電源タップなどを置くことができます。 ケーブルなどを引っかけることができるフックが付属します。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)天板はハニカム構造、木製(パネル部はフラッシュ構造) 寸法t(mm)(天板)20 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)525 寸法W(mm)(天板)748 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×600×1310 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 均等耐荷重(kg)(天板部)20 組立時間40分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)35 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷