スタンド_スピーカー用_クランプ式サンワダイレクト4日以内出荷
スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善しますスピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます。金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。側面には落下防止のガイドバー付きです。机にしっかり止めることができるクランプ式です。
付属品ケーブルクランプ×2材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、シリコン、プラスチック使用工具プラスドライバー, 手袋寸法(クランプ締付部)(mm)10~55組立時間20分支柱径(Φmm)32、38(ノックダウン組立式支柱)傾斜角度(°)チルト:-15~+15/パン:180高さ調整範囲(mm)205~290(無段階)総耐荷重(kg)5収納寸法・幅(mm)約90(ガードバー:95~150)収納寸法・奥行(mm)約140六角レンチ(mm)3組立人数1
スタンド_スピーカー用_据置きサンワダイレクト4日以内出荷
スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善しますスピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます。金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。側面には落下防止のガイドバー付きです。机にしっかり止めることができるクランプ式です。台座タイプで、置くだけの簡単です。設置机には滑り止め付きでしっかり固定できます。
付属品ケーブルクランプ×2材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、シリコン、プラスチック使用工具プラスドライバー, 手袋組立時間20分支柱径(Φmm)32、38(ノックダウン組立式支柱)傾斜角度(°)チルト:-15~+15/パン:180高さ調整範囲(mm)205~290(無段階)総耐荷重(kg)5収納寸法・幅(mm)約90(ガードバー:95~150)収納寸法・奥行(mm)140六角レンチ(mm)3組立人数1
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
コーナーテーブルLION (ライオン事務器)税込¥40,678¥36,980