オフィス用デスク :「キャスター付 机」の検索結果
角度と高さを無段階で調整できるサイドテーブルです。
ソファーに座りながらのリビングでのインターネット閲覧や、寝室でのベットサイドにおいてのメールチェック、様々なシーンに合わせて使用できるサイドテーブルです。
天板の高さ変更が容易で、使用用途に合わせてデスクの高さを変更することができます。座ったり、立っての使用に便利です。
メイン天板は角度調整が可能です。角度を持たせることでノートパソコンでキーの入力がしやすい角度に調整したり、タブレットや雑誌などを見やすい角度で設置できます。
メイン天板の大きさは、A4雑誌を見開きで置くことができるA3対応の広めのサイズです。ノートパソコン以外でも、雑誌やタブレットの設置など利用用途が広がります。
天板の片方は水平に角度固定されているので、マウスやマグカップ、iPhone・スマートフォンなどを置いておくのに便利です。
天板の端にストッパーがあり、天板角度をななめにしても設置機器が落下しにくく安心です。
ストッパー付キャスターで移動に便利です。
脚の高さが約7cmで、ソファーやベットの下にノートパソコンスタンドの脚が入れやすくなっています。
奥行(mm)450
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
総耐荷重(kg)5
簡易デスクや補助デスクとしての使用が可能なテーブルです。
高さ調整でき、使用シーンに合わせてお好みの高さに調整できます。
例えば書斎などのデスク横の拡張サブテーブルとして、座椅子やベットサイドでのタブレット向けなどのデスクとして使用できます。
高さは、面倒なネジ調節はなくレバーを引くだけの簡単調節です。
コの字型デザインのテーブルなので、脚を組んだり伸ばしたりしてもポールが邪魔になりくいです。
またレッグフレームをソファやベッドの下の隙間に入れることができ、見た目もスマートに使えます。
天板はA3サイズが余裕で置けるサイズで、ノートパソコンとマウスを一緒に置くことができます。
キャスター付きなので、移動に便利です。2カ所にストッパーも付いているので固定ができ、安定して使用できます。
丈夫なスチールフレームに光沢のある天板で、全体的に白を基調としたさわやかな色合いになっています。
天板を支える支柱と足が前後対称に設計されているため、回転させることで左右使いやすい位置で使用できます。
間口(mm)580
奥行(mm)390
色ホワイト
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
総耐荷重(kg)5
広々使えるシンプルなL字木製デスクです。
置きたい物やレイアウトに合わせてサイドデスクを左右入れ替えることもできます。
広大なワークスペースの使い道はパソコンだけでなく、ミシン台や工作台等様々な用途で使用できます。
L字の内側の脚が無い足元オープン設計なのでフリースペースが広がり、左側から右側への移動もスムーズにできます。
補強パイプを4本設置し総耐荷重60kgの強度です。
メイン・サブデスクそれぞれのクロス状のバックフレームで横揺れを防ぎます。
天板を補強するリーンホースメントを4本搭載しています。
メインデスク・サブデスクの結合部は頑丈なプレートでしっかり固定されます。
デスクの各接地部は高さを微調整できるアジャスター付きです。
デスク下に余分なパーツがないため、お手持ちのキャビネットやファイルワゴンもらくらく収納できます。
天板はキズに強く耐水性のあるメラミン化粧板を採用しています。
高さ(mm)700
間口(mm)1500
奥行(mm)1500
質量(kg)24.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×1500×700
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)木(メラミン化粧板)
総耐荷重(kg)60
デスクの手前や背面側に配置してデスクの奥行きを拡張したり、L字状に配置して作業スペースを増やすことができます。
天板の高さをH640にして、使わないときはデスクの下に収納することができます。
W900のため、W1000以上のデスク(デスク下の内寸が900mmより広いサイズのデスク)に対応します。
キャスター付きで移動が簡単です。
仕様(初期設定)天板の高さは、640mmと700mmに設定可能です。【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×640/700
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
均等耐荷重(kg)(天板部)15
組立時間30分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)900×350×16
総耐荷重(kg)15
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
デスクの手前や背面側に配置してデスクの奥行きを拡張したり、L字状に配置して作業スペースを増やすことができます。
天板の高さをH640にして、使わないときはデスクの下に収納することができます。
W700のため、W800以上のデスク(デスク下の内寸が700mmより広いサイズのデスク)に対応します。
キャスター付きで移動が簡単です。
仕様天板の高さは、640mmと700mmに設定可能です。(初期設定)【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
寸法t(mm)(天板)16
キャスターあり
寸法D(mm)(天板)350
寸法W(mm)(天板)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×350×700
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
均等耐荷重(kg)(天板部)15
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)15
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
デスクの手前や背面側に配置してデスクの奥行きを拡張したり、L字状に配置して作業スペースを増やすことができます。天板の高さをH640にして、使わないときはデスクの下に収納することができます。*W700のため、W800以上のデスク(デスク下の内寸が700mmより広いサイズのデスク)に対応します。キャスター付きで移動が簡単です。
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
使用工具手袋
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×350×700*天板の高さは、640と700に設定可能です。(初期設定)
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
総耐荷重(kg)15
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)15
組立人数1
天板寸法・幅(mm)700
天板寸法・奥行(mm)350
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス用デスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。