オフィス用デスク :「ノートPC デスク」の検索結果
商品豆知識
角度と高さを無段階で調整できるサイドテーブルです。
ソファーに座りながらのリビングでのインターネット閲覧や、寝室でのベットサイドにおいてのメールチェック、様々なシーンに合わせて使用できるサイドテーブルです。
天板の高さ変更が容易で、使用用途に合わせてデスクの高さを変更することができます。座ったり、立っての使用に便利です。
メイン天板は角度調整が可能です。角度を持たせることでノートパソコンでキーの入力がしやすい角度に調整したり、タブレットや雑誌などを見やすい角度で設置できます。
メイン天板の大きさは、A4雑誌を見開きで置くことができるA3対応の広めのサイズです。ノートパソコン以外でも、雑誌やタブレットの設置など利用用途が広がります。
天板の片方は水平に角度固定されているので、マウスやマグカップ、iPhone・スマートフォンなどを置いておくのに便利です。
天板の端にストッパーがあり、天板角度をななめにしても設置機器が落下しにくく安心です。
ストッパー付キャスターで移動に便利です。
脚の高さが約7cmで、ソファーやベットの下にノートパソコンスタンドの脚が入れやすくなっています。
奥行(mm)450
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
総耐荷重(kg)5
簡易デスクや補助デスクとしての使用が可能なテーブルです。
高さ調整でき、使用シーンに合わせてお好みの高さに調整できます。
例えば書斎などのデスク横の拡張サブテーブルとして、座椅子やベットサイドでのタブレット向けなどのデスクとして使用できます。
高さは、面倒なネジ調節はなくレバーを引くだけの簡単調節です。
コの字型デザインのテーブルなので、脚を組んだり伸ばしたりしてもポールが邪魔になりくいです。
またレッグフレームをソファやベッドの下の隙間に入れることができ、見た目もスマートに使えます。
天板はA3サイズが余裕で置けるサイズで、ノートパソコンとマウスを一緒に置くことができます。
キャスター付きなので、移動に便利です。2カ所にストッパーも付いているので固定ができ、安定して使用できます。
丈夫なスチールフレームに光沢のある天板で、全体的に白を基調としたさわやかな色合いになっています。
天板を支える支柱と足が前後対称に設計されているため、回転させることで左右使いやすい位置で使用できます。
間口(mm)580
奥行(mm)390
色ホワイト
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
総耐荷重(kg)5
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるノートパソコンを収納できるスライダーです。
※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをご確認ください。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
レールスライドは400mm、画面を開いてスライダー上で作業することができます。
棚部分はW550×450mmあるので、17インチノートパソコン+マウスで収納することができます。
背部には落下防止のガードバーが付いています。
ノートパソコンを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
ノートパソコンをを使用しない時は、画面を閉じてスライドさせて机下に収納することができます。
材質クランプ/スチール、棚板部/木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り
質量(kg)約4.2
色ブラック
奥行(mm)天板:450
使用工具プラスドライバー、手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約665×450×125
天板厚さ(mm)15
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
天板幅(mm)550
取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.48MB)
総耐荷重(kg)10
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約550×300
組立人数1
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
デスク下に取付けてカスタマイズして使うことができる便利なアイテム。使い方を工夫して、色々なモノが設置可能です。タブレットやB5ノートPC置きに便利です。クランプ部t2.3mm。粉体塗装 。
付属品タッピングボルト×2(4×13mm)
材質スチール(粉体塗装)、ナイロンメッシュ
質量(g)192
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×262×280
形態組立出荷
1台
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
デスク下に取付けてカスタマイズして使うことができる便利なアイテム。使い方を工夫して、色々なモノが設置可能です。タブレットやB5ノートPC置きに便利です。クランプ部t2.3mm。粉体塗装 。
付属品ボルト×4本(M4×8)、タッピングボルト×4本(4×13mm)
材質スチール(粉体塗装)
形態組立出荷
挟み込み式なのでノートパソコン、タブレットを挟み込んでお使い頂けます。
モニターアームに取付ける事で高さ角度の調整ができます。
ノートPCをデスクから浮かせるのでデスクのスペースを有効利用できます。
11.6~17.3インチまでのノートパソコン、タブレット対応想定です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×218×40
質量(kg)約1.1
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
付属品ボルト(M4×8)×4、ワッシャー×4
総耐荷重(kg)3
保証期間初期不良のみ
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
デスク横に後付けできるノートパソコンやタブレット、書類やノートなどを収納できるサイドホルダーです。
工具不要で簡単に取り付けができるクランプ構造で、デスクに穴開けなどの加工の必要がなく取り付けできます。
ノートパソコンをクラムシェルモードで使用する場合には省スペースに設置できるのでデスクスペースを広く使えます。
タブレットを収納する定位置としても最適です。
書類やノートなどを出し入れするポケットとして使えば、デスクが散らかるのを防ぎます。
スチール製なのでマグネットのケーブルホルダーやUSBハブなどを取り付けできるので組み合わせて使えます。
セット内容ホルダー、傷防止シート×4枚、滑り止めシート×1枚、取扱説明書
材質スチール
質量(kg)約1.3
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×88×200
適合機器(台数)1
クランプ対応
形態ノックダウン組立式(お客様組立式)
固定方法置き型
適合厚さ(mm)30以下のノートパソコン、タブレット/デスク:15~35
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス用デスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。