オフィス用デスク :「収納棚 スチール」の検索結果
デスク下、サイドに取り付けてタップやルーターなどを設置できる便利なスチール製棚です。
3種類のサイズを用意200-CB050シリーズ:W400×D80×H216200-CB051シリーズ:W270×D110×H436200-CB052シリーズW400×D110×H436
クランプ、マグネットどちらでも好みに合わせて設置可能です。
便利なフック2個付きです。
材質スチール
形態ノックダウン組立式(お客様組立式)
天板厚さ(mm)(対応)12~30まで
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるノートパソコンを収納できるスライダーです。
※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをご確認ください。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
レールスライドは400mm、画面を開いてスライダー上で作業することができます。
棚部分はW550×450mmあるので、17インチノートパソコン+マウスで収納することができます。
背部には落下防止のガードバーが付いています。
ノートパソコンを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
ノートパソコンをを使用しない時は、画面を閉じてスライドさせて机下に収納することができます。
材質クランプ/スチール、棚板部/木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り
質量(kg)約4.2
色ブラック
奥行(mm)天板:450
使用工具プラスドライバー、手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約665×450×125
天板厚さ(mm)15
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
天板幅(mm)550
取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.48MB)
総耐荷重(kg)10
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約550×300
組立人数1
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
大型の中棚が付属したL字デスクです。
W900×D500mmのメイン天板にW300×D1050mmのサブ天板を組み合わせることで、メインの作業スペースとしてはW1200×D500mmを使うことができます。
W300mm×D1050mmの天板の下には、D250mmの中棚が付属し、余裕の収納スペースがあります。
メイン天板には落下防止金具が付属します。
クランプ式のモニターアームを取り付けることが可能です。
(落下防止金具を取り外した場合)
仕様アジャスターあり
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)1200
色木目
高さ(mm)700
奥行(mm)1050
使用工具手袋
色(天板)木目
組立時間50分
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)メイン天板/900×500、サブ天板/300×1050
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1050×16
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)986×250(2枚)
六角レンチ(mm)4
組立人数1人
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
W1000×D600mmの作業スペースとして充分なサイズの天板に、4段の棚が付属したシェルフデスクです。
(天板は奥行き400mmの天板と奥行き200mmの天板の分割仕様です)
デスクで作業をしながら、手前の棚に手を伸ばせるので効率よく仕事ができます。
省スペースでありながら、数多くの本や雑誌、小物などを収納することができます。
一般的な本棚は奥行きが狭く転倒の心配がありますが、デスク一体型のため安定感があります。
仕様アジャスターあり
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)約1000
高さ(mm)約1295
奥行(mm)約600
使用工具手袋
色(天板)木目
組立時間50分
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×600×16
六角レンチ(mm)4
組立人数1人
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス用デスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。