3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトドロワー
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるドロワーです。 クランプは厚さ40mmまで対応します。 天板下にリーフォース(補強材)があっても取付けできます(高さ25mmまで) よく使う小物や小道具などを収納しておくことができます 引出し取付位置は2段階で変更させることができます。
仕様天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机。【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間20分 総耐荷重(kg)3 組立人数1
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

サンワダイレクトドロワー 木ねじ取付け
既存のデスクに木ねじで簡単に取付ができるドロワーです。※取付の際は引き出しやリンフォースなど干渉物が無いことをご確認ください。 。デスクの天板以外の場所にも取り付けて、収納力をアップさせることができます。※取付ける場所に合わせて別途ネジを別途ご用意ください。よく使う小物や書類などを収納しておくことができます。厚さ16mm以上の天板に取付け可能です。耐荷重は10kgです。。。。。。。。 。
仕様個口数:1個口 付属品取付け用木ねじ 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー,手袋 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットなデスク、棚板。ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。 形態出荷形態:組立出荷ブラケット取付けが必要デスクへはお客様取付け 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:450×310×100 総耐荷重(kg)10
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

サンワダイレクトドロワー 木ねじ取付け
既存のデスクに木ねじで簡単に取付ができるドロワーです。※取付の際は引き出しやリンフォースなど干渉物が無いことをご確認ください。 。デスクの天板以外の場所にも取り付けて、収納力をアップさせることができます。※取付ける場所に合わせて別途ネジを別途ご用意ください。よく使う小物や書類などを収納しておくことができます。ドロワー上部のスペースに物を置くことができます。表面にはEVAのパッドを貼り付けています。奥側には物が落ちないようにストッパーが付いています。厚さ16mm以上の天板に取付け可能です。耐荷重は10kgです。。。。。。。。 。
仕様個口数:1個口 付属品取付け用木ねじ 材質本体・ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、パッド/EVA 高さ(mm)後部ストッパー:11 使用工具プラスドライバー,手袋 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットなデスク、棚板。ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。 形態出荷形態:組立出荷ブラケット取付けが必要デスクへはお客様取付け 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:450×311×100 総耐荷重(kg)10
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷