オフィス用デスク :「拡張デスク」の検索結果
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。
テーブルサイズはW650×D230mm。
広々と書類や資料を広げて作業することができます。
使用しない時は、折りたたんで机下に収納することができます。
高さ(mm)87~236
幅(mm)788
奥行(mm)297
耐荷重(kg)5
質量(kg)約3.3
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約650×230
材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
保証期間購入日より6ヶ月
1台
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
シンプルデスクをL字デスクに拡張するL字用サブデスクです。
連結部分の付近にはデスクの脚が無く、メイン天板とサブ天板での作業がスムーズにこなせます。
天板に2本の角パイプで補強を入れ強度を上げています。
メイン天板に対してサブ天板は左右どちらでも設置可能です。
(組立時に左右どちらかを選択してください。)
L字用サブデスクの取り付けに対応した一部のシンプルデスクのみ取り付けが可能です。
対応機種にはご注意ください。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
寸法t(mm)(天板)16
キャスターなし
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
均等耐荷重(kg)(天板部)15シンプルデスクに取り付けたときの耐荷重です。
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)15(シンプルデスクに取り付けたときの耐荷重です)
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。
クランプは厚さ15~40mmまで対応します。
広々と書類や資料を広げて作業することができます。
耐荷重は15kgです。
使用しない時は、折りたたんで机下に収納することができます。
仕様天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机。【必要工具】プラスドライバー、手袋
材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
寸法D(mm)(天板)230
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)15
組立人数1
シンプルデスクをL字デスクに拡張するL字用サブデスクです。連結部分の付近にはデスクの脚が無く、メイン天板とサブ天板での作業がスムーズにこなせます。天板に2本の角パイプで補強を入れ強度を上げています。メイン天板に対してサブ天板は左右どちらでも設置可能です。(組立時に左右どちらかを選択してください。)。。*L字用サブデスクの取り付けに対応した一部のシンプルデスクのみ取り付けが可能です。 対応機種にはご注意ください。
仕様【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
備考【出荷形態】ノックダウン組立式
使用工具手袋
内容1個口
組立時間30分
総耐荷重(kg)15(※シンプルデスクに取り付けたとき)
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)15(※シンプルデスクに取り付けたとき)
組立人数1
キャスターの有無なし
簡易デスクや補助デスクとしての使用が可能なテーブルです。
高さ調整でき、使用シーンに合わせてお好みの高さに調整できます。
例えば書斎などのデスク横の拡張サブテーブルとして、座椅子やベットサイドでのタブレット向けなどのデスクとして使用できます。
高さは、面倒なネジ調節はなくレバーを引くだけの簡単調節です。
コの字型デザインのテーブルなので、脚を組んだり伸ばしたりしてもポールが邪魔になりくいです。
またレッグフレームをソファやベッドの下の隙間に入れることができ、見た目もスマートに使えます。
天板はA3サイズが余裕で置けるサイズで、ノートパソコンとマウスを一緒に置くことができます。
キャスター付きなので、移動に便利です。2カ所にストッパーも付いているので固定ができ、安定して使用できます。
丈夫なスチールフレームに光沢のある天板で、全体的に白を基調としたさわやかな色合いになっています。
天板を支える支柱と足が前後対称に設計されているため、回転させることで左右使いやすい位置で使用できます。
間口(mm)580
奥行(mm)390
色ホワイト
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
総耐荷重(kg)5
幅600×奥行き320mmのサブテーブルです。700mmから1180mmまで80mmピッチで7段階の高さ調節が可能です。高さを調節することで機器を使いやすい位置で設置できます。 H700:デスクを拡張。幅を拡張したり、L字デスクの配置で。 H780:ディスプレイを設置し、サブテーブル天板の下にキーボードを収納可能。 H860~:プリンタを設置し、サブテーブル天板の下も有効活用。 。 ~H1180:外付けディスプレイの上にプリンタを設置。ケーブルトレイが付属します。
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
使用工具手袋スパナは付属(7mm)
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×700~1180
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)320
1台
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。クランプは厚さ15mm以上の天板が対応します。クランプ取付位置を3か所から選ぶことができます。テーブルサイズはW550×D250mm。ちょっとした小物などを置いたり、キーボードやマウス操作を行う台として使用することができます。耐荷重は10kgです。 折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。。。。。※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。
材質テーブル/木製(MDF)+塩ビシート貼り、クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15以上の机
使用工具プラスドライバー,手袋
寸法t(mm)天板:15
口数1個口
形態出荷:ノックダウン組立式
取付け方法クランプ
組立時間20分
総耐荷重(kg)10
組立人数1
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)250
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。クランプは厚さ15mm以上の天板が対応します。クランプ取付位置を3か所から選ぶことができます。テーブルサイズはW700×D250mm。ちょっとした小物などを置いたり、キーボードやマウス操作を行う台として使用することができます。耐荷重は10kgです。 折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。。。。。※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。
材質テーブル/木製(MDF)+塩ビシート貼り、クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15以上の机
使用工具プラスドライバー,手袋
寸法t(mm)天板:15
口数1個口
形態出荷:ノックダウン組立式
取付け方法クランプ
組立時間20分
総耐荷重(kg)10
組立人数1
天板寸法・幅(mm)700
天板寸法・奥行(mm)250
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。クランプは厚さ15mm以上の天板が対応します。テーブルサイズはW250×D300mm。 。ちょっとした小物などを置くことができます。耐荷重は3kgです。 折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。。。。。※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。 。※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。
材質テーブル/木製(MDF)+塩ビシート貼り、クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15以上の机
使用工具プラスドライバー,手袋
寸法t(mm)天板:15
口数1個口
形態出荷:ノックダウン組立式
取付け方法クランプ
組立時間20分
総耐荷重(kg)5
組立人数1
天板寸法・幅(mm)250
天板寸法・奥行(mm)300
デスクの手前や背面側に配置してデスクの奥行きを拡張したり、L字状に配置して作業スペースを増やすことができます。天板の高さをH640にして、使わないときはデスクの下に収納することができます。*W700のため、W800以上のデスク(デスク下の内寸が700mmより広いサイズのデスク)に対応します。キャスター付きで移動が簡単です。
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
使用工具手袋
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×350×700*天板の高さは、640と700に設定可能です。(初期設定)
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
総耐荷重(kg)15
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)15
組立人数1
天板寸法・幅(mm)700
天板寸法・奥行(mm)350
デスクの手前や背面側に配置してデスクの奥行きを拡張したり、L字状に配置して作業スペースを増やすことができます。
天板の高さをH640にして、使わないときはデスクの下に収納することができます。
W700のため、W800以上のデスク(デスク下の内寸が700mmより広いサイズのデスク)に対応します。
キャスター付きで移動が簡単です。
仕様天板の高さは、640mmと700mmに設定可能です。(初期設定)【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
寸法t(mm)(天板)16
キャスターあり
寸法D(mm)(天板)350
寸法W(mm)(天板)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×350×700
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
均等耐荷重(kg)(天板部)15
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)15
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
デスクの手前や背面側に配置してデスクの奥行きを拡張したり、L字状に配置して作業スペースを増やすことができます。
天板の高さをH640にして、使わないときはデスクの下に収納することができます。
W900のため、W1000以上のデスク(デスク下の内寸が900mmより広いサイズのデスク)に対応します。
キャスター付きで移動が簡単です。
仕様(初期設定)天板の高さは、640mmと700mmに設定可能です。【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×640/700
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
均等耐荷重(kg)(天板部)15
組立時間30分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)900×350×16
総耐荷重(kg)15
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス用デスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。