肘置き台サンワダイレクト当日出荷
デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。
作業時に蒸れないようメッシュ生地を採用しています。
台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。
マウス操作の際に宙に浮く肘を台に載せることで、疲労軽減になります。
材質張地/布張り(ポリエステル)、台部/合板、フック/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)色ブラック使用工具手袋組立時間20分色(フレーム)ブラック適合厚さ(mm)(天板)15~25総耐荷重(kg)5六角レンチ(mm)5組立人数1人
肘置き台サンワダイレクト4日以内出荷
デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。
作業時に蒸れないようメッシュ生地を採用しています。
台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。
キーボード操作を行うときの前のめりになる姿勢を抑え、正しい姿勢で行うことができます。
使用工具手袋組立人数1人組立時間20分六角レンチ(mm)5色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)15適合厚さ(mm)(天板)15~25色ブラック張地布張り(ポリエステル)材質(台)合板材質(フック)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
デスクサンワダイレクト4日以内出荷
W1000×D600mmの作業スペースとして充分なサイズの天板に、4段の棚が付属したシェルフデスクです。
(天板は奥行き400mmの天板と奥行き200mmの天板の分割仕様です)
デスクで作業をしながら、手前の棚に手を伸ばせるので効率よく仕事ができます。
省スペースでありながら、数多くの本や雑誌、小物などを収納することができます。
一般的な本棚は奥行きが狭く転倒の心配がありますが、デスク一体型のため安定感があります。
仕様アジャスターあり材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)幅(mm)約1000高さ(mm)約1295奥行(mm)約600使用工具手袋色(天板)木目組立時間50分色(フレーム)ブラック天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×600×16六角レンチ(mm)4組立人数1人
デスクサンワダイレクト4日以内出荷
大型の中棚が付属したL字デスクです。
W900×D500mmのメイン天板にW300×D1050mmのサブ天板を組み合わせることで、メインの作業スペースとしてはW1200×D500mmを使うことができます。
W300mm×D1050mmの天板の下には、D250mmの中棚が付属し、余裕の収納スペースがあります。
メイン天板には落下防止金具が付属します。
クランプ式のモニターアームを取り付けることが可能です。
(落下防止金具を取り外した場合)
仕様アジャスターあり材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)幅(mm)1200色木目高さ(mm)700奥行(mm)1050使用工具手袋色(天板)木目組立時間50分色(フレーム)ブラック天板寸法(幅W×奥行D)(mm)メイン天板/900×500、サブ天板/300×1050天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1050×16棚寸法(幅W×奥行D)(mm)986×250(2枚)六角レンチ(mm)4組立人数1人
デスクサンワダイレクト4日以内出荷
デスク部の奥行きが400mmと圧迫感が少なく、L字形状の広い作業スペースを確保することができます。
2台のデスクを置いたときのようにデスク間にフレームが無く、連結部分の天板も丸まった形状のため、体の向きを変えるだけで作業スペースに手が届きます。
メイン天板に対して、サブ天板の位置は、左・右好きな位置を選んで取り付けることができます。
(組み立て時に左右どちらかを選択してください)
天板は、水や汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。
フレームは強度と耐久性の高いスチールを採用しており、メイン天板の総耐荷重はkgです。
アジャスターを調節してガタつきを防ぐことができます。
仕様アジャスターあり材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)幅(mm)1400高さ(mm)700奥行(mm)1200色(天板)ブラック組立時間40分色(フレーム)ブラック天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×1200×16組立人数1人
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
コーナーテーブルLION (ライオン事務器)税込¥40,678¥36,980