6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレームへの取付ができる、VESA対応取付けブラケットです。液晶モニターやタブレットをフレームに取付けることができます。タブレットを装着する場合はCR-LATAB5やCR-LATAB15等のホルダーが別途必要です。
用途eラック用VESA取付けプレート 間口(mm)120 奥行(mm)47.3 高さ(mm)120 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×47.3×120 アズワン品番64-0888-13
1台
7,798 税込8,578
3日以内出荷

サンワサプライ床固定金具(ラック用)
ラックを固定する場合にご利用ください。 ※アジャスターのネジに固定するためアジャスターと同時に取付けられません。アジャスターを取外してください。 ※床固定金具と床を固定するボルト、ナットは付属していません。 ※M12のボルトまで対応します。
適合本体RAC-SV11N・RAC-SV12N・RAC-SV13N・RAC-SV11・RAC-SV12・RAC-SV13、eラック アズワン品番64-0848-06
1セット(4個)
5,698 税込6,268
5日以内出荷

サンワサプライアジャスター
小型19インチサーバーラック(CP-SVNC1~6)・機器収納ボックス(CP-SBOX4510・6010)に取付可能。 ※床固定金具(CP-QL1)と同時に取付けることはできません。
仕様アジャスターネジ径:M12(P:1.25mm) ※床固定金具かアジャスターのいずれかを選択して下さい。 材質本体:ABS、ボルト:スチール 質量(g)90 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ50×106 ボルト長さ(mm)90
1セット(4個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

サンワサプライサブデスク
オフィスなどの様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。中棚が付属し、2段階の高さに設置可能です。サブテーブル、L字用サブデスクなどの豊富なオプションが取り付け可能です。*オプションは別売りです。ケーブルトレイが付属し電源タップなどを収納できます。奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。
適合【デスク】SH-Kシリーズ(サンワサプライ) 幅(mm)600 質量(kg)4.9 高さ(mm)700 奥行(mm)350 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(メラミン化粧板)
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷

サンワサプライeデスク(Wタイプ)
エコ商品
さまざまなレイアウトに対応する豊富なサイズバリエーションながら、短納期(2週間~1ヶ月)での納品が可能なセミオーダーデスクです。 バックパネルがシングルのSタイプ(品番、ED-SK~)と、ケーブル収納パネルを標準装備し2重構造のWタイプ(品番、ED-WK~)の2種類があります。 Wタイプは、ケーブル収納パネルを、初期設定で前後どちらからの取り付けも可能です。 環境に配慮し、天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボード、オレフィン系エッジを使用しています。 ソフトなエッジを天板の全周に巻いているため、ぶつかったときの衝撃を和らげ安全です。 単一部品、単一素材を使用し、リサイクルしやすい設計になっています。セキュリティ用ワイヤーを巻き付けるための取付口付きです。 ケーブル口を利用すればセキュリティワイヤーが目立たず、すっきりと設置できます。 オプションのサブテーブル、中棚などを追加できます。キャスター付きで移動が簡単です。固定する場合のためにアジャスターも標準で付属します。 組立簡単設計。
用途環境に配慮し、サイズバリエーションの豊富なデスクシリーズ。 付属品キャスター、アジャスター、コードカバー(1個)、天板/ケーブル口、横配線口、セキュリティワイヤー取付け口 材質天板/木製(メラミン化粧版)、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 高さ(mm)700 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)200(天板部均等耐荷重:150、中心荷重:80)
1台
45,980 税込50,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

サンワサプライeデスク(Sタイプ)
エコ商品
さまざまなレイアウトに対応する豊富なサイズバリエーションながら、短納期(2週間~1ヶ月)での納品が可能なセミオーダーデスクです。 バックパネルがシングルのSタイプ(品番、ED-SK~)と、ケーブル収納パネルを標準装備し2重構造のWタイプ(品番、ED-WK~)の2種類があります。 Wタイプは、ケーブル収納パネルを、初期設定で前後どちらからの取り付けも可能です。 環境に配慮し、天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボード、オレフィン系エッジを使用しています 。ソフトなエッジを天板の全周に巻いているため、ぶつかったときの衝撃を和らげ安全です。単一部品、単一素材を使用し、リサイクルしやすい設計になっています。 セキュリティ用ワイヤーを巻き付けるための取付口付きです。ケーブル口を利用すればセキュリティワイヤーが目立たず、すっきりと設置できます。 オプションのサブテーブル、中棚などを追加できます。キャスター付きで移動が簡単です。固定する場合のためにアジャスターも標準で付属します。 組立簡単設計。
用途環境に配慮し、サイズバリエーションの豊富なデスクシリーズ。 付属品キャスター、アジャスター、コードカバー(1個)、天板/ケーブル口、横配線口、セキュリティワイヤー取付け口 材質天板/木製(メラミン化粧版)、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) 高さ(mm)700 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)200(天板部均等耐荷重:150、中心荷重:80) 引出しあり
1台
41,980 税込46,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)