ノートパソコントレー_VESA取付け用_モニターアーム用サンワサプライ当日出荷
挟み込み式なのでノートパソコン、モバイルモニタを挟み込んでお使い頂けます。
モニターアームに取付ける事で高さ角度の調整ができます。
ノートPCをデスクから浮かせるのでデスクのスペースを有効利用できます。
14~17.3インチまでのノートパソコン、サブモニター対応想定です。
付属品取付用ボルト(M4×8・4本)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ABS樹脂質量(kg)約1.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308~468×227×39最大挟み幅(mm)290~450総耐荷重(kg)3対応VESA規格75×75mm
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
コーナーテーブルLION (ライオン事務器)税込¥40,678¥36,980