1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトキャビネット
天板が昇降し、デスクの横にも下にも設置可能です。キャビネットにはポータブル電源やオフィス向けモバイルバッテリーが収納可能です。バッグの収納スペースとしても使用可能です。キャビネット部の上部はトレイ状になっており、タップや小物が収納可能です。キャビネット部の上部と底板にケーブル配線口が付属します。キャスター付きなので、会議室などでの移動に便利です。オフィスデスクと組み合わせて、収納付きL字デスクとして使えます。。サイズ:W500×D320×H500~720mm。天板サイズ:W500×D320mm。キャビネット本体サイズ:W460×D300×H400mm*キャスターを除く。
仕様個口数:1個口 材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 使用工具手袋 キャスターあり 形態出荷形態:組立出荷キャスターの取り付けが必要です。 天板厚さ(mm)15 組立時間20分 アジャスターなし 組立人数1 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)320
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)