絞り込み
テープ厚さ(mm)
  • 0.12(1)
  • 0.15(1)
  • 0.62(1)
  • 1(3)
  • 1.1(1)
  • 1.14(1)
テープ幅(mm)
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 15(5)
  • 20(2)
  • 25(5)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 75(3)
特長
  • 耐熱
  • はがせる(1)
  • 両面(8)
  • 屋外使用可(7)
  • 強力(9)
  • 強粘着(2)
  • 柔軟(4)
  • 気密(2)
  • 耐久(1)
  • 耐候(11)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(2)
  • 耐薬品(4)
  • 衝撃吸収(1)
  • 超強力(3)
  • 透明(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(3)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途多用途(1)
  • 用途車用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
  • 0.06(1)
  • 0.14(2)
  • 1(3)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 50(1)
0.06・0.14・1・1.5・2・3・10・20・50
基材
  • アクリル系(4)
  • ポリエチレン(1)
  • 布系(3)
アクリル系・ポリエチレン・布系
ブランド
  • エーモン(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 寺岡製作所(2)
  • 日東電工(1)
エーモン・3M(スリーエム)・寺岡製作所・日東電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車用途とは、車のネームプレートやカーアクセサリーなどの内外装部品を接着固定するために使われる両面粘着テープのことです。 自動車メーカーのラインでも使われている両面テープから、車に限らず、OA機器や電気機器材料の固定に使われるものまで、さまざまなテープがあります。最も人気のある商品は、アクリルフォーム基材の粘着力が比較的高いテープ。基材が発泡ブチルゴムシートのテープは、粗面にも接着しやすく、柔軟性があることが特長です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
0.12(1)
0.15(1)
0.62(1)
1(3)
1.1(1)
1.14(1)
超強力両面テープ(ドライブレコーダー・ETCアンテナなどに) 耐熱 エーモン超強力両面テープ(ドライブレコーダー・ETCアンテナなどに) 耐熱エーモン(16件のレビュー)
499税込549
1個(2枚)
当日出荷
耐熱ガラス面に貼っても目立ちにくい黒色フォーム、耐熱性・振動吸収に優れたテープ。ドライブレコーダーの取り付けに使いやすいミニサイズ。【効果的に接着できる素材】ガラス・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・PS(ポリスチレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール
用途ドライブレコーダー・ETCアンテナなどの取り付けに幅(mm)75厚さ(mm)1.14使用可能温度範囲-20~150℃テープ長さ(mm)60
フロントガラス用強力両面テープ 3M(スリーエム)フロントガラス用強力両面テープ3M(スリーエム)(5件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
耐熱性・耐UV性のある製品なので、フロントガラスと車載アクセサリーをしっかり装着します 柔軟性の高い基材のため振動による脱落も防止します 漆黒色で接着部や気泡が目立ちません 柔軟性の高いアクリルハイソフトフォーム基材を使用しています
用途ドライブレコーダーなどの車載アクセサリーの固定用。
強力両面テープ(凹凸面粗面も対応)多用途 エーモン強力両面テープ(凹凸面粗面も対応)多用途エーモン
369税込406
1個
当日出荷
多用途柔らかい独立発泡粘着剤が凹凸面・粗面に入り込み強力接着、耐候性・耐熱性にも優れたテープ【効果的に接着できる素材】ステンレス・PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・コンクリート・モルタル・合板
用途様々な箇所への軽量物の取り付けに使用可能温度範囲-30~100℃
スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します 耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します 付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です
用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
アクリルフォーム両面テープ NO.7840 寺岡製作所アクリルフォーム両面テープ NO.7840寺岡製作所(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。
用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)428粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
超強力両面テープ 車内用 エーモン超強力両面テープ 車内用エーモン(2件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
車内用 柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープ 【効果的に接着できる素材】PP(ポリプロピレン)・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・軟質塩化ビニール・硬質塩化ビニール
用途スマホホルダー・ETCなどの取り付けに使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.1粘着剤アクリル系特性超強力/両面/耐候性/耐熱性/振動吸収性
不織布両面テープ NO.778N 寺岡製作所不織布両面テープ NO.778N寺岡製作所(3件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。 耐熱性に優れています。 778NはUL規格認定品です。 File № MH19815 UL969
用途各種貼り合せ。(金属・プラスチック・ウレタンなど) 家電部品固定用。 自動車部材固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
難燃性両面テープ 日東電工難燃性両面テープ日東電工
1,298税込1,428特価
1巻
当日出荷
難燃性規格に認定された難燃性両面テープです。鉛の含有率を2.2ppmに低減しました。(従来品72ppm)
用途OA、家電などの電気機器部材の接着。 自動車・車両・航空機の内装材の接着。仕様UL-94.VTM-0認定品保持力(mm/h)0.3適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ自動車用途用