自動車用途とは、車のネームプレートやカーアクセサリーなどの内外装部品を接着固定するために使われる両面粘着テープのことです。 自動車メーカーのラインでも使われている両面テープから、車に限らず、OA機器や電気機器材料の固定に使われるものまで、さまざまなテープがあります。最も人気のある商品は、アクリルフォーム基材の粘着力が比較的高いテープ。基材が発泡ブチルゴムシートのテープは、粗面にも接着しやすく、柔軟性があることが特長です。
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.2(2)
0.62(1)
0.8(5)
1(3)
1.1(2)
1.14(3)
1.2(5)
1.6(3)
2(5)
3(1)
テープ厚さ(mm)をもっと見る
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。 伸度(%)680 主なワークパーツ
1巻ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ モノタロウ 動画あり
コストパフォーマンスに優れた製品です。 サイドモール・バンパーモール・各種アクセサリー等の接着に対応しています。
用途内外装部品の接着固定用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。 伸度(%)680 主なワークパーツ
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱。ガラス面に貼っても目立ちにくい黒色フォーム、耐熱性・振動吸収に優れたテープ。ドライブレコーダーの取り付けに使いやすいミニサイズ。【効果的に接着できる素材】ガラス・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・PS(ポリスチレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール
用途ドライブレコーダー・ETCアンテナなどの取り付けに 幅(mm)75 厚さ(mm)1.14 使用可能温度範囲-20~150℃ テープ長さ(mm)60
1個(2枚)
499 税込549
当日出荷

様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着 粘着タイプ強接着力 適合用途油面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車内の小物の固定に! ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。 基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。
仕様屋内用 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さがきわ立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ 自動車各種内外装部品の接着固定用 サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど 主なワークパーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車メーカーで長年にわたる採用実績を持つ、両面粘着テープです。 対候性・耐久性に優れ、長期間高い接着力を維持します。 柔軟なフォームでなじみが良く、作業性に優れます。 自動車メーカーが車両生産工程で使用している両面粘着テープです。 耐候性に優れ、高い接着力とシール性を長期間に渡って維持します。
用途切断にはカッターが必要。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種内外装部品やアクセサリーなどの接着自動車外装部品固定。 主なワークパーツ
1巻ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐熱性・耐UV性のある製品なので、フロントガラスと車載アクセサリーをしっかり装着します 柔軟性の高い基材のため振動による脱落も防止します 漆黒色で接着部や気泡が目立ちません 柔軟性の高いアクリルハイソフトフォーム基材を使用しています
用途ドライブレコーダーなどの車載アクセサリーの固定用。
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車現場のプロも使用されている両面テープです。基材が柔らかく、初期接着に優れています。軽量外装部品の固定補助に。
使用温度範囲(℃)-30~80 被着材の素材金属
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途ミラーカバー・エアロアンテナなどの取り付けに 使用温度範囲(℃)-30~200
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンブレムなどの装着に。 自動車メーカー・修理業者などに使用されているプロ仕様です!
用途自動車用(外装)(屋外(車外)用) 自動車の軽量なエンブレムなどの接着用 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着タイプ強力 被着材の素材金属
1巻
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。
用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。 仕様切断にはカッターが必要 厚さ(mm)1.2 質量(g)300 長さ(m)10 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車内用 柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープ 【効果的に接着できる素材】PP(ポリプロピレン)・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・軟質塩化ビニール・硬質塩化ビニール
用途スマホホルダー・ETCなどの取り付けに 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム テープ厚さ(mm)1.1 粘着剤アクリル系 特性超強力/両面/耐候性/耐熱性/振動吸収性
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに 使用温度範囲(℃)-30~200
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。
用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)428 粘着タイプ強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに 幅(mm)75 厚さ(mm)2 使用可能温度範囲-30~200℃ テープ長さ(mm)140
1個
399 税込439
当日出荷

車内・車外・材質を問わず接着できる
用途PP・PEへの接着に 使用温度範囲(℃)-20~150 テープ幅(mm)75 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)0.14 テープ厚さ(mm)1.6 粘着剤アクリル系粘着剤 特性最強粘着
1枚
599 税込659
3日以内出荷

厚みのあるテープで振動に強く曲面に密着
用途エアロパーツ・アクセサリーなどの接着に 使用温度範囲(℃)-30~150 テープ幅(mm)15 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)1.2 テープ厚さ(mm)2 粘着剤アクリル系粘着剤 特性両面、柔軟、耐久性
1巻
869 税込956
3日以内出荷

薄さ0.2mmの超極薄クリアー両面テープです。クリアタイプなので透明部分に最適
用途エンブレム・バイザー等の再接着に 材質アクリル 厚さ(mm)0.2 透明 長さ(m)10
1巻ほか
998 税込1,098
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄くて目立たずしっかり固定
用途エンブレムの接着に グレー 使用温度範囲(℃)-30~150 テープ幅(mm)5 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)0.2 粘着剤アクリル系粘着剤 特性薄くて強力
1巻
639 税込703
3日以内出荷

PP・PEなどの難接着樹脂にもピッタリ貼り付く
用途ダッシュボード などへの接着に 使用温度範囲(℃)-20~150 テープ幅(mm)15 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)1.1 粘着剤アクリル系粘着剤 特性両面、強粘着
1巻
899 税込989
3日以内出荷

雨・風・汚れ・紫外線・熱に強い
用途リアスポイラーなどの車外パーツに最適 使用温度範囲(℃)-20~150 テープ幅(mm)10 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)1.14 粘着剤アクリル系粘着剤 特性耐候性最強
1巻
819 税込901
3日以内出荷

熱や紫外線に強くガラス面に最適
用途ETC・ドライブレコーダーなどの接着に 使用温度範囲(℃)-20~150 テープ幅(mm)10 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)1.14 粘着剤アクリル系粘着剤 特性両面、耐候
1巻
729 税込802
3日以内出荷

アルミ・ステンレスなどにもピッタリ貼り付く
用途ETCマウントなどの接着に グレー 使用温度範囲(℃)-30~150 テープ幅(mm)15 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)1.2 粘着剤アクリル系粘着剤 特性両面、強粘着
1巻
869 税込956
3日以内出荷

貼り付け式の外装パーツ、アクセサリー用品取り付け、ドライブレコーダーやモニターの取り付け等など、使い勝手良い3M長の両面テープ。
用途その他アクセサリー
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型パーツをしっかり固定
用途ナビパネル・アクセサリー などの接着に グレー 使用温度範囲(℃)-30~150 テープ幅(mm)6 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)0.8 粘着剤アクリル系粘着剤 特性薄くて強力
1巻
779 税込857
3日以内出荷

透明で接続部が目立たない
用途ドアバイザーなどのクリアパーツの接着に 透明 使用温度範囲(℃)-20~150 テープ幅(mm)10 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)1 粘着剤アクリル系粘着剤 特性透明で目立たない
1巻
819 税込901
3日以内出荷

『両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります