絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.13
- 0.1(1)
- 0.12(2)
- 0.14(1)
- 0.18(1)
- 0.2(6)
- 0.42(1)
- 0.62(1)
- 0.7(1)
- 0.8(6)
- 0.84(1)
- 0.85(1)
- 0.92(1)
- 1(9)
- 1.1(3)
- 1.14(3)
- 1.2(5)
- 1.5(1)
- 1.6(3)
- 2(5)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
テープ幅(mm)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(3)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(3)
特長
- はがせる(1)
- 両面(1)
- 透明(1)
用途
固定・仮止め用(1)
車用(1)
色
クリア(1)
ホワイト(1)
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 50(2)
10・50
基材
- ポリプロピレン(1)
- 布系(1)
- 紙系(1)
ポリプロピレン・布系・紙系
ブランド
- セキスイ(1)
- 寺岡製作所(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
セキスイ・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
自動車用途とは、車のネームプレートやカーアクセサリーなどの内外装部品を接着固定するために使われる両面粘着テープのことです。 自動車メーカーのラインでも使われている両面テープから、車に限らず、OA機器や電気機器材料の固定に使われるものまで、さまざまなテープがあります。最も人気のある商品は、アクリルフォーム基材の粘着力が比較的高いテープ。基材が発泡ブチルゴムシートのテープは、粗面にも接着しやすく、柔軟性があることが特長です。
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.12(2)
0.13
0.2(6)
0.8(6)
1(9)
1.1(3)
1.14(3)
1.2(5)
1.6(3)
2(5)
テープ厚さ(mm)をもっと見る



位置調整機能付き両面テープ #530
セキスイ¥849~税込¥934~1巻当日出荷フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
VOC対策製品両面テープ NO.7721
寺岡製作所¥539~税込¥593~1巻当日出荷から15日以内出荷各種材料への粘着性に優れています。 環境や人体に配慮した低VOCが要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 (製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC13物質を意図的に使用しておりません)用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。 軽包装・封筒などの封緘。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ