カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(3)
- 10(8)
- 12(2)
- 13(2)
- 15(9)
- 18(2)
- 19(3)
- 20(9)
- 25(13)
- 30(6)
- 40(5)
- 50(13)
- 60(2)
- 100(1)
- 101(1)
- 102(1)
- 103(1)
- 500(3)
- 1000(5)
- 1200(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.13
- 0.05(23)
- 0.09(14)
- 0.1(33)
- 0.12(30)
- 0.14(30)
- 0.15(55)
- 0.16(54)
- 0.17(17)
- 0.2(29)
- 0.25(15)
- 0.4(33)
- 0.5(30)
- 0.75(16)
- 0.8(38)
- 1(73)
- 1.1(55)
- 1.2(23)
- 2(25)
- その他(48)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(1)
- 両面(3)
- 屋外使用可(1)
- 強力(1)
- 柔軟(1)
- 耐候(1)
- 耐熱(3)
- 透明(1)
用途
固定・仮止め用(7)
塩ビ・プラスチック用(1)
多用途(3)
車用(1)
基材
- その他(1)
- アクリル系(1)
- ポリイミド(2)
- ポリエステル(1)
- ポリプロピレン(2)
- 布系(16)
- 紙系(2)
テープ長さ(m)
- 1.5(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 20(9)
- 25(1)
- 30(2)
- 33(1)
- 50(13)
- 54.8(5)
- 55(1)
- 350(1)
1.5・10・12・20・25・30・33・50・54.8・55・350
色
クリア(7)
ホワイト(7)
レッド(2)
クリア・ホワイト・レッド
ブランド
- 3M(スリーエム)(17)
- コニシ(1)
- セキスイ(2)
- ニチバン(1)
- ホリコー(1)
- リンレイテープ(2)
- 共同技研化学(2)
- 寺岡製作所(2)
- 恵比寿化成(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
3M(スリーエム)・コニシ・セキスイ・ニチバン・ホリコー・リンレイテープ・共同技研化学・寺岡製作所・恵比寿化成・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。

両面粘着テープ 9660
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻ほか当日出荷から38日以内出荷不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス
印刷版固定用両面テープ No.513
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。用途金属・ゴム印刷版の固定用。
両面テープ NO.7783
寺岡製作所(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1巻当日出荷ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮します。 柔軟性があるため、曲面の追従性に優れています。 耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。 打ち抜き加工性に優れます。用途家電製品などのメンブレンスイッチ、名盤などの固定。 金属・プラスチックの固定、曲面部の固定。 自動車部材の固定。
樹脂切削固定用両面テープ
ホリコー(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷糊残りが少ない再剥離性粘着剤を使用。基材強度が高く、剥がす際に千切れにくいです。用途金属素材の固定、加工対象の固定時など
両面テープ(PP フォーム材対応 低VOC 低臭 不織布タイプ) DCX1018
3M(スリーエム)¥359~税込¥395~1巻当日出荷各種基材への接着性が優れています。各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。用途ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。各種発泡体の取付用。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.13粘着力(N/10mm)(SUS)7.5、(PP)8.7適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
塩化ビニル用両面テープ”#577SA-L”
セキスイ¥969~税込¥1,066~1巻当日出荷軟質塩ビなどの可塑剤を含む被着体貼り付け時の粘着力の急激な低下を防止します。用途軟質塩ビ素材の接着に。仕様カッター必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系色乳白テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.13粘着力(N/10mm)0.75粘着力(N/25mm)(PP)12.2、(SP)18.9


位置調整機能付き両面テープ #530
セキスイ¥849~税込¥934~1巻当日出荷フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(6巻)ほか19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
【オーダー】 VHBアクリルフォーム構造用接合テープ LSE-060WF
3M(スリーエム)¥1,850税込¥2,0351巻3日以内出荷従来の両面テープでは接着しづらい、ポリプロピレンなどの難接着プラスチックの強力接合に特化した3MTM VHBTM テープです。用途PP、TPE、TPOなどの難接着プラスチックの接合、異種素材接合幅(mm)5~150長さ(m)1.5or10or3390度方向剥離力(N/cm)30引張接着力(N/cm2)56剪断接着力(N/cm2)80サービス分類オーダー・加工
VOC対策製品両面テープ NO.7721
寺岡製作所¥539~税込¥593~1巻当日出荷から15日以内出荷各種材料への粘着性に優れています。 環境や人体に配慮した低VOCが要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 (製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC13物質を意図的に使用しておりません)用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。 軽包装・封筒などの封緘。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ
KGK 不織布基材両面テープ
共同技研化学¥499~税込¥549~1巻ほか当日出荷から翌日出荷高い粘着特性と保持力のバランスに優れています。 一般接着用です。 工業用途に幅広く適用できます。 銘板固定、ICカード、押し出し品の貼り合わせなどにお使い下さい。用途幅広い用途にご使用していただいている定番品仕様切断にはカッターが必要質量(g)114粘着力(N/10mm)6.4主なワークパーツ
【オーダー】 3M ポリイミド基材シリコン両面テープ 4390 幅指定
3M(スリーエム)¥6,913税込¥7,6041巻5日以内出荷優れた耐熱性 幅広い温度範囲での安定した接着特性 シリコーンゴム、ポリエチレン等の難接着面への優れた接着力 優れた耐候性、優れた耐薬品性用途ハンダリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定接着力(N/cm)4.5(180度方向、対ステンレス板)、2.3(180度方向、対シリコーンゴム)剥離紙片面特殊処理フィルム適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
低VOC両面テープ 9347
3M(スリーエム)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷建築基準法で規制されている、ホルムアルデヒドおよびクロルピリホスを含まない両面テープです。 厚生労働省指定の室内濃度指針値の対象物質とされる14化合物を含みません。 初期接着力が高く、低温での接着性に優れます。 防虫モールや幅木等、各種建材、各種フォーム材の固定にお使い下さい。用途OA・家電製品の部材固定 自動車内装材の固定、仮固定 家具、建具の部材固定仕様手で切断可能適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
両面テープ
恵比寿化成¥59,980税込¥65,9781箱(21巻)5日以内出荷低温接着性に優れる用途粗面材固定用。EPDMフォーム・PEフォーム等の固定テープ幅(mm)50基材不織布テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)24.7被着材の素材PP・PE(オレフィン)、布・フエルト、木材、樹脂板
接着剤転写テープ 468MP
3M(スリーエム)¥73,980~税込¥81,378~1巻8日以内出荷から100日以内出荷透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(467MP)、0.13mm(468MP)です。0.102mm厚の紙ライナーです。用途UL746C、UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。
両面テープ(高接着低VOC不織布タイプ) DCX-1018
3M(スリーエム)¥38,980税込¥42,8781巻8日以内出荷各種基材への接着性が優れています。各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。用途ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。各種発泡体の取付用。基材不織布テープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系
両面テープアプリケーターATG888 専用テープ DCX-1018 低VOC不織布両面テープ
3M(スリーエム)¥999~税込¥1,099~1巻ほか4日以内出荷から6日以内出荷両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888専用テープです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 不織布基材の両面に低 VOC のアクリル系粘着剤を塗. 布した両面粘着テープです。プラスチックを含む各種被着体に良好な接着力を発揮します。用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包材質(テープ)剥離紙:シリコーン処理平面紙、粘着剤: アクリル系適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
不織布基材両面テープ
共同技研化学(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷高い粘着特性と保持力のバランスに優れています。 一般接着用です。工業用途に幅広く適用できます。用途銘板固定、ICカード、押し出し品の貼り合わせなどに仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.13質量(g)60主なワークパーツ
両面テープ
恵比寿化成¥49,980税込¥54,9781箱(21巻)5日以内出荷低温接着性・耐反発性に優れる用途自動車内装材・紙器の固定。静荷重の掛かる用途テープ幅(mm)50基材不織布テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)19.8被着材の素材PP・PE(オレフィン)、樹脂板
接着剤転写テープ 9672LE
3M(スリーエム)¥44,980税込¥49,4781巻79日以内出荷透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(9671LE)、0.13mm(9672LE)です。0.150mm厚の紙ライナーで、9471LE/9472LEはライナー違いの製品です。用途UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。テープ幅(mm)406基材なしテープ長さ(m)54.8テープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ F-9469PC
3M(スリーエム)¥199,800税込¥219,7801箱(2巻)8日以内出荷透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(F9460PC)、0.13mm(F9469PC)、0.26mm(F9473PC)です。0.102mm厚の紙ライナーです。用途UL746Cに適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。寸法(幅Wmm×長さLm)500×55テープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 966
3M(スリーエム)¥149,800税込¥164,7801箱(36巻)107日以内出荷基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×54.8テープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 468MC
3M(スリーエム)¥269,800税込¥296,7801巻103日以内出荷エア抜け性を特徴とする透明な接着剤転写テープです。製品ラインアップは0.05mm(467MC)、0.13mm(468MC)。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。粘着剤の種類 200MP 高耐熱 シリーズ 製品に使用している200MP粘着剤は、高い耐熱性を有します。寸法(幅Wmm×長さLm)1219×54.8テープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系
低表面エネルギー用接着剤転写テープ 9627
3M(スリーエム)¥89,980税込¥98,9781巻107日以内出荷3Mの接着剤転写テープは、基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。用途基材がないため、薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、他社にない豊富なバリエーションでさまざまな用途、被着体に対応できます。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。寸法(幅Wmm×長さLm)457×54.8テープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系
低VOC両面粘着テープ 9511
3M(スリーエム)¥61,980税込¥68,1781巻8日以内出荷3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。基材不織布寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50テープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系
ポリエステル基材両面粘着テープ 4393
3M(スリーエム)¥199,800税込¥219,7801箱(2巻)50日以内出荷3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)640×30テープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系
粘着テープ25mm幅
コニシ¥1,898税込¥2,0881巻4日以内出荷不織布支持体の両面テープです。 幅広い接着性を有します。用途各種プラスチックの接着に厚さ(mm)0.13質量(g)160粘着タイプ両面
両面テープアプリケーターATG888+ テープセット DCX-1018 低VOC不織布両面テープ
3M(スリーエム)¥36,980税込¥40,6781セット4日以内出荷両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888と専用テープのセットです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 不織布基材の両面に低 VOC のアクリル系粘着剤を塗. 布した両面粘着テープです。プラスチックを含む各種被着体に良好な接着力を発揮します。用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包セット内容両面テープアプリケーターATG888×1、低VOC不織布両面テープ DCX-1018(幅19mm×長さ50m)×1質量(g)アプリケーター:400適合テープ幅(mm)10~19材質(テープ)剥離紙:シリコーン処理平面紙、粘着剤: アクリル系アズワン品番65-1970-30適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
高耐熱シリコーン両面テープ 4390
3M(スリーエム)¥559,800税込¥615,7801巻5日以内出荷から33日以内出荷ポリイミド基材に、耐熱性の高いシリコーン系粘着剤をコーティングした耐熱性両面テープです。 シリコーンゴム、ポリエチレンなどの難接着素材に高い接着力があり、耐候性、耐薬品性に優れます。用途はんだリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定
両面テープ 幅指定/オーダーカットタイプ(501mm~1000mm)
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(1巻)19日以内出荷粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ