自動車用途とは、車のネームプレートやカーアクセサリーなどの内外装部品を接着固定するために使われる両面粘着テープのことです。 自動車メーカーのラインでも使われている両面テープから、車に限らず、OA機器や電気機器材料の固定に使われるものまで、さまざまなテープがあります。最も人気のある商品は、アクリルフォーム基材の粘着力が比較的高いテープ。基材が発泡ブチルゴムシートのテープは、粗面にも接着しやすく、柔軟性があることが特長です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.12(3)
0.13(4)
0.2
0.75(4)
0.8(7)
1(8)
1.14(3)
1.2(6)
1.6(3)
2(6)
テープ厚さ(mm)をもっと見る
透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間 強度【接着】75.5kg/5cm2
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼って剥がす用途で使える両面テープです。 1面側が弱粘着、2面側が強粘着となっています。 コンクリート型枠先付工法用テープとしても使用できます。
用途仮固定用途に。コンクリート型枠先付工法用として 主なワークパーツ
1巻
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄さ0.2mmの超極薄クリアー両面テープです。クリアタイプなので透明部分に最適
用途エンブレム・バイザー等の再接着に 材質アクリル 厚さ(mm)0.2 透明 長さ(m)10
1巻ほか
998 税込1,098
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄くて目立たずしっかり固定
用途エンブレムの接着に グレー 使用温度範囲(℃)-30~150 テープ幅(mm)5 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)0.2 粘着剤アクリル系粘着剤 特性薄くて強力
1巻
639 税込703
当日出荷

透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に 幅(mm)5 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 耐熱温度(℃)200/短時間、80/長時間 強度【接着】75.5kg/5cm2
1箱(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

『両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります