その他書庫 :「本棚 仕切り板」の検索結果
商品豆知識
「種類」から絞り込む

引出し(4)
背面パネルと仕切板が前後に移動できるので、A4・B4のファイルがスッキリ収納できます。30mmピッチで仕切板移動可能で書類の量に応じて、仕切りが可能です。A4・B4サイズの収納が可能です。
色ネオグレー
間口(mm)880
奥行(mm)400
高さ(mm)880
均等積載量(kg/段)60
仕様完成品
付属品棚板2枚、バックパネル3枚、仕切板39枚
トラスコ品番509-3732
質量(kg)40
最大積載量(kg)180
1台
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
ラテラル式になっているので、書類の分類管理に最適。【もちろん、引き出しにはA4サイズの書類が収納可能な上、鍵付きでセキュリティ面も安心です。【他のタイプとは一味違う引き出し型となっておりますので、ファイルや書類等の整理に向いており、三段引き出しで書類の出し入れがスピーディーにできます。【また、下段専用のラテラル式キャビネットですが、他のタイプの書庫との連結の際は、上段には引き違い、両開き、オープンタイプが使用可能です。【次世代カラーのホワイトは、他の家具ともコーディネートしやすく、将来的にも長くご利用いただけるはずです。
仕様シリンダー錠式、下置用
付属品鍵2本付、標準仕切板(KG-HP40)6枚付
材質本体:スチール粉体塗装、扉:スチール、引出し取手:ABS樹脂、ラッチ:POM樹脂
質量(kg)52
色ホワイト
高さ(mm)1050
種類引出し
奥行(mm)400
間口(mm)900
機能ラッチ機構、セーフティロック機構、ダブルサスペンションレール
棚板耐荷重(kg)60
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1段あたり:808×335×300
グリーン購入法適合
商品タイプ組立有無:無し(完成品)
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
ひとつの引き出しを引き出すと他の引き出しはロックされ、転倒防止になります。(二重引き出し防止構造)
ダブルサスペンションレールを使用しているため、引き出しの開閉もスムーズです。
種類ラテラル
材質スチール
質量(kg)70
色ホワイト
奥行(mm)450
間口(mm)900
設置方式下置き専用
均等積載量(kg/段)60
背面パネルと仕切板が前後に移動できるので、A4・B4のファイルがスッキリ収納できます。30mmピッチで仕切板移動可能で書類の量に応じて、仕切りが可能です。A4・B4サイズの収納が可能です。
色ネオグレー
間口(mm)880
奥行(mm)400
高さ(mm)1760
均等積載量(kg/段)60
仕様完成品
付属品棚板4枚、バックパネル5枚、仕切板65枚
トラスコ品番510-1930
質量(kg)87.4
最大積載量(kg)200
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
収納物のさまざまな用途に合わせた家具を、もっともバリエーションが豊かな、奥行きサイズ450mmに統一させ、オフィスをスッキリさせるタイプです。
錠前は赤と青の表示錠。引出しなので、見下ろして楽に利用できます。ラッチ機能付で自然に開いたり、飛び出しません。
仕様(取手)シリンダー表示錠・オールロック式
性能錠付・ラッチ付・仕切り板各1枚付
高さ(mm)1050
材質(本体)スチール/粉体塗装
材質(扉)スチール/粉体塗装
材質(取手)ABS樹脂(再生:20%)
グリーン購入法適合
種類ラテラル
仕様完成品
付属品ラテラルキャビネットオールロック錠付仕切り板各2枚付
適合TK・NTK型(転倒防止金具)
トラスコ品番520-6723
質量(kg)62
色ネオグレー
高さ(mm)1110
奥行(mm)400
間口(mm)880
最大積載量(kg)200
設置形態下置き専用
均等積載量(kg/段)60
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×324×292
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
『書庫』には他にこんなカテゴリがあります
書庫 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。