書庫オプションパーツ :「ファイリング 仕切り」の検索結果
プラスL6シリーズラテラルファイリングキャビネット、
ジョインテックスJe ラテラル3段保管庫対応のオプション仕切板です。
旧品(L5-SI-B4T、L5-SI-B4A)の後継品です。旧品との違いは、材質を板金から樹脂へ変更、奥行450mm用と400mm用の外寸を統一。
材料は耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)を使用し、100%再生素材となっています。
奥行450mmと400mmの違いは爪形状の切り欠きの有無にて判別可能です。
材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
質量(kg)0.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×5×184
『書庫』には他にこんなカテゴリがあります
- 引き違い書庫
- 片開き書庫
- 両開き書庫
- オープンタイプ書庫
- その他書庫
- 書庫オプションパーツ
- ファイリングキャビネット
- マップケース
- フロアーケース
- アレンジャーキャビネット
書庫オプションパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。