両袖机 :「収納 引き出し 2段」の検索結果
「間口(mm)」から絞り込む
1400(2)
1600(2)
機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の両袖机左2段、右D-3段収納タイプ。
左側の2段収納はいずれもA4・B4対応引出し、右側のD-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はB4サイズ対応の引出しになります。
机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
グリーン購入法適合
高さ720mm、ラッチ機構標準搭載デスクシリーズ「UJデスク」の両袖机シリンダー錠タイプです。
天板に配線口、天板下には配線受けと余長フックを備え、OAタップの収納や余ったケーブルをまとめることができます。
サイド収納の鍵はキーで施錠・解錠を行うスタンダードタイプ。引出しには大型幅広取っ手を採用し、開けやすい位置に手をかけることができます。
また、サイド収納の引出しだけでなく、センタートレーにもラッチ機構を搭載。地震などの振動によるトレー飛び出しの危険性を低減します。
サイド収納右側の2段目、3段目はA4サイズ対応、左側の3段目はB4・A4サイズ対応でダブルサスペンションレールを採用のため引出しを大きく開くことができ、奥に入れた収納物の出し入れも容易です。
仕様センタートレー×1、ダブルサスペンションレール(左引出下段、右引出中・下段)、ラッチ機構、ワイヤーロック取付可、天板配線口、オールロック機能(サイド収納)、アジャスター付
付属品仕切板SS×2・M×1・L×3、ペントレー×2、配線受け×1、余長ケーブルフック×1
材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装)
高さ(mm)720
奥行(mm)700
最大積載量(kg)天板:140、トレー:5、左右引出上段:10、左引出中段:10、右引出中段:25、左右引出下段:30
天板厚さ(mm)30
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)左引出上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×527×295、右引出上段:328×442×72、中・下段:317×527×265
関連資料組立説明書(1.23MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.69MB)
サービス分類組立・設置・取付
高さ720mm、ラッチ機構標準搭載デスクシリーズ「UJデスク」の両袖机ダイヤル錠タイプです。
天板に配線口、天板下には配線受けと余長フックを備え、OAタップの収納や余ったケーブルをまとめることができます。
サイド収納の鍵は4桁の暗証番号を設定することで施錠・解錠を行うダイヤル錠タイプ。引出しには大型幅広取っ手を採用し、開けやすい位置に手をかけることができます。
また、サイド収納の引出しだけでなく、センタートレーにもラッチ機構を搭載。地震などの振動によるトレー飛び出しの危険性を低減します。
サイド収納右側の2段目、3段目はA4サイズ対応、左側の3段目はB4・A4サイズ対応でダブルサスペンションレールを採用のため引出しを大きく開くことができ、奥に入れた収納物の出し入れも容易です。
仕様センタートレー×1、ダブルサスペンションレール(左引出下段、右引出中・下段)、ラッチ機構、ワイヤーロック取付可、天板配線口、オールロック機能(サイド収納)、アジャスター付
付属品仕切板SS×2・M×1・L×3、ペントレー×2、配線受け×1、余長ケーブルフック×1
材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装)
高さ(mm)720
奥行(mm)700
最大積載量(kg)天板:140、トレー:5、左右引出上段:10、左引出中段:10、右引出中段:25、左右引出下段:30
天板厚さ(mm)30
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)左引出上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×527×295、右引出上段:328×442×72、中・下段:317×527×265
関連資料組立説明書(1.23MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.54MB)
最大耐荷重(kg)天板:140/トレー:5/左右引出上段:10/左引出中段:10/右引出中段:25/左右引出下段:30
サービス分類組立・設置・取付
機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の両袖机 左2段、右D-3段収納タイプ。左側の2段収納はいずれもA4・B4対応引出し、。右側のD-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はB4サイズ対応の引出しになります。机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JK またはLA-JK2)を取付できます。
付属品配線受け1個、ペントレー1個、仕切板S1枚、仕切板M1枚、仕切板L3枚
材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装
機能袖引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付
外寸法・高さ(mm)700
グリーン購入法適合
『オフィス用デスク』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス用デスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。