平机 :「固定アーム」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトデスク
オフィスでの集中ワーク用デスクです。 天板が前後にスライドできる仕様になっており、クランプ固定のモニターアームなどが取り付け可能です。 天板の下にD250mmの中棚、天板の上にD150mmの小物用の棚が付属します。 天板の幅に合わせたケーブルトレイが付属します。 2段階の高さ設定が可能で上にすると天板上に電源タップなどを置くことができます。 ケーブルなどを引っかけることができるフックが付属します。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)天板はハニカム構造、木製(パネル部はフラッシュ構造) 寸法t(mm)(天板)20 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)525 寸法W(mm)(天板)748 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×600×1310 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 均等耐荷重(kg)(天板部)20 組立時間40分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)35 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷