絞り込み
電源(V)
  • 3.6
  • 6(1)
  • 12(4)
  • 100(28)
  • その他(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000~18000(1)
ブランド
  • YAMAZEN(山善)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
チェーンソーシャープナー YAMAZEN(山善)チェーンソーシャープナーYAMAZEN(山善)
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
充電式のチェーンソーシャープナー、どこでも使えます国内の全てのチェーンソーに対応する3種類のビット付属チャックを交換すればミニルーターとしても使用可能6段階変速
用途チェーンソーシャープナーとして。付属品ダイヤモンドビット(4mm/4.8mm/5.5mm)×各1本、砥石ビット×1、チェーンソー目立てガイド×1、コレットチャック(3mm/2.35mm)、取付レンチ×1、ブレード目立てガイド×1、USB充電ケーブル×1質量(kg)約0.29電圧(V)3.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~18000本体寸法(mm)約250×72×55連続使用時間約30分充電時間3.5時間コレットサイズ(mm)3/2.35バッテリー容量(Ah)1.5USBタイプMicroUSB タイプB変速機タイプ1~6変速
刃物研削機