絞り込み
ブランド
  • SK11(1)
外径(Φmm)
  • 205(1)
電源(V)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 40~50未満(1)
電流(A)
  • 0.74
  • 0.2(1)
  • 0.65(1)
  • 0.87(1)
  • 1.3(1)
  • 1.35(1)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
コード長さ(m)
  • 2.3(1)
2.3
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 520(1)
520
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
205(1)
たて型万能研磨機(水研用) SK11たて型万能研磨機(水研用)SK11
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40電流(A)0.87/0.74コード長さ(m)2.3砥石寸法(mm)205×25×19回転数(min-1[r.p.m])420/520付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)粒度GC120寸法(mm)250×270×390本体質量(kg)約11定格時間連続
刃物研削機