絞り込み
ブランド
  • 和コーポレーション(1)
電源(V)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
電流(A)
  • 2.2
  • 0.2(1)
  • 0.65(1)
  • 0.74(1)
  • 0.87(1)
  • 1.3(1)
  • 1.35(1)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.85(1)
  • 1.95(1)
  • 2(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
2.5
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5800(1)
5800
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
チップソー研磨機 和コーポレーションチップソー研磨機和コーポレーション(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
豆刈刃等の刃数の多いチップソーも目立てが可能!60P・80P用刃送りアタッチメント付 チップソー専用目立て機。低速グラインダー付。 ダイヤモンドにやさしい5800回転の低回転モーターを使用!! レバー1本で簡単操作ワンタッチ角度(アサリ)調整機能付き。刃先に鋸の様な角度を付ける事により、草刈り刃で木や竹などを楽々切る事が出来るようになります。 超高級ダイヤモンドホイル付き、グラインダーを取り外し、刃物の研摩にも。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800電源(V)単相 交流100 50/60Hz電流(A)2.2消費電力(W)220コード長さ(m)(3芯)2.5適合寸法(mm)230、255、305質量(kg)0.95付属品刃砥用ダイヤ砥石・スパナ・カニ目スパナRoHS指令(10物質対応)対応
刃物研削機