絞り込み
ブランド
  • RELIEF(1)
  • パオック(1)
  • オレゴン(OREGON)(1)
外径(Φmm)
  • 30(1)
  • 145(1)
電源(V)
  • 100(3)
厚さ(mm)
  • 3.2(1)
  • 4.7(1)
  • 6(1)
消費電力(W)
  • 60~70未満(2)
穴径(Φmm)
  • 20(1)
  • 22.2(1)
20・22.2
コード長さ(m)
  • 2(1)
2
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3500
  • 440(1)
  • 470(2)
  • 520(1)
  • 600(1)
  • 1200(1)
  • 1720(1)
  • 2900(1)
  • 3400(3)
  • 3930(1)
  • 4300(1)
  • 4800(3)
  • 5000~18000(1)
  • 5500(1)
  • 5800(1)
  • 17000(1)
  • 22000(2)
  • 25000(2)
  • 30000(2)
  • 32000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
30(1)
145(1)
両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ パオック両面電着ダイヤモンド刃物グラインダパオック
33,980税込37,378
1個
当日出荷
いろんな刃物を砥石面に当てるだけで簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレス、セラミック包丁まで研ぐことができます。
用途包丁、ハサミ、小刀、ナイフ、ノミなどの刃研ぎ作業に付属品砥石(#400)、インナーフランジ用レンチ、アウターフランジ用六角レンチ、防じんマスクx5材質砥石(母材):アルミ合金粒度#400回転数(min-1[r.p.m])2300-2900(50Hz)、2800-3500(60Hz)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2本体質量(g)2000定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)【50/60Hz】Hi 62、LOW 33/Hi 60、LOW 30砥石寸法(mm)幅:30砥石寸法(Φmm)穴径20定格時間(分)10取扱説明書(1.16MB)
ベンチグラインダー オレゴン(OREGON)ベンチグラインダーオレゴン(OREGON)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
従来モデルの基本構造はそのままに、 操作性と安全性をさらにが向上させました。 パワフルなモーターG作業時間の大幅な短縮を実現。高密度な目立てが素早くできます。 また、チェーンの固定、砥石の取付け、目立て角度および切削角度の設定など、鋭い切れ味を甦らせるために必要なセットアップ作業が簡単に行えます。 砥石の摩耗に応じた調整が可能。 モーターの下げ防止の安全ピン付き。 使いやすい前後スライド式のバイス。 暗いときの作業に役立つライト付き。 .404”ピッチチェーンまでの研磨が可能。(3/4”ピッチチェーンの研磨は、別売品(品番:571887)が必要となります。)
付属品砥石 外径145mm・厚さ3.2mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ4.8mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ6.4mm・内径22.3mm×1枚、整形用ブロック、テンプレート適合3/4"ピッチ用バイスアッセンブリ(別売)電源(V)100V~50Hz(3.6A)、100V~60Hz(2.0A)電力(W)【ランプの最高電力】15砥石寸法(Φmm)外径145(5-3/4"")砥石寸法(mm)厚さ3.2-4.7-6.0(1/8"-3/16"-1/4")回転数(回/分)【最高切削測度】50Hz/3000、60Hz/3500砥石内径(mm)22.2(7/8"")音量(dB)77(A)
電動両面刃物グラインダー RELIEF電動両面刃物グラインダーRELIEF
21,980税込24,178
1台
当日出荷
いろいろな刃物を砥石面に軽く当てるだけで、簡単・素早く・美しく切れ味がよみがええります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレスはもちろん、硬すぎて砥石で研げなかったチタンの包丁も研げる画期的な刃物研ぎ機です。 タテ研ぎ・面研ぎが本体を倒すだけで簡単にできます。
電源AC100V 50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])電圧/周波数100V/50Hz:2900(HI(高速))、2300(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:3500(HI(高速))、2800(LOW(低速))寸法(mm)150×160×140質量(kg)2(コード含む)モーター単相交流(カーボンブラシ不要)連続使用時間15分(モーター温度130℃まで上昇すると自動停止します。その際は、十分冷却してから再始動してください)コード2芯 2m使用砥石電着ダイヤモンド砥石:外径97×幅30×センター穴径20(mm)、ダイヤモンド粒度:#400 EP(Eilectroplate)定格消費電力電圧/周波数100V/50Hz:62W(HI(高速))、33W(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:60W(HI(高速))、30W(LOW(低速))定格消費電流(A)電圧/周波数100V/50Hz:0.79(HI(高速))、0.32(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:0.63(HI(高速))、0.31(LOW(低速))
刃物研削機