「外径(Φmm)」から絞り込む
30(1)
いろんな刃物を砥石面に当てるだけで簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります。
ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレス、セラミック包丁まで研ぐことができます。
用途包丁、ハサミ、小刀、ナイフ、ノミなどの刃研ぎ作業に
付属品砥石(#400)、インナーフランジ用レンチ、アウターフランジ用六角レンチ、防じんマスクx5
材質砥石(母材):アルミ合金
粒度#400
回転数(min-1[r.p.m])2300-2900(50Hz)、2800-3500(60Hz)
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)2
本体質量(g)2000
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)【50/60Hz】Hi 62、LOW 33/Hi 60、LOW 30
砥石寸法(mm)幅:30
砥石寸法(Φmm)穴径20
定格時間(分)10
取扱説明書(1.16MB)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
『研磨(電動)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。