「外径(Φmm)」から絞り込む
チェーンソーシャープナー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)当日出荷
持ちやすい細身の軽量ボディ
チェン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付
用途面倒なチェン刃の研磨が簡単回転数(min-1[r.p.m])15000電源(V)単相100電流(A)0.65消費電力(W)60コード長さ(m)2チャック寸法(mm)(径)3.0長さ(mm)250付属品軸付砥石(砥石径4mm・8mm各1体)・片口スパナ・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)・フロントキャップ質量(kg)0.45トラスコ品番379-8925
研磨機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(6件のレビュー)当日出荷
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400、(60Hz)470電源(V)単相100電流(A)1.3消費電力(W)125コード長さ(m)1.8幅(mm)270付属品#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース定格時間(分)20周波数(Hz)50/60質量(kg)5
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥58,278¥52,980
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥120,780¥109,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥69,278¥62,980
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥61,578¥55,980
専用カセットケースIKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980