1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
20(1)
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ20 砥石寸法(Φmm)穴径70 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400、(60Hz)470 電源(V)単相100 電流(A)1.3 消費電力(W)125 コード長さ(m)1.8 幅(mm)270 付属品#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース 定格時間(分)20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷