刃物研削機 :「研磨機」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
205(1)
各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)40 電流(A)0.87/0.74 コード長さ(m)2.3 砥石寸法(mm)205×25×19 回転数(min-1[r.p.m])420/520 付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研) 粒度GC120 寸法(mm)250×270×390 本体質量(kg)約11 定格時間連続
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷