16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N-822 刃研名人チップソー ニシガキ工業 動画あり
モーター回転数(min-1[r.p.m])4800 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)220 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 質量(kg)約5.9 トラスコ品番853-6391
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

NO.1056 龍宝丸 現場で一発チップソー研磨機 高芝ギムネ製作所 動画あり
チップソーをあてて回転させ、3~5秒の研磨で、切れ味UP。刈払機に付けたままでOK 電源いらず。野外で即研げる 様々なタイプの草刈り刃に対応
用途刈払機用チップソーの研磨。 チップソー用砥石/ダイヤモンド研磨機/草刈り刃研磨/ダイヤモンドシャープナー/研磨機/チップソー/刃/磨く/草刈り/園芸/庭 付属品工業用ダイヤモンド砥石×予備1枚 質量(g)910 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×35×6 研磨面工業用ダイヤモンド砥石 対応サイズ(Φmm)190~305まで
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。 チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。 DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度) (チップソーの斜め砥が出来ます。) アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応) 包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ) モーター回転数(min-1[r.p.m])4800 モーター電圧(V)AC100 消費電力(W)90 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×170×210(チップソー・ルーペ含まず) 付属品替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ 仕様チップソー(230・255mm)対応 質量(g)3800
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。 質量(kg)8.3 タイプグラインダーなし 適合範囲9、10、12インチ 本体寸法(mm)305×500×225
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

モーター回転数(min-1[r.p.m])4300 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)210 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)30 質量(kg)約4.9 トラスコ品番853-6392
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

・1,2の3の簡単セット ・片手で簡単操作 ・誰でも正確研磨 ・高機能、高能力
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。 振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。 質量(kg)9.1 タイプグラインダーなし 適合範囲9、10、12インチ 本体寸法(mm)415×270×190
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。 質量(kg)8.3 タイプ高速グラインダー付 形式グラインダー:GS-580(ミツトモ) 適合範囲9、10、12インチ 本体寸法(mm)305×500×225 使用砥石SK-203T(WA36M)
1台
30,980 税込34,078
5日以内出荷

豆刈刃等の刃数の多いチップソーも目立てが可能!60P・80P用刃送りアタッチメント付 チップソー専用目立て機。低速グラインダー付。 ダイヤモンドにやさしい5800回転の低回転モーターを使用!! レバー1本で簡単操作ワンタッチ角度(アサリ)調整機能付き。刃先に鋸の様な角度を付ける事により、草刈り刃で木や竹などを楽々切る事が出来るようになります。 超高級ダイヤモンドホイル付き、グラインダーを取り外し、刃物の研摩にも。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800 電源(V)単相 交流100 50/60Hz 電流(A)2.2 消費電力(W)220 コード長さ(m)(3芯)2.5 適合寸法(mm)230、255、305 質量(kg)0.95 付属品刃砥用ダイヤ砥石・スパナ・カニ目スパナ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

YSK100 チップソー簡易研磨機 新ダイワ 動画あり
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。 振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。 質量(kg)9.1 タイプ高速グラインダー付 形式グラインダー:GS-580(ミツトモ) 適合範囲9、10、12インチ 本体寸法(mm)515×305×210 使用砥石SK-203T(WA36M)
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。 千鳥刃も作ることができます。
用途刈払機専用の研磨機です。 質量(kg)7.1 タイプグラインダーなし 適合範囲9、10、12インチ 本体寸法(mm)415×270×190
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。 千鳥刃も作ることができます。
用途刈払機専用の研磨機です。 質量(kg)7.1 タイプ高速グラインダー付 形式グラインダー:GS-580(ミツトモ) 適合範囲9、10、12インチ 本体寸法(mm)415×270×190 使用砥石KY-DTS(ダイヤモンド研石)
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。 千鳥刃も作ることができます。
用途刈払機専用の研磨機です。 質量(kg)7.1 タイプ中速グラインダー付 形式グラインダー:GS-650(ミツトモ) 適合範囲9、10、12インチ 本体寸法(mm)415×270×190 使用砥石KY-DTS(ダイヤモンド研石)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

外径80~500mmまでのチップソーを刃付け!
回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)2 消費電力(W)190 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号76 能力(mm)外径80~500mm台金の厚み:4まで 付属品ダイヤモンドホイール80(粒度325N)、リング15、スリーブ15、アウタフランジ30、ストッパ、スパナ10-13(781202-4)、ボックスレンチ9(782209-3)、ドレッサストーン100-600 質量(kg)11
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

ニシガキ工業カンタン刃とぎ
チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨での刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 研磨機本体とチップソーをセットして、左右のハンドル操作で軽く押し当てるだけ。 セッティングから研磨までカンタン操作を実現しました。
用途ハサミ・包丁の荒研ぎに使用できます。 定格電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)220 コード長さ(m)1.97 モーター回転数(min-1[r.p.m])4800 寸法(mm)(ベース台)285×245×20 質量(kg)3.5 角度(°)刃研ぎ:90(固定式) 定格周波数(Hz)50/60 定格時間(分)15 チップソー外径(Φmm)230/255 チップソー内径(Φmm)25.4
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷