絞り込み
ブランド
- BRIDGE[自動車用品](17)
- エーモン(7)
- アイエルモータースポーツ(6)
- YEC(3)
- MTA(3)
- サトーパーツ(2)
- ノーブランド(2)
- 矢崎総業(2)
- FUJIX(フジックス)(2)
- PEC(2)
- 住友電装(2)
- マリンテック(2)
- motopresto(2)
- エスコ(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- カーク(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(1)
- SCI(1)
エコロジープロダクト
「定格電流(A)」から絞り込む

平型ヒューズホルダー
エーモン¥499~税込¥549~1個当日出荷薄型ボディでかさばらない ヒューズキャップ付きで、ゴミ・ほこりの影響を受けにくい コード付きで配線作業がしやすい用途電装品取り付け時の電装品保護に
ミニ平型ヒューズホルダー
エーモン¥499~税込¥549~1個当日出荷薄型ボディでかさばらない ヒューズキャップ付きで、ゴミ・ほこりの影響を受けにくい コード付きで配線作業がしやすい用途電装品取り付け時の電装品保護に
管ヒューズホルダーセット
矢崎総業(5件のレビュー)¥879税込¥9671セット当日出荷用途電装品の増設・保護にセット内容管ヒューズホルダー(30mmヒューズ用)5個、専用端子10個適合電線0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応![平型ヒューズホルダー(防水) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34716053-220824-02.jpg)
平型ヒューズホルダー(防水)
BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(5個)ほか当日出荷水がかかる場所でも使用できる防水タイプのヒューズホルダーです。用途電装品、電装回路の保護に。仕様3.0sq30A以下材質PVC質量(g)113使用可能電力DC12V360W以下DC24V720W以下耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
防水平型ヒューズホルダー
エーモン(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷車外でも安全に配線ができる防水ヒューズホルダー 大容量タイプ 市販のブレードヒューズを入れることができる しっかりと取り付けができる固定穴付き仕様平型ヒューズ専用許容電流(A)15コードAV2sq×約300mm使用可能電力DC12V車/200W以下、DC24V車/400W以下防水性IPX4 相当
平型ヒューズボックス
YEC(15件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。付属品AV2.0コード(連結使用可)色黒タイプATCヒューズ用(平型)端子の種類差込式最大電流(A)20
ヒューズホルダー【SBFC-BT専用】2個用
PEC(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズBTタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは2個まで可能用途アフターパーツ取付の電装品保護付属品ボルト4個色黒寸法H(mm)62寸法D(mm)49寸法W(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
低背ヒューズホルダー
FUJIX(フジックス)(9件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷電装品の保護に。防滴タイプ。配線時の出っ張りが少ないコンパクトタイプ。材質端子: 銅合金(スズメッキ)ハウジング: PBTキャップ・ワイヤーシール: NBR電線: 軟銅撚線・PVC定格電圧(V)DC58以下コード長さ(mm)左右各100
ミニ平型ヒューズボックス
YEC(5件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷ATMヒューズ用AV1.25sqコード付、AV1.25コード(連結使用可)付属品AV2.0コード(連結使用可)色白タイプATMミニヒューズ用(ミニ平型)端子の種類差込式最大電流(A)20![MIDI ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776399-190620-02.jpg)
MIDI ヒューズホルダー
BRIDGE[自動車用品]¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ミディヒューズ専用のヒューズホルダーです。付属品M5フランジナット×2個、ターミナル2種 (適応電線 2.5-4.0mm22×2個と適応電線 6.0-8.0mm2×2個)RoHS指令(10物質対応)対応![スローブローヒューズホルダーキット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166746-190701-02.jpg)
スローブローヒューズホルダーキット
BRIDGE[自動車用品]¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途スローブローヒューズホルダー端子セットセット内容ホルダー:1個、専用端子:2個適合規格ASタイプ適合電線5sq![ミニ平型ヒューズホルダー(防水) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45376135-221109-02.jpg)
ミニ平型ヒューズホルダー(防水)
BRIDGE[自動車用品]¥2,998税込¥3,2981袋(5個)当日出荷ミニ平型ヒューズ用の防水ヒューズホルダー。エンジンルームにも使用可能。仕様3.0sq30A以下RoHS指令(10物質対応)対応![防水スローブローヒューズLPJタイプ用・ホルダー BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66023426-251029-02.jpg)
防水スローブローヒューズLPJタイプ用・ホルダー
BRIDGE[自動車用品]¥1,698税込¥1,8681本当日出荷LPJタイプ専用のヒューズホルダー。用途電装品の保護に。適合電線サイズ(sq)8入数(本)1
メガヒューズホルダーキット(パワーヒューズ用)
MTA(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷メガヒューズ専用ホルダー。適合電線10~20mm2と25~35mm2の専用端子および固定用プレート付きセット内容ヒューズホルダ本体×1ターミナル 各サイズ×2ボルト×2固定用フック×2RoHS指令(10物質対応)対応
防水ミニ管ヒューズホルダー
エーモン(4件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷車外(エンジンルーム内など)での電装品の保護に.仕様ミニ管ヒューズ専用許容電流(A)2.5(MAX)付属コード0.2sq相当×12cm使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX4相当
自動車用ヒューズホルダー
矢崎総業¥599税込¥6591個3日以内出荷自動車用ヒューズを内蔵できるヒューズホルダ/ヒューズボックスです。 自動車用標準型平型ヒューズを収めることができます。用途自動車用備考連結可能適合電線2.0sq色(本体)黒
オープンバレル端子用圧着工具
motopresto¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ダイス・ジョー部分は極めて硬い材質で、EDM加工(放電加工)により精密な仕上がりです。また5リンク機構で軽い力でスムースな開閉動作が特徴です。全長(mm)380質量(kg)1.3適合電線4~30sq![防水管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078325-221021-02.jpg)
防水管ヒューズホルダー
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷材質PVC定格DC12・360以下適合電線サイズ0.75~3.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
平型端子(187型)
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥1,198税込¥1,3181袋(100個)当日出荷確実な電線の接続に。用途スピーカー等への接続に材質黄銅スズメッキタイプメス適合電線0.5~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
ミニ平型ヒューズホルダー
住友電装¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷用途電装品の保護・増設に仕様ミニ平型用セット内容ホルダー2個、専用端子4個適合電線0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
ミニ平型ヒューズホルダー
日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(5個)当日出荷防水型ミニブレードヒューズカバー。材質黄銅・PBT使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下
旗型端子・専用工具
motopresto¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷ダイス・ジョー部分は極めて硬い材質で、プラズマ放電加工により精密な仕上がりです。 ヘッドランプコネクター、センサーコネクター等に使用されている.312/.250のB-クリンプ式のオープンバレル”旗型"端子を端子のフレーム部分に干渉することなく圧着可能です。全長(mm)225材質/仕上鉄/黒色塗装色黒質量(g)535適合電線0.5~2.5sq
電工ペンチ・Fクランプ・Oクランプ対応
FUJIX(フジックス)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷便利な5WAY用途端子の圧着(F・Oクランプ)、電線の切断、電線の被覆剥き、ボルトカッターとして全長(mm)240色黒材質(本体)鉄S45C(黒色塗装)質量(g)279ボルトカット可能ボルト:M2.6/3/3.5/4/5材質(グリップ)PVC電線仕様被覆剥き可能電線サイズ:0.3~5.0sq適合電線Fクランプ:0.3~3.0sq、Oクランプ:0.3~5.0sq![6極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166789-190701-02.jpg)
6極ヒューズブロック
BRIDGE[自動車用品]¥4,698税込¥5,1681個当日出荷用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー極数6極適合規格ミニ平型ヒューズ![平型ヒューズホルダー&端子セット(マイクロタイプ)組立式 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45376144-161012-02.jpg)
平型ヒューズホルダー&端子セット(マイクロタイプ)組立式
BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(5セット)当日出荷組立て式の平型ヒューズ用のホルダーです。マイクロタイプですので狭い場所での使用が可能です。セット内容ホルダー5個×端子10個RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き)
サトーパーツ¥259税込¥2851個当日出荷ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ(ヒューズ溶断確認窓付き)。※窓が付いてますので、ヒューズの断線を確認できます。材質(絶縁体)ポリプロピレン (UL94V-0)定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50 Max.)定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上接続可能電線(mm2)1.25mm2 以下、仕上り外径 Φ3.5mm以下端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 (1分間)
6連カバー付ヒューズブロック
カーク¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷埃などを防ぐカバー付き用途キャンピングカー用ヒューズブロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×92×40ヒューズ容量(A)25最大電圧(V)DC32最大入力電流(A)150








![平型ヒューズホルダー(防水) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34716053-220824-02.jpg)






![管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33120613-230522-02.jpg)
![防水マキシヒューズホルダー8.0sq BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776469-190620-02.jpg)



![MIDI ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776399-190620-02.jpg)
![スローブローヒューズホルダーキット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166746-190701-02.jpg)
![ミニ平型ヒューズホルダー(防水) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45376135-221109-02.jpg)
![防水スローブローヒューズLPJタイプ用・ホルダー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66023426-251029-02.jpg)




![防水管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19078325-221021-02.jpg)

![防水平型ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166326-190701-02.jpg)


![防水マキシヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25311958-230419-02.jpg)


![管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166317-190701-02.jpg)
![100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44127248-190802-02.jpg)

![6極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44166789-190701-02.jpg)
![平型ヒューズホルダー&端子セット(マイクロタイプ)組立式 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45376144-161012-02.jpg)




![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)






![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品] 配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926599-260824-02.jpg)