絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
  • ホルダー ミニ平型ヒューズ用 モノタロウ

    ホルダー ミニ平型ヒューズ用

    モノタロウ(134件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。 ※ヒューズは付属しておりません。
    用途漏電防止に。販売区分業務用
  • ヒューズボックス 平型 モノタロウ

    ヒューズボックス 平型

    モノタロウ(42件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    平型ヒューズ用のヒューズボックス(ヒューズホルダー)になります。 本体同士を連結し、ヒューズターミナルとしての使用も可能です。
    用途平型ヒューズ用のヒューズホルダーとして最大電流(A)20AWG14線径(sq)2販売区分業務用
  • ホルダー 平型ヒューズ用 モノタロウ

    ホルダー 平型ヒューズ用

    モノタロウ(103件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用途漏電防止に。販売区分業務用
  • ホルダー 分離式 管ヒューズ用 モノタロウ

    ホルダー 分離式 管ヒューズ用

    モノタロウ(58件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    リード線がついているので取付の際に便利にご使用頂けます。
    用途電装品・回路の保護や漏電防止等コード径(Φmm)約15適合ヒューズ管サイズ(mm)6.5×30販売区分業務用
  • 平型ヒューズホルダー エーモン

    平型ヒューズホルダー

    エーモン
    499税込549
    1個
    当日出荷
    薄型ボディでかさばらない ヒューズキャップ付きで、ゴミ・ほこりの影響を受けにくい コード付きで配線作業がしやすい
    用途電装品取り付け時の電装品保護に
  • ミニ平型ヒューズホルダー エーモン

    ミニ平型ヒューズホルダー

    エーモン
    499税込549
    1個
    当日出荷
    薄型ボディでかさばらない ヒューズキャップ付きで、ゴミ・ほこりの影響を受けにくい コード付きで配線作業がしやすい
    用途電装品取り付け時の電装品保護に
  • 管ヒューズホルダーセット 矢崎総業

    管ヒューズホルダーセット

    矢崎総業(5件のレビュー)
    879税込967
    1セット
    当日出荷
    用途電装品の増設・保護にセット内容管ヒューズホルダー(30mmヒューズ用)5個、専用端子10個適合電線0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダー エーモン

    ヒューズホルダー

    エーモン(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    リード線付きで取り付け便利
    用途電装品の保護に
  • 平型ヒューズホルダー(防水) BRIDGE[自動車用品]

    平型ヒューズホルダー(防水)

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    水がかかる場所でも使用できる防水タイプのヒューズホルダーです。
    用途電装品、電装回路の保護に。仕様3.0sq30A以下材質PVC質量(g)113使用可能電力DC12V360W以下DC24V720W以下耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水平型ヒューズホルダー エーモン

    防水平型ヒューズホルダー

    エーモン(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    車外でも安全に配線ができる防水ヒューズホルダー 大容量タイプ 市販のブレードヒューズを入れることができる しっかりと取り付けができる固定穴付き
    仕様平型ヒューズ専用許容電流(A)15コードAV2sq×約300mm使用可能電力DC12V車/200W以下、DC24V車/400W以下防水性IPX4 相当
  • ヒューズボックス マリンテック

    ヒューズボックス

    マリンテック(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1式ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    平型ヒューズ付きのヒューズボックス。ガラス管ヒューズからの改造や6ヶ所のヒューズ回路へ。タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。6回路用。ヒューズ(2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35A)付き。6.3mm平型ターミナルまたはハンダ付接続。難燃性PBT樹脂製
    付属品ヒューズパック(10種平型ヒューズ1個ずつ)・ピンセット(ヒューズプーラー)電圧(V)DC12/24
  • ミニ管ヒューズホルダー エーモン

    ミニ管ヒューズホルダー

    エーモン
    329税込362
    1個
    当日出荷
    リード線付きで取り付けがカンタン 5.2Φ×20mm 2.5A以下のヒューズに適合
    用途電装品(LED)取り付け時の電装品保護として
  • 平型ヒューズボックス YEC

    平型ヒューズボックス

    YEC(15件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。
    付属品AV2.0コード(連結使用可)タイプATCヒューズ用(平型)端子の種類差込式最大電流(A)20
  • ヒューズホルダー エーモン

    ヒューズホルダー

    エーモン(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    リード線付きで取り付け便利
    用途電装品の保護に
  • ヒューズボックス マリンテック

    ヒューズボックス

    マリンテック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    平型ヒューズ付きのヒューズボックス。場所を選ばないコンパクト設計!。タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。4回路用。ヒューズ付き。取付はタッピングビスなど2ヶ所で固定。難燃性PBT樹脂製。。
    付属品ヒューズ・カバー・取り付け用ステンレス製タッピングネジ2本電圧(V)DC12/24許容電流(A)1回路:30まで
  • 管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]

    管ヒューズホルダー

    BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    リード線付きで取付けに便利
    用途電装品、電装回路の保護に。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水マキシヒューズホルダー8.0sq BRIDGE[自動車用品]

    防水マキシヒューズホルダー8.0sq

    BRIDGE[自動車用品]
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マキシヒューズ専用防水ホルダー。電装品の保護に。
    RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)8
  • ミニ平型ヒューズボックス YEC

    ミニ平型ヒューズボックス

    YEC(5件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ATMヒューズ用AV1.25sqコード付、AV1.25コード(連結使用可)
    付属品AV2.0コード(連結使用可)タイプATMミニヒューズ用(ミニ平型)端子の種類差込式最大電流(A)20
  • ヒューズホルダー【SBFC-BT専用】2個用 PEC

    ヒューズホルダー【SBFC-BT専用】2個用

    PEC(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズBTタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは2個まで可能
    用途アフターパーツ取付の電装品保護付属品ボルト4個寸法H(mm)62寸法D(mm)49寸法W(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低背ヒューズホルダー FUJIX(フジックス)

    低背ヒューズホルダー

    FUJIX(フジックス)(9件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    電装品の保護に。防滴タイプ。配線時の出っ張りが少ないコンパクトタイプ。
    材質端子: 銅合金(スズメッキ)ハウジング: PBTキャップ・ワイヤーシール: NBR電線: 軟銅撚線・PVC定格電圧(V)DC58以下コード長さ(mm)左右各100
  • スローブローヒューズホルダーキット BRIDGE[自動車用品]

    スローブローヒューズホルダーキット

    BRIDGE[自動車用品]
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途スローブローヒューズホルダー端子セットセット内容ホルダー:1個、専用端子:2個適合規格ASタイプ適合電線5sq
  • MIDI ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]

    MIDI ヒューズホルダー

    BRIDGE[自動車用品]
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ミディヒューズ専用のヒューズホルダーです。
    付属品M5フランジナット×2個、ターミナル2種 (適応電線 2.5-4.0mm22×2個と適応電線 6.0-8.0mm2×2個)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ平型ヒューズホルダー(防水) BRIDGE[自動車用品]

    ミニ平型ヒューズホルダー(防水)

    BRIDGE[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    当日出荷
    ミニ平型ヒューズ用の防水ヒューズホルダー。エンジンルームにも使用可能。
    仕様3.0sq30A以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水スローブローヒューズLPJタイプ用・ホルダー BRIDGE[自動車用品]

    防水スローブローヒューズLPJタイプ用・ホルダー

    BRIDGE[自動車用品]
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    LPJタイプ専用のヒューズホルダー。
    用途電装品の保護に。適合電線サイズ(sq)8入数(本)1
  • メガヒューズホルダーキット(パワーヒューズ用) MTA

    メガヒューズホルダーキット(パワーヒューズ用)

    MTA(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    メガヒューズ専用ホルダー。適合電線10~20mm2と25~35mm2の専用端子および固定用プレート付き
    セット内容ヒューズホルダ本体×1ターミナル 各サイズ×2ボルト×2固定用フック×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ平型ヒューズホルダー 住友電装

    ミニ平型ヒューズホルダー

    住友電装
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    用途電装品の保護・増設に仕様ミニ平型用セット内容ホルダー2個、専用端子4個適合電線0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]

    防水管ヒューズホルダー

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質PVC定格DC12・360以下適合電線サイズ0.75~3.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用ヒューズホルダー 矢崎総業

    自動車用ヒューズホルダー

    矢崎総業
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    自動車用ヒューズを内蔵できるヒューズホルダ/ヒューズボックスです。 自動車用標準型平型ヒューズを収めることができます。
    用途自動車用備考連結可能適合電線2.0sq色(本体)
  • オープンバレル端子用圧着工具 motopresto

    オープンバレル端子用圧着工具

    motopresto
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ダイス・ジョー部分は極めて硬い材質で、EDM加工(放電加工)により精密な仕上がりです。また5リンク機構で軽い力でスムースな開閉動作が特徴です。
    全長(mm)380質量(kg)1.3適合電線4~30sq
  • 防水ミニ管ヒューズホルダー エーモン

    防水ミニ管ヒューズホルダー

    エーモン(4件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    車外(エンジンルーム内など)での電装品の保護に.
    仕様ミニ管ヒューズ専用許容電流(A)2.5(MAX)付属コード0.2sq相当×12cm使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX4相当
  • 平型端子(187型) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    平型端子(187型)

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    確実な電線の接続に。
    用途スピーカー等への接続に材質黄銅スズメッキタイプメス適合電線0.5~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水平型ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]

    防水平型ヒューズホルダー

    BRIDGE[自動車用品]
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途電装品の保護。船舶、エンジンルーム内線径(sq)3
  • 平型ヒューズホルダー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    平型ヒューズホルダー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ホーン関連、フォグランプなど容量の大きい電装品の保護などの車外への取付けが可能なキャップ付きヒューズホルダー。平型ヒューズ専用。30Aヒューズまで対応
    用途外装/電装その他【配線】12AWG 50mm寸法(mm)12.7×34.4×29.3容量MAX30Aヒューズ平型ヒューズ専用
  • ミニ平型ヒューズホルダー 日立オートパーツ&サービス

    ミニ平型ヒューズホルダー

    日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(5個)
    当日出荷
    防水型ミニブレードヒューズカバー。
    材質黄銅・PBT使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下
  • 防水マキシヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]

    防水マキシヒューズホルダー

    BRIDGE[自動車用品]
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マキシヒューズ専用ホルダー
    用途大容量電装品の保護RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)5
  • 旗型端子・専用工具 motopresto

    旗型端子・専用工具

    motopresto
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    ダイス・ジョー部分は極めて硬い材質で、プラズマ放電加工により精密な仕上がりです。 ヘッドランプコネクター、センサーコネクター等に使用されている.312/.250のB-クリンプ式のオープンバレル”旗型"端子を端子のフレーム部分に干渉することなく圧着可能です。
    全長(mm)225材質/仕上鉄/黒色塗装質量(g)535適合電線0.5~2.5sq
  • 電工ペンチ・Fクランプ・Oクランプ対応 FUJIX(フジックス)

    電工ペンチ・Fクランプ・Oクランプ対応

    FUJIX(フジックス)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    便利な5WAY
    用途端子の圧着(F・Oクランプ)、電線の切断、電線の被覆剥き、ボルトカッターとして全長(mm)240材質(本体)鉄S45C(黒色塗装)質量(g)279ボルトカット可能ボルト:M2.6/3/3.5/4/5材質(グリップ)PVC電線仕様被覆剥き可能電線サイズ:0.3~5.0sq適合電線Fクランプ:0.3~3.0sq、Oクランプ:0.3~5.0sq
  • 管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]

    管ヒューズホルダー

    BRIDGE[自動車用品]
    899税込989
    1袋(5個)
    当日出荷
    用途電装品の保護に線径(sq)0.75
  • 100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダー エスコ

    100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダー

    エスコ
    560税込616
    1個
    当日出荷
    定格100V15Aケーブル1.25mm2(KlV)
  • ヒューズボックス YEC

    ヒューズボックス

    YEC(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    管ヒューズ用のボックスです。
    仕様ヒューズボックス(ネジ式)取付ネジ止めΦ15.5端子形状ハンダづけ電流容量15A用
ヒューズホルダー