絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
67件中 4167
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
  • 6極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]

    6極ヒューズブロック

    BRIDGE[自動車用品]
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー極数6極適合規格ミニ平型ヒューズ
  • 平型ヒューズホルダー&端子セット(マイクロタイプ)組立式 BRIDGE[自動車用品]

    平型ヒューズホルダー&端子セット(マイクロタイプ)組立式

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(5セット)
    当日出荷
    組立て式の平型ヒューズ用のホルダーです。マイクロタイプですので狭い場所での使用が可能です。
    セット内容ホルダー5個×端子10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ平型用防水ヒューズホルダ SCI

    ミニ平型用防水ヒューズホルダ

    SCI
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    ミニ平型用防水ヒューズホルダ
    適合ミニ平型ヒューズ備考IP55防水仕様定格DC32V 30ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き) サトーパーツ

    ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き)

    サトーパーツ
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ(ヒューズ溶断確認窓付き)。※窓が付いてますので、ヒューズの断線を確認できます。
    材質(絶縁体)ポリプロピレン (UL94V-0)定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50 Max.)定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上接続可能電線(mm2)1.25mm2 以下、仕上り外径 Φ3.5mm以下端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 (1分間)
  • 6連カバー付ヒューズブロック カーク

    6連カバー付ヒューズブロック

    カーク
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    埃などを防ぐカバー付き
    用途キャンピングカー用ヒューズブロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×92×40ヒューズ容量(A)25最大電圧(V)DC32最大入力電流(A)150
  • ヒューズボックスキット MTA

    ヒューズボックスキット

    MTA
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ブレードヒューズが16個装着できるヒューズボックスです。
    用途電装アフターパーツ取付の際に、ターミナル適用電線1~2sq・35個付、ブレードヒューズ用材質PA66(ボトムカバー)寸法H(mm)63寸法D(mm)88寸法W(mm)133材質(ハウジング)PA66、GF25、VC取付穴径(Φmm)8.2材質(カバー)PC適合電線サイズ(sq)1~2
  • 8極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]

    8極ヒューズブロック

    BRIDGE[自動車用品]
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー極数8極適合規格ミニ平型ヒューズ
  • ヒューズホルダーキット・マキシヒューズ用(組立て式) MTA

    ヒューズホルダーキット・マキシヒューズ用(組立て式)

    MTA
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    マキシヒューズ専用組立式ホルダー。取付に必要なターミナル(1.5~2.5mm2)2個。カバーセカンダリーロック、固定プレート付き
    セット内容組立式ホルダー・固定ステイ・ターミナル×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用ヒューズホルダー ノーブランド

    自動車用ヒューズホルダー

    ノーブランド
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    自動車用ヒューズを内蔵できるヒューズホルダです。 自動車用標準型平型ヒューズを収めることができます。
    備考連結可能内容自動車用色(本体)
  • ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き) サトーパーツ

    ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き)

    サトーパーツ
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ(ヒューズ溶断確認窓付き)。※リード線片側約20cm付き。※窓が付いてますので、ヒューズの断線を確認できます。
    材質(絶縁体)ポリプロピレン (UL94V-0)定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50 Max.)定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上接続可能電線(mm2)1.25mm2 以下、仕上り外径 Φ3.5mm以下端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 (1分間)
  • 8極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]

    8極ヒューズブロック

    BRIDGE[自動車用品]
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    1極15Aの8極取付可能平型端子用の大型ヒューズブロック
    用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー適合規品:平型ヒューズ極数8極
  • 防滴・絶縁スリーブ 住友電装

    防滴・絶縁スリーブ

    住友電装
    789税込868
    1袋(20個)
    当日出荷
    防滴タイプ。 エンジンルームや二輪車用としてご使用いただけます。 接続の際はカチット手ごたえのあるところまでしっかり差し込みオス・メスに隙間がないように装着してください。
    材質NBR適合電線0.5~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • 6極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]

    6極ヒューズブロック

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー極数6極適合規格平型ヒューズ
  • ヒューズホルダー【SBFC-AS専用】3個用 PEC

    ヒューズホルダー【SBFC-AS専用】3個用

    PEC(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは3個まで可能
    用途アフターパーツ取付の電装品保護寸法H(mm)55寸法D(mm)72寸法W(mm)58.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継用 ガラス管 ヒューズボックス MAD MAX(マッドマックス)

    中継用 ガラス管 ヒューズボックス

    MAD MAX(マッドマックス)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時エレメントが遮断し大事な車両を保護してくれます。 ※付属フューズ(定格:250V/ヒューズ定格15A以下)
    グリーンサイズ(mm)225
  • ミニヒューズホルダー ノーブランド

    ミニヒューズホルダー

    ノーブランド
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    ミニ平型ヒューズの連結式ヒューズホルダーです。電線取り付けには圧着工具が必要です。
    用途ミニヒューズ用ヒューズホルダー適合電線1.25~2.0sq AWG14~16
  • バルブ&ヒューズリペアボックス ND1-7051999 アイエルモータースポーツ

    バルブ&ヒューズリペアボックス ND1-7051999

    アイエルモータースポーツ
    5,198税込5,718
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND1-7051999。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:バルブ&ヒューズリペアボックス。重量[キログラム]:0.231。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
    質量(kg)0.231タイプバルブ&ヒューズリペアボックス加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
  • バルブ&ヒューズリペアボックス NC2-7051999-X アイエルモータースポーツ

    バルブ&ヒューズリペアボックス NC2-7051999-X

    アイエルモータースポーツ
    8,798税込9,678
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC2-7051999-X。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC 08-15。タイプ:バルブ&ヒューズリペアボックス。重量[キログラム]:0.27。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
    質量(kg)0.27タイプバルブ&ヒューズリペアボックス加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
  • バルブ&ヒューズリペアボックス NC1-7051999 アイエルモータースポーツ

    バルブ&ヒューズリペアボックス NC1-7051999

    アイエルモータースポーツ
    5,998税込6,598
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC1-7051999。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC 05-08。タイプ:バルブ&ヒューズリペアボックス。重量[キログラム]:0.27。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
    質量(kg)0.27タイプバルブ&ヒューズリペアボックス加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
  • バルブ&ヒューズリペアボックス NC1-7051999-X アイエルモータースポーツ

    バルブ&ヒューズリペアボックス NC1-7051999-X

    アイエルモータースポーツ
    8,798税込9,678
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC1-7051999-X。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC 05-08。タイプ:バルブ&ヒューズリペアボックス。重量[キログラム]:0.27。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
    質量(kg)0.27タイプバルブ&ヒューズリペアボックス加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
  • バルブ&ヒューズリペアボックス NB3-7051999 アイエルモータースポーツ

    バルブ&ヒューズリペアボックス NB3-7051999

    アイエルモータースポーツ
    5,998税込6,598
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB3-7051999。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C 03-04。タイプ:バルブ&ヒューズリペアボックス。重量[キログラム]:0.27。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
    質量(kg)0.27タイプバルブ&ヒューズリペアボックス加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
  • バルブ&ヒューズリペアボックス NB2-7051999 アイエルモータースポーツ

    バルブ&ヒューズリペアボックス NB2-7051999

    アイエルモータースポーツ
    6,598税込7,258
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB2-7051999。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C 00-03。タイプ:バルブ&ヒューズリペアボックス。重量[キログラム]:0.27。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
    質量(kg)0.27タイプバルブ&ヒューズリペアボックス加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
  • RS PRO ヒューズホルダアクセサリ, (カバー) RS PRO

    RS PRO ヒューズホルダアクセサリ, (カバー)

    RS PRO
    359税込395
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダアクセサリ = カバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ヒューズホルダアクセサリ, (カバー) RS PRO

    RS PRO ヒューズホルダアクセサリ, (カバー)

    RS PRO
    67,980税込74,778
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダアクセサリ = カバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ヒューズブロック 20A, 250V RS PRO

    RS PRO ヒューズブロック 20A, 250V

    RS PRO
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 20A定格電圧 = 250V併用可能製品 = AST Mini Blade Type FuseRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ヒューズブロック 15A, 250V RS PRO

    RS PRO ヒューズブロック 15A, 250V

    RS PRO
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
    RS PRO Blade Fuse BlockThe RS PRO blade fuse block has a current rating of 15A and voltage rating of 250V. The material used for the block is tin-plated brass and is suitable for ATQ blade type fuse.Features and Benefits Dielectric Strength: AC 2000V min(60 Seconds) Flame Retardant Insulation Resistance: 100Mohm min(at 500VDC) Low Contact Resistance Low Cost Maximum operating range of 50℃ Tolerance is ±0.2Certifications UL 94 V-0 approved
    仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 15A定格電圧 = 250V動作温度範囲 = Maximum of +50 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]

    4極ヒューズブロック

    BRIDGE[自動車用品]
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー極数4極適合規格平型ヒューズ
ヒューズホルダー