71件中 4171
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水スローブローヒューズLPJタイプ用・ホルダー BRIDGE防水スローブローヒューズLPJタイプ用・ホルダーBRIDGE
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
LPJタイプ専用のヒューズホルダー。
用途電装品の保護に。適合電線サイズ(sq)8入数(本)1
8極ヒューズブロック BRIDGE8極ヒューズブロックBRIDGE
5,598税込6,158
1個
予約販売
用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー極数8極適合規格ミニ平型ヒューズ
100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダー エスコ100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダーエスコ
560税込616
1個
当日出荷
定格100V15Aケーブル1.25mm2(KlV)
ヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き) サトーパーツヒューズホルダ(ヒューズ溶断確認窓付き)サトーパーツ
849税込934
1個
10日以内出荷
ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ(ヒューズ溶断確認窓付き)※リード線片側約20cm付き※窓が付いてますので、ヒューズの断線を確認できます。
材質(絶縁体)ポリプロピレン (UL94V-0)定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50 Max.)定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上接続可能電線(mm2)1.25mm2 以下、仕上り外径 Φ3.5mm以下端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 (1分間)
防滴・絶縁スリーブ 住友電装防滴・絶縁スリーブ住友電装
789税込868
1袋(20個)
当日出荷
防滴タイプ。 エンジンルームや二輪車用としてご使用いただけます。 接続の際はカチット手ごたえのあるところまでしっかり差し込みオス・メスに隙間がないように装着してください。
材質NBR適合電線0.5~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
6極ヒューズブロック BRIDGE6極ヒューズブロックBRIDGE
4,698税込5,168
1個
当日出荷
用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー極数6極適合規格ミニ平型ヒューズ
ヒューズホルダー【SBFC-AS専用】3個用 PECヒューズホルダー【SBFC-AS専用】3個用PEC(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは3個まで可能
用途アフターパーツ取付の電装品保護寸法H(mm)55寸法D(mm)72寸法W(mm)58.8RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ平型用防水ヒューズホルダ SCIミニ平型用防水ヒューズホルダSCI
749税込824
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スローブローヒューズホルダー BRIDGEスローブローヒューズホルダーBRIDGE
4,998税込5,498
1個
当日出荷
不具合で配線の一部がショートしヒューズが切れハーネスが過電流になり火災に至る場合があります。その際に溶断によりハーネス火災を防ぎます。スローブローヒューズASタイプ1個、BTタイプ2個 合計3個 カバー付き。付属品(ボルト)4本
用途電装品・ハーネスの保護仕様ヒュージブル材質PARoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズボックスキット MTAヒューズボックスキットMTA
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
ブレードヒューズが16個装着できるヒューズボックスです。
用途電装アフターパーツ取付の際に、ターミナル適用電線1~2sq・35個付、ブレードヒューズ用適合電線サイズ(sq)1~2材質(カバー)PC材質(ハウジング)PA66、GF25、VC材質PA66(ボトムカバー)寸法W(mm)133寸法D(mm)88寸法H(mm)63取付穴径(Φmm)8.2
F-30NS用レールワンタッチアダプター キムデンF-30NS用レールワンタッチアダプターキムデン
289税込318
1個
8日以内出荷
ミニヒューズホルダー ノーブランドミニヒューズホルダーノーブランド
599税込659
1個
6日以内出荷
自動車用ヒューズホルダー 矢崎総業自動車用ヒューズホルダー矢崎総業
629税込692
1個
6日以内出荷
自動車用ヒューズを内蔵できるヒューズホルダ/ヒューズボックスです。 自動車用標準型平型ヒューズを収めることができます。
用途自動車用備考連結可能適合電線2.0sq色(本体)
自動車用ヒューズホルダー ノーブランド自動車用ヒューズホルダーノーブランド
559税込615
1個
6日以内出荷
バルブ&ヒューズリペアボックス ND1-7051999 アイエルモータースポーツバルブ&ヒューズリペアボックス ND1-7051999アイエルモータースポーツ
4,498税込4,948
1個
47日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:ND1-7051999適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDEREタイプ:バルブ&ヒューズリペアボックス重量[キログラム]:0.231加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.231タイプバルブ&ヒューズリペアボックス加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
バルブ&ヒューズリペアボックス NC2-7051999-X アイエルモータースポーツバルブ&ヒューズリペアボックス NC2-7051999-Xアイエルモータースポーツ
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NC2-7051999-X適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC 08-15タイプ:バルブ&ヒューズリペアボックス重量[キログラム]:0.27加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.27タイプバルブ&ヒューズリペアボックス加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
バルブ&ヒューズリペアボックス NC1-7051999 アイエルモータースポーツバルブ&ヒューズリペアボックス NC1-7051999アイエルモータースポーツ
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NC1-7051999適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC 05-08タイプ:バルブ&ヒューズリペアボックス重量[キログラム]:0.27加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.27タイプバルブ&ヒューズリペアボックス加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
バルブ&ヒューズリペアボックス NC1-7051999-X アイエルモータースポーツバルブ&ヒューズリペアボックス NC1-7051999-Xアイエルモータースポーツ
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NC1-7051999-X適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC 05-08タイプ:バルブ&ヒューズリペアボックス重量[キログラム]:0.27加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.27タイプバルブ&ヒューズリペアボックス加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
バルブ&ヒューズリペアボックス NB3-7051999 アイエルモータースポーツバルブ&ヒューズリペアボックス NB3-7051999アイエルモータースポーツ
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NB3-7051999適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C 03-04タイプ:バルブ&ヒューズリペアボックス重量[キログラム]:0.27加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.27タイプバルブ&ヒューズリペアボックス加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
バルブ&ヒューズリペアボックス NB2-7051999 アイエルモータースポーツバルブ&ヒューズリペアボックス NB2-7051999アイエルモータースポーツ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NB2-7051999適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C 00-03タイプ:バルブ&ヒューズリペアボックス重量[キログラム]:0.27加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.27タイプバルブ&ヒューズリペアボックス加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
RS PRO ヒューズホルダアクセサリ, (カバー) RS PRORS PRO ヒューズホルダアクセサリ, (カバー)RS PRO
319税込351
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダアクセサリ = カバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒューズホルダアクセサリ, (カバー) RS PRORS PRO ヒューズホルダアクセサリ, (カバー)RS PRO
59,980税込65,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダアクセサリ = カバーRoHS指令(10物質対応)対応
6連カバー付ヒューズブロック カーク6連カバー付ヒューズブロックカーク
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
埃などを防ぐカバー付き
用途キャンピングカー用ヒューズブロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×92×40ヒューズ容量(A)25最大電圧(V)DC32最大入力電流(A)150
8極ヒューズブロック BRIDGE8極ヒューズブロックBRIDGE
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
1極15Aの8極取付可能平型端子用の大型ヒューズブロック
用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー極数8極適合規品:平型ヒューズ
旗型端子・専用工具 motopresto旗型端子・専用工具motopresto
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
ダイス・ジョー部分は極めて硬い材質で、プラズマ放電加工により精密な仕上がりです。 ヘッドランプコネクター、センサーコネクター等に使用されている.312/.250のB-クリンプ式のオープンバレル”旗型"端子を端子のフレーム部分に干渉することなく圧着可能です。
全長(mm)225材質/仕上鉄/黒色塗装質量(g)535適合電線0.5~2.5sq
マキシヒューズホルダー MTAマキシヒューズホルダーMTA(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
用途自動車の電装整備にRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダーキット・マキシヒューズ用(組立て式) MTAヒューズホルダーキット・マキシヒューズ用(組立て式)MTA
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
マキシヒューズ専用組立式ホルダー。取付に必要なターミナル(1.5~2.5mm2)2個。カバーセカンダリーロック、固定プレート付き
セット内容組立式ホルダー・固定ステイ・ターミナル×2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒューズブロック 20A, 250V RS PRORS PRO ヒューズブロック 20A, 250VRS PRO
169税込186
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 20A定格電圧 = 250V併用可能製品 = AST Mini Blade Type FuseRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒューズブロック 15A, 250V RS PRORS PRO ヒューズブロック 15A, 250VRS PRO
63税込69
1個
翌々日出荷
RS PRO Blade Fuse BlockThe RS PRO blade fuse block has a current rating of 15A and voltage rating of 250V. The material used for the block is tin-plated brass and is suitable for ATQ blade type fuse.Features and Benefits Dielectric Strength: AC 2000V min(60 Seconds) Flame Retardant Insulation Resistance: 100Mohm min(at 500VDC) Low Contact Resistance Low Cost Maximum operating range of 50℃ Tolerance is ±0.2Certifications UL 94 V-0 approved
仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 15A定格電圧 = 250V動作温度範囲 = Maximum of +50 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒューズブロック 20A, 250V RS PRORS PRO ヒューズブロック 20A, 250VRS PRO
159,800税込175,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
Low Cost Low Contact Resistance Flame Retardant Phosphor Copper Recommended For Current Higher than 30 A
仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 20A定格電圧 = 250V併用可能製品 = AST Mini Blade Type FuseRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒューズブロック 15A, 250V RS PRORS PRO ヒューズブロック 15A, 250VRS PRO
57,980税込63,778
1箱(1000個)
5日以内出荷
仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 15A定格電圧 = 250V併用可能製品 = ATQ Blade Type FuseRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー