絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • NAVC(ナビック)(8)
  • NAVIC(ナヴィック)(3)
  • エーモン(1)
  • Breezy(1)
  • RIZDE(1)
  • 東光特殊電線(1)
適合メーカー
  • スズキ(SUZUKI)(7)
  • スバル(3)
  • トヨタ(2)
  • ホンダ(HONDA)(6)
  • マツダ(2)
  • 三菱(3)
  • 日産(7)
ピン数(ピン)
  • 20P
  • 1P(1)
  • 3P(6)
  • 4P(4)
  • 5P(3)
  • 6P(6)
  • 7P(1)
  • 8P(2)
  • 10P(6)
  • 12P(6)
  • 14P(7)
  • 15P(2)
  • 17P(1)
  • 18P(1)
  • 24P(6)
  • 28P(3)
ケーブル
  • AV0.5sq(2)
  • AVS0.5sq(2)
  • AVS1.25sq(1)
  • CAVS0.5sq(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
分配・ハーネスコードは、AV・電装品の取付の際に、電源線や信号線を一緒に配線できるようにまとめられたコード類です。狭い車では電装品に対し効率よく配線するために、配線を集合させる方法をとります。車種別・機種別に配線の分岐が違いますので注意が必要です。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合メーカーから絞り込む
スズキ(SUZUKI)(7)
スバル(3)
トヨタ(2)
ホンダ(HONDA)(6)
マツダ(2)
三菱(3)
日産(7)
ハーネス オーディオ接続用 モノタロウハーネス オーディオ接続用モノタロウ(288件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAV0.5sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハーネス オーディオ接続用 ステアリングリモコン対応 スズキ20P専用 モノタロウハーネス オーディオ接続用 ステアリングリモコン対応 スズキ20P専用モノタロウ(18件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
用途スズキ20P純正オーディオピン数(ピン)20ケーブルAVS0.5sq相当適合スズキ20P純正オーディオ取扱説明書(0.7MB)
逆ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ逆ハーネス オーディオ接続用モノタロウ(72件のレビュー)
859税込945
1セット
当日出荷
純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAVS0.5sqアース端子黒色275mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オーディオハーネス エーモンオーディオハーネスエーモン(62件のレビュー)
919税込1,011
1セット
当日出荷から3日以内出荷
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
ステアリングリモコン対応オーディオハーネス Breezyステアリングリモコン対応オーディオハーネスBreezy
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステアリングリモコン対応のオーディオ接続ハーネスです。
オーディオハーネス NAVC(ナビック)オーディオハーネスNAVC(ナビック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
ホンダ・スズキ車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途ホンダ/スズキ車(20P)への市販オーディオ取付時に使用メーカーホンダピン数(ピン)20Pタイプ20Pハーネス適合車種Kei(H13.11~H21.10)、Keiワークス(H14.11~)、MRワゴン(H13.12~)、SX4(H18.7~H19.7)、アルト/ワークス/エコ(H14.4~)、アルトラパン/ショコラ(20.11~)、エスクード(H14.11~H17.5)、エブリー(H14.11~)、エブリーランディ(H15.1~H17.7)、エブリーワゴン(H14.11~)、エリオ4ドア(H13.11~H19.7)、エリオ5ドア(H14.1~H18.7)、キザシ(H21.10~)、キャリィ(H17.8~)、グランドエスクード(H14.11~H17.5)、ジムニー/シエラ(H14.1~)、シボレーMW(H13.1~)、シボレークルーズ(H15.11~)、スイフト/スポーツ(H14.1~)、スペーシア/カスタム(H25.3~)、セルボ(H18.11~H21.12)、ソリオ(H12.12~)、ツイン(H15.1~H17.9)、パレット/SW(H20.1~H25.2)、ラパン(H14.1~H20.11)、ワゴンR(H10.10~)、ワゴンRスティングレー(H19.2~)再生紙使用マーク適合
バック信号コネクター ホンダ車用 東光特殊電線バック信号コネクター ホンダ車用東光特殊電線
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
市販AVナビゲーションのバック信号・パーキング信号・ステアリングリモコン2信号を車両の純正配線と接続するときに使用します。<適合車種>N-BOX JF5/JF6(R5.10~)※ステアリングリモコン配線は非対応です。N-ONE JG3/JG4(R4.9~)N-WGN JH3/JH4(R4.9~)
用途配線表示チューブギボシ端子セット付属ピン数(ピン)20P適合メーカーホンダ
電源分配ハーネス NAVC(ナビック)電源分配ハーネスNAVC(ナビック)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ホンダ車(20P)の純正配線から電源を取り出すことができます
用途ホンダ車(20P)の電源取り出し時に使用メーカーホンダピン数(ピン)20Pタイプ20Pハーネス再生紙使用マーク適合
オーディオハーネス NAVC(ナビック)オーディオハーネスNAVC(ナビック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
12日以内出荷
三菱車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途三菱車(20P)への市販オーディオ取付時に使用メーカー三菱ピン数(ピン)20Pタイプ20Pハーネス再生紙使用マーク適合
オーディオ・逆ハーネス RIZDEオーディオ・逆ハーネスRIZDE(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステアリングリモコンハーネス20ピン NAVIC(ナヴィック)ステアリングリモコンハーネス20ピンNAVIC(ナヴィック)
1,170税込1,287
1個
6日以内出荷
・面倒な配線なくステアリングリモコンが使用できるようになります。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。カロッツェリア等プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでご注意ください。
用途トヨタ車のステアリングリモコン(20ピン)を市販のAVナビに接続するときに使用します。メーカートヨタピン数(ピン)20P
ステアリングスイッチ対応 スズキ用20Pオーディオ取付ハーネス NAVIC(ナヴィック)ステアリングスイッチ対応 スズキ用20Pオーディオ取付ハーネスNAVIC(ナヴィック)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
・通常のハーネスに加えてステアリングスイッチの接続もできるようステアリングスイッチ(+)およびアースも装備したハーネスです。パナソニックやケンウッドなど、ステアリングスイッチをギボシで接続するタイプのナビを取り付ける際に便利です。・なお実際にデッキやナビを固定するには取付キットが別途必要になります。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでそちらをご利用ください
用途スズキ用20ピンにオーディオ取付時に使用メーカースズキピン数(ピン)20P
ステアリングリモコンハーネス NAVC(ナビック)ステアリングリモコンハーネスNAVC(ナビック)
2,398税込2,638
1本
12日以内出荷
パイオニア用、トヨタ車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます
メーカートヨタタイプパイオニア用トヨタ車ステアリングリモコンハーネス
オーディオハーネス NAVC(ナビック)オーディオハーネスNAVC(ナビック)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から12日以内出荷
日産車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
メーカー日産ピン数(ピン)20P
日産ナビ取付パッケージ付車 ステアリングスイッチ対応オーディオ取付ハーネス NAVIC(ナヴィック)日産ナビ取付パッケージ付車 ステアリングスイッチ対応オーディオ取付ハーネスNAVIC(ナヴィック)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
・通常のハーネスに加えてステアリングスイッチの接続もできるようステアリングスイッチ(+)およびアースも装備したハーネスです。パナソニックやケンウッドなど、ステアリングスイッチをギボシで接続するタイプのナビを取り付ける際に便利です。・実際にデッキやナビを固定するには取付キットが別途必要になります。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでそちらをご利用ください
用途日産20ピンにオーディオ取付時に使用メーカー日産ピン数(ピン)20P
取付キット NAVC(ナビック)取付キットNAVC(ナビック)
5,398税込5,938
1セット
12日以内出荷
適合する200mm窓口付車へ180mmサイズの市販カーオーディオ・ナビゲーションを取り付ける際に必要な部材セットです。(アンテナ変換付き)
用途200mm幅の車両に180mmのナビゲーションを取付する際に使用タイプ20Pハーネス・5Pハーネス・アンテナ変換・パネルメーカースズキ・マツダピン数(ピン)20P/5P
取付キット NAVC(ナビック)取付キットNAVC(ナビック)
4,398税込4,838
1セット
12日以内出荷
適合する200mm窓口付車へ180mmサイズの市販カーオーディオ・ナビゲーションを取り付ける際に必要な部材セットです。(アンテナ変換なし)
用途200mm幅の車両に180mmのナビゲーションを取付する際に使用タイプ20Pハーネス・5Pハーネス・パネルメーカースズキ・マツダピン数(ピン)20P/5P
オーディオハーネス NAVC(ナビック)オーディオハーネスNAVC(ナビック)
1,598税込1,758
1本
12日以内出荷
スバル車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途スバル車(20P)への市販オーディオ取付時に使用メーカースバルピン数(ピン)20Pタイプ20Pハーネス再生紙使用マーク適合
分配/配線コード