絞り込み
ブランド
  • エーモン(19)
  • JTC(7)
  • 日立オートパーツ&サービス(4)
  • 清和工業(3)
  • FUJIX(フジックス)(3)
  • 信和自動車工業(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • Meltec(大自工業)(2)
  • Modes(2)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(2)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • 東洋技研(1)
  • MTA(1)
  • マルエム(自動車用品)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線止め金具 エーモン配線止め金具エーモン(50件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)ほか
当日出荷
すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
コルゲートチューブ Meltec(大自工業)コルゲートチューブMeltec(大自工業)(6件のレビュー)
619税込681
1本(5m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
スリット加工がしてありますので容易に電線の結束・保護ができます。 切断はナイフ等で簡単にできます。 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。 難燃性で熱に強い素材を使用しています。
用途配線保護・結束チューブ
配線止め金具ミニ エーモン配線止め金具ミニエーモン(4件のレビュー)
299税込329
1袋(15個)ほか
当日出荷
目立たず便利なミニサイズ 両面テープ付で取り付け簡単
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに寸法(mm)15.5×8
配線チューブ エーモン配線チューブエーモン(42件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
用途配線コードの結束や保護に。材質ポリプロピレン(難燃性)
ステンレス配線止め金具 エーモンステンレス配線止め金具エーモン(2件のレビュー)
299税込329
1袋(5個)ほか
当日出荷
両面テープ付で取り付け簡単 車での使用に適した両面テープ付 サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに使用温度範囲(℃)-30~150
コルゲートチューブ 清和工業コルゲートチューブ清和工業(13件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱ほか
当日出荷
強い衝撃にひび割れが生じず形状復元率が高くらくに通電します。軽く切断も容易で運び易く、取扱易い。寒冷地でも強く施工性が良いです。スリット入り。
材質ポリプロピレン(PP)
配線チューブホルダ エーモン配線チューブホルダエーモン(2件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
配線チューブが固定できる専用ホルダー 両面テープ付きで取り付け簡単
防水熱収縮チューブ 日立オートパーツ&サービス防水熱収縮チューブ日立オートパーツ&サービス(13件のレビュー)
1,490税込1,639
1セット(2本)
当日出荷
加熱により外層部が収縮すると同時にその際の熱と収縮力により内層部が溶解し、被覆体にぴったり接着し、防水となります。
長さ(m)1.2材質ポリオレフィン収縮温度120℃
熱収縮チューブ 日立オートパーツ&サービス熱収縮チューブ日立オートパーツ&サービス(13件のレビュー)
649税込714
1セット
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)1材質ポリオレフィン収縮温度115℃
防水収縮チューブ エーモン防水収縮チューブエーモン(12件のレビュー)
279税込307
1セット(4本)
当日出荷
端子接続部の防水処理に最適UL規格(UL224)認定品ドライヤーなどの熱(80~125℃)で約75%収縮
材質難燃性ポリオレフィン長さ(mm)140使用温度範囲(℃)-45~125
収縮チューブ エーモン収縮チューブエーモン(13件のレビュー)
219税込241
1パック(7本)ほか
当日出荷
UL規格(UL224)認定品。収縮温度:90度以上(50%収縮)
用途コードの絶縁・結束に長さ(mm)140使用可能温度範囲-45~125℃材質難燃性ポリオレフィン
ステンレス配線止め金具ミニ エーモンステンレス配線止め金具ミニエーモン(1件のレビュー)
349税込384
1袋(15個)
当日出荷
目立たない黒色 両面テープ付で取り付け簡単 車での使用に適した両面テープ付 サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに寸法(mm)15.5×8使用温度範囲(℃)-30~150
配線クリップ 信和自動車工業配線クリップ信和自動車工業(1件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(メッキ)穴径(Φmm)7
コルゲートチューブ(難燃) OHNO(大野ゴム工業)コルゲートチューブ(難燃)OHNO(大野ゴム工業)(19件のレビュー)
399税込439
1パック(2m)
当日出荷
用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束に使用できます。長さ(m)2(1本)材質ポリプロピレン
コルゲートチューブ装着工具 清和工業コルゲートチューブ装着工具清和工業(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。
材質樹脂製
コルゲートチューブ(スリット入り) 日立オートパーツ&サービスコルゲートチューブ(スリット入り)日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(20m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
黒(スリット入り)仕様難燃性材質PP連続使用温度(℃)95
配線クリップミニ エーモン配線クリップミニエーモン(1件のレビュー)
399税込439
1袋(15個)
当日出荷
樹脂製なのでコードを傷つけない 電線を側面から挿入するだけで、適度な弾性により確実に保持
用途ポータブルナビ・レーダー探知機・ドライブレコーダーなどの配線の固定に材質樹脂寸法(mm)12×10
ワイヤリングファスナー FUJIX(フジックス)ワイヤリングファスナーFUJIX(フジックス)(13件のレビュー)
299税込329
1袋(3本)ほか
当日出荷
自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
コルゲートチューブ(ケース入り) 信和自動車工業コルゲートチューブ(ケース入り)信和自動車工業(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
性能難燃性材質ポリプロピレン(PP)形状スリット切込み有
配線止めテープ エーモン配線止めテープエーモン
299税込329
1個
当日出荷
用途配線コードの固定に
熱収縮チューブ JTC熱収縮チューブJTC(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セットほか
当日出荷から31日以内出荷
用途JTC2035N・JTC2037N・JTC2038・JTC2039・JTC2041のセット商品になりますRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルコードクリップ エーモンダブルコードクリップエーモン
399税込439
1袋(15個)
当日出荷
樹脂製なのでコードを傷つけない 電線を側面から挿入するだけで、適度な弾性により確実に保持 ダブルコード用
用途テレビアンテナコードなどのダブルコードの車内配線固定に材質樹脂寸法(mm)15×11
ツイストチューブ JTCツイストチューブJTC(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(1m)
当日出荷
フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。 ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
長さ(m)1耐熱温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ 東洋技研スパイラルチューブ東洋技研(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
材質低密度ポリエチレン使用周囲温度(℃)-15~+60
ワイヤーステッカー ModesワイヤーステッカーModes(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
裏面は両面テープ付きでパネルやシャーシへの穴あけ、ビス止め加工が不要。レバー式で、束線・ケーブル等の保持、取り外しが簡単。
材質ナイロン
配線止めマウント(貼り付け用) エーモン配線止めマウント(貼り付け用)エーモン(1件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)
当日出荷
紫外線に強く、屋外環境用に開発された配線止めマウント 糊残りしない 振動や引っ張りに強い素材なので、垂直方向や逆さへの耐加重も大きい
仕様両面テープ付き適合バンド幅/4.0mm以下、バンド厚/1.3mm以下耐熱温度(℃)-20~110難燃性UL94V-2
配線モール エーモン配線モールエーモン
999税込1,099
1個
当日出荷
貼り付けるだけ。 目立たないカラー。 専用両面テープ付。
用途フレキシブルな素材で、曲面にもフィットして配線の取り回しができる幅(mm)約12厚さ(mm)1高さ(mm)6全長(m)約2テープ長さ(m)約1(付属専用両面テープ/×2本)
スパイラルチューブ 清和工業スパイラルチューブ清和工業(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱
当日出荷から13日以内出荷
材質ポリエチレン(PE)
コルゲートチューブ ModesコルゲートチューブModes(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
ワイヤーハーネスを保護するチューブで凹凸形状なので自由自在に曲がります。スリット入り
材質ポリプロピレン
配線バンド(ロック式) エーモン配線バンド(ロック式)エーモン(2件のレビュー)
189税込208
1パック(20本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部を小型化し軽快なかんごう作業と強い結束力を生みます。長期の係合に良く耐える高性能製品です。難燃性、自己消火性、電気絶縁性、耐候性、耐熱性に優れています。
用途コードなどの結束に材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~105
コルゲートチューブ(紐止め) 信和自動車工業コルゲートチューブ(紐止め)信和自動車工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状スリット切込み有性能難燃性材質ポリプロピレン(PP)
配線チューブ エーモン配線チューブエーモン
3,898税込4,288
1個
当日出荷
配線コードの結束・保護に軽量・フレキシブル配線コードを収納しやすいスリット加工
チューブ長さ(m)50
ワイヤリングファスナー FUJIX(フジックス)ワイヤリングファスナーFUJIX(フジックス)
619税込681
1袋
5日以内出荷から9日以内出荷
自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
用途配線の結束・固定
配線保護スリーブ エーモン配線保護スリーブエーモン
649税込714
1本
当日出荷
配線コードを熱や摩擦から保護する編組スリーブ 広がり、伸びる素材なので、コネクタや端子も容易に収納できる 軽量で滑りやすいので、狭い箇所や凹凸部へも取り回ししやすい 通気性のある編組構造で熱や湿気も溜まらず安心
長さ(m)約1.5スリーブ内径(Φmm)3.2~9.5使用可能温度範囲-70℃~125℃
熱収縮グリップカバー JTC熱収縮グリップカバーJTC
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)200適合サイズΦ25収縮温度70℃(最小)使用温度範囲-55℃~105℃RoHS指令(10物質対応)対応
配線クリップ FUJIX(フジックス)配線クリップFUJIX(フジックス)
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷
両面テープによりパネルなどに取付可能な配線クリップ。樹脂製なので錆ません。
用途ケーブル等の結束用に寸法(mm)17×12RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ(スリット入り) 日立オートパーツ&サービスコルゲートチューブ(スリット入り)日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
長さ(m)10
コルゲートチューブ マルエム(自動車用品)コルゲートチューブマルエム(自動車用品)
9,898税込10,888
1箱(25m)ほか
6日以内出荷
スリット(切れ目)加工がしてありますので容易に複数の電線の結束・保護ができます。 軽量で曲げやすく、復元力も抜群です。 衝撃や圧縮に強く作業性に優れた特徴を持っています。 切断はナイフ等で簡単にできます。 自己消火性を持つ難燃タイプで、熱に強い素材を使用しています。
用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束用など材質ポリプロピレン形状スリット切込み有RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
コルゲートチューブ(オレンジ) Meltec(大自工業)コルゲートチューブ(オレンジ)Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
939税込1,033
1本(5m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
スリット加工がしてありますので容易に電線が収納できます。 オレンジ色で色分けし配線間違いを防止できます。 切断はナイフ等で簡単にできます。 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。
用途配線保護・結束チューブ内径(Φmm)5.1寸法(Φmm)5オレンジ材質ポリプロピレン肉厚(mm)0.2外径(Φmm)7.6
熱収縮チューブ JTC熱収縮チューブJTC
949税込1,044
1個
5日以内出荷
JTC2034N用 単品100本入り
使用温度範囲(℃)55~125収縮温度70℃
自動車用結束材