絞り込み
ブランド
- エーモン(19)
- JTC(7)
- 日立オートパーツ&サービス(4)
- 清和工業(3)
- FUJIX(フジックス)(3)
- 信和自動車工業(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- Meltec(大自工業)(2)
- Modes(2)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(2)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- 東洋技研(1)
- MTA(1)
- マルエム(自動車用品)(1)
エコロジープロダクト

ステンレス配線止め金具
エーモン(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(5個)ほか当日出荷両面テープ付で取り付け簡単 車での使用に適した両面テープ付 サビにくいステンレス製用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに使用温度範囲(℃)-30~150
配線チューブ
エーモン(45件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。用途配線コードの結束や保護に。材質ポリプロピレン(難燃性)
コルゲートチューブ
清和工業(13件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1箱ほか当日出荷強い衝撃にひび割れが生じず形状復元率が高くらくに通電します。軽く切断も容易で運び易く、取扱易い。寒冷地でも強く施工性が良いです。スリット入り。材質ポリプロピレン(PP)色黒
コルゲートチューブ(難燃)
OHNO(大野ゴム工業)(19件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(2m)当日出荷用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束に使用できます。材質ポリプロピレン色黒長さ(m)2(1本)
防水熱収縮チューブ
日立オートパーツ&サービス(13件のレビュー)¥1,490~税込¥1,639~1セット(2本)当日出荷加熱により外層部が収縮すると同時にその際の熱と収縮力により内層部が溶解し、被覆体にぴったり接着し、防水となります。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1.2収縮温度120℃
防水収縮チューブ
エーモン(12件のレビュー)¥359~税込¥395~1セット(4本)当日出荷端子接続部の防水処理に最適。UL規格(UL224)認定品。ドライヤーなどの熱(80~125℃)で約75%収縮材質難燃性ポリオレフィン長さ(mm)140使用温度範囲(℃)-45~125
ステンレス配線止め金具ミニ
エーモン(2件のレビュー)¥319税込¥3511袋(15個)当日出荷目立たない黒色 両面テープ付で取り付け簡単 車での使用に適した両面テープ付 サビにくいステンレス製用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに寸法(mm)15.5×8使用温度範囲(℃)-30~150
収縮チューブ
エーモン(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(7本)ほか当日出荷UL規格(UL224)認定品。収縮温度:90度以上(50%収縮)用途コードの絶縁・結束に材質難燃性ポリオレフィン長さ(mm)140使用可能温度範囲-45~125℃
コルゲートチューブ(スリット入り)
日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(20m)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様難燃性材質PP色黒(スリット入り)連続使用温度(℃)95
コルゲートチューブ装着工具
清和工業(25件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。材質樹脂製色黒
配線止めマウント(貼り付け用)
エーモン(1件のレビュー)¥399税込¥4391パック(2個)当日出荷紫外線に強く、屋外環境用に開発された配線止めマウント 糊残りしない 振動や引っ張りに強い素材なので、垂直方向や逆さへの耐加重も大きい仕様両面テープ付き適合バンド幅/4.0mm以下、バンド厚/1.3mm以下耐熱温度(℃)-20~110難燃性UL94V-2
配線モール
エーモン¥999税込¥1,0991個当日出荷貼り付けるだけ。 目立たないカラー。 専用両面テープ付。用途フレキシブルな素材で、曲面にもフィットして配線の取り回しができる幅(mm)約12厚さ(mm)1高さ(mm)6全長(m)約2テープ長さ(m)約1(付属専用両面テープ/×2本)
配線バンド(ロック式)
エーモン(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1パック(15本)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部を小型化し軽快なかんごう作業と強い結束力を生みます。長期の係合に良く耐える高性能製品です。難燃性、自己消火性、電気絶縁性、耐候性、耐熱性に優れています。用途コードなどの結束に材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~105
ダブルコードクリップ
エーモン¥399税込¥4391袋(15個)当日出荷樹脂製なのでコードを傷つけない 電線を側面から挿入するだけで、適度な弾性により確実に保持 ダブルコード用用途テレビアンテナコードなどのダブルコードの車内配線固定に材質樹脂寸法(mm)15×11
ツイストチューブ
JTC(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(1m)当日出荷フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。 ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。長さ(m)1耐熱温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮グリップカバー
JTC¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。全長(mm)200使用温度範囲-55℃~105℃適合サイズΦ25収縮温度70℃(最小)RoHS指令(10物質対応)対応
配線クリップ
FUJIX(フジックス)¥2,998税込¥3,2981袋(100個)当日出荷両面テープによりパネルなどに取付可能な配線クリップ。樹脂製なので錆ません。用途ケーブル等の結束用に寸法(mm)17×12色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤリングファスナー
FUJIX(フジックス)¥619~税込¥681~1袋5日以内出荷から9日以内出荷自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。用途配線の結束・固定
配線保護スリーブ
エーモン¥649税込¥7141本当日出荷配線コードを熱や摩擦から保護する編組スリーブ 広がり、伸びる素材なので、コネクタや端子も容易に収納できる 軽量で滑りやすいので、狭い箇所や凹凸部へも取り回ししやすい 通気性のある編組構造で熱や湿気も溜まらず安心長さ(m)約1.5スリーブ内径(Φmm)3.2~9.5使用可能温度範囲-70℃~125℃
コルゲートチューブ
マルエム(自動車用品)¥9,898~税込¥10,888~1箱(50m)ほか6日以内出荷スリット(切れ目)加工がしてありますので容易に複数の電線の結束・保護ができます。 軽量で曲げやすく、復元力も抜群です。 衝撃や圧縮に強く作業性に優れた特徴を持っています。 切断はナイフ等で簡単にできます。 自己消火性を持つ難燃タイプで、熱に強い素材を使用しています。用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束用など材質ポリプロピレン形状スリット切込み有色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性






















































![ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品] ヒューズセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926590-260824-02.jpg)
![分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926651-260824-02.jpg)
![分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コードMINIヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926721-260824-02.jpg)
![分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品] 分岐コード低背ヒューズ用 10本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926687-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(100個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926739-260824-02.jpg)
![分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品] 分岐配線コネクター(50個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926678-260824-02.jpg)
![配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 100個(50個x2袋) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926696-260824-02.jpg)
![配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品] 配線コネクター 50個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926730-260824-02.jpg)