絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(1)
  • エーモン(19)
  • 日立オートパーツ&サービス(4)
  • 清和工業(3)
  • FUJIX(フジックス)(3)
  • 信和自動車工業(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • Meltec(大自工業)(2)
  • Modes(2)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(2)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • 東洋技研(1)
  • MTA(1)
  • マルエム(自動車用品)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮チューブ JTC熱収縮チューブJTC(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セットほか
当日出荷から31日以内出荷
用途JTC2035N・JTC2037N・JTC2038・JTC2039・JTC2041のセット商品になりますRoHS指令(10物質対応)対応
ツイストチューブ JTCツイストチューブJTC(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(1m)
当日出荷
フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。 ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
長さ(m)1耐熱温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮グリップカバー JTC熱収縮グリップカバーJTC
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)200適合サイズΦ25収縮温度70℃(最小)使用温度範囲-55℃~105℃RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストチューブ 8mm (0.8m) JTCツイストチューブ 8mm (0.8m)JTC
969税込1,066
1個
5日以内出荷
ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
用途耐熱温度:-50~150度長さ(m)0.8サイズ(mm)保護する配線の適用外径~8
熱収縮チューブ JTC熱収縮チューブJTC
949税込1,044
1個
5日以内出荷
JTC2034N用 単品100本入り
使用温度範囲(℃)55~125収縮温度70℃
熱収縮チューブ JTC熱収縮チューブJTC
579税込637
1個
5日以内出荷
JTC5919 単品補充分
結束バンド JTC結束バンドJTC
1,298税込1,428
1袋(100本)ほか
5日以内出荷
コルゲートチューブ JTCコルゲートチューブJTC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用結束材