2ページ目: 自動車用結束材

58件中 4158
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コルゲートチューブ マルエム(自動車用品)

    コルゲートチューブ

    マルエム(自動車用品)
    9,898税込10,888
    1箱(25m)ほか
    6日以内出荷
    スリット(切れ目)加工がしてありますので容易に複数の電線の結束・保護ができます。 軽量で曲げやすく、復元力も抜群です。 衝撃や圧縮に強く作業性に優れた特徴を持っています。 切断はナイフ等で簡単にできます。 自己消火性を持つ難燃タイプで、熱に強い素材を使用しています。
    用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束用など材質ポリプロピレン形状スリット切込み有RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • マウントベース BRIDGE[自動車用品]

    マウントベース

    BRIDGE[自動車用品]
    729税込802
    1袋(20個)
    6日以内出荷
    用途電線、コルゲートチューブの固定。ビスにて固定
  • コルゲートチューブ(オレンジ) Meltec(大自工業)

    コルゲートチューブ(オレンジ)

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本(5m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スリット加工がしてありますので容易に電線が収納できます。 オレンジ色で色分けし配線間違いを防止できます。 切断はナイフ等で簡単にできます。 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。
    用途配線保護・結束チューブ材質ポリプロピレンオレンジ内径(Φmm)5.1肉厚(mm)0.2外径(Φmm)7.6寸法(Φmm)5
  • コルゲートチューブ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    コルゲートチューブ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    6,998税込7,698
    1箱
    4日以内出荷
  • 結束バンド用クリップ214-0111-51-00000 LAMP(スガツネ工業)

    結束バンド用クリップ214-0111-51-00000

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1袋(20個)
    5日以内出荷
    M6ねじに押し込んで簡単に取り付けできる結束バンド用クリップです。反時計方向に回すと取り外せます。
    トラスコ品番225-3293RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド用クリップ214-0107-51型 LAMP(スガツネ工業)

    結束バンド用クリップ214-0107-51型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1袋(20個)
    5日以内出荷
    筐体にワンタッチで取り付けできる結束バンド用クリップです。角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずしっかり固定されます。
    適合板厚(mm)1.5~2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツイストチューブ 8mm  (30m) 箱入り JTC

    ツイストチューブ 8mm (30m) 箱入り

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます
    用途サイズ:適用外径~8mm 耐熱温度:-50~150度1ロール/30m (カット無し)となります。(箱付き)
  • ツイストチューブ 16mm  (15m) 箱入り JTC

    ツイストチューブ 16mm (15m) 箱入り

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます
    用途サイズ:適用外径~16mm 耐熱温度:-50~150度1ロール/15m (カット無し)となります。(箱付き)
  • ツイストチューブ 13mm  (22m) 箱入り JTC

    ツイストチューブ 13mm (22m) 箱入り

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!! 織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます
    用途サイズ:適用外径~13mm 耐熱温度:-50~150度1ロール/22m(カット無し)となります。(箱付き)
  • ツイストチューブ 8mm (0.8m) JTC

    ツイストチューブ 8mm (0.8m)

    JTC
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
    ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
    用途耐熱温度:-50~150度長さ(m)0.8サイズ(mm)保護する配線の適用外径~8
  • 熱収縮チューブ JTC

    熱収縮チューブ

    JTC
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    JTC5919 単品補充分
  • 熱収縮チューブ JTC

    熱収縮チューブ

    JTC
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    JTC2034N用 単品100本入り
    使用温度範囲(℃)55~125収縮温度70℃
  • 難燃性コルゲートチューブ3Φ MTA

    難燃性コルゲートチューブ3Φ

    MTA
    36,980税込40,678
    1個(300m)
    7日以内出荷
    用途自動車配線の保護に長さ(mm)300タイプ難燃性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド JTC

    結束バンド

    JTC
    1,298税込1,428
    1袋(100本)ほか
    5日以内出荷
  • コルゲートチューブ JTC

    コルゲートチューブ

    JTC
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線チューブ(箱タイプ) エーモン

    配線チューブ(箱タイプ)

    エーモン
    4,598税込5,058
    1本(50m)
    3日以内出荷
    取り出しに便利な箱型パッケージ。
    長さ(m)50耐熱温度(℃)-40~105
  • コルゲート簡易工具 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    コルゲート簡易工具

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
  • スパイラルチューブ OHNO(大野ゴム工業)

    スパイラルチューブ

    OHNO(大野ゴム工業)
    2,398税込2,638
    1巻
    9日以内出荷
    電線の結束と保護が同時にできます。 配線の分岐が自在にできます。
    材質PEポリエチレン白(半透明)
自動車用結束材