絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • 矢崎総業(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(2)
許容電流(A)
  • 27
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 11(2)
  • 11.6(1)
  • 12(8)
  • 15(6)
  • 16(6)
  • 16.6(1)
  • 21(8)
  • 28(2)
  • 37(2)
  • 38(2)
  • 51(2)
  • 67(2)
  • 119(1)
  • 121(1)
  • 132(1)
ケーブル長(m)
  • 10~50未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線矢崎総業(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
自動車用コード (AVS) エスコ自動車用コード (AVS)エスコ
4,840税込5,324
1本
翌日出荷
AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:26本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:2.091mm2、外径:約1.9mm、最大導体抵抗:0.00881Ω/m(20℃)。
材質導線:銅質量(g)605長さ(m)25許容電流(A)27公称断面積(mm2)2絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.9被覆材ビニール(PVC)
自動車用電線/コード